絞り込み
シートサイズ(横×縦)(m)
  • 1.8×1.8(2)
  • 1.8×2.7(2)
  • 1.8×5.4(1)
  • 1.8×50(2)
  • 2.7×3.6(2)
  • 3.6×5.4(3)
  • 10×10(1)
  • 色ブルー
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(7)
  • 色クリア(17)
  • 色グリーン(15)
  • 色グレー(17)
  • 色シルバー(4)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(15)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(61)
  • 色レッド(3)
  • 色迷彩色(1)
形状
形状
ロールタイプ(5)
形状
折りたたみタイプ(10)
特性
  • 耐UV(1)
  • 耐候(2)
  • 防水・耐水(1)
  • 防炎(8)
厚さ(mm)
  • 0.1~0.2未満(3)
  • 0.3~0.4未満(4)
  • 0.4~0.5未満(1)
  • 0.5~0.6未満(2)
厚さ(シート番手)
  • #2500(2)
#2500
ハトメピッチ(mm)
  • 300(1)
  • 600(3)
300・600
ブランド
  • TRUSCO(6)
  • アイネット(3)
  • キョーワ(ネット)(2)
  • 萩原工業(1)
  • イノベックス(旧日本ウェーブロック)(1)
TRUSCO・アイネット・キョーワ(ネット)・萩原工業・イノベックス(旧日本ウェーブロック)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防炎シートとは火災などで燃えにくい性質を持つ耐火性のあるシート。消防庁の防炎テスト基準に合格されたものが販売されています。工事現場や建築現場、水産業などさまざまな分野で野積みのカバーや目隠しシートとして利用されている商品です。耐火性に優れ、簡単には火が燃え広がらないような処理をされています。ポリエステルの糸に塩ビコーティングをしたものを素材として使用しているものがほとんどです。焼却処分時にダイオキシンなどの発生しにくいものもあります。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シートサイズ(横×縦)(m)から絞り込む
1.8×1.8(2)
1.8×2.7(2)
1.8×5.4(1)
1.8×50(2)
2.7×3.6(2)
3.6×5.4(3)
10×10(1)
カラーターポリンシート(防炎Ⅱ類) TRUSCOカラーターポリンシート(防炎Ⅱ類)TRUSCO(2件のレビュー)
9,798税込10,778
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
産業用強力ポリエステル基布に、特別設計の塩化ビニール樹脂をコーティング加工したシートです。 耐久性・耐候性・防水性に優れたターポリンシートです。 6色のカラーバリエーションで用途に合った使い分けができます。
用途簡易間仕切り用、養生シート、機械などの各種カバー、簡易倉庫の被覆に形状折りたたみタイプ特性防炎、耐候、防水厚さ(mm)0.35材質シート部:ポリエステル(PVCコーティング)、ハトメ部:アルミ規格(財)日本防炎協会防炎認定品(F-63039)引裂強度(N)縦69、横69引張強度(N)縦559/30mm、横539/30mm
4t産廃コンテナ用メッシュシート アイネット4t産廃コンテナ用メッシュシートアイネット
25,980税込28,578
1枚
13日以内出荷から14日以内出荷
シートを被せたままでアーム引き上げの妨げにならないよう加工して有ります。コンテナの角に当たる部分の4隅に30cm角の補強シートを裏側に蒸着加工してあり、耐久性があります。
用途埃や泥、害虫、害鳥などによる汚れや直射日光などから大切な内容物を守ります。設置場所の景観維持に。ハトメピッチ(mm)600
ターピー 防炎ブルーシート#2500 萩原工業ターピー 防炎ブルーシート#2500萩原工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
今までのブルーシート以上の安全性を追求し、メーカー製ブルーシートに防炎加工をプラス。 防炎加工によって火がつきにくくなっているだけでなく、自己消化性によって火に接しても燃え広がりにくい。 もしもの災害時、二次災害を防ぐための防炎備蓄用品としても使用可能。
用途工事現場・資材の養生・貨物運搬時。災害時の二次災害を防ぐ為に防炎備蓄用品など。タイプ継ぎ目なし材質シート、ロープ:ポリエチレン。ハトメ:アルミニウム。形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.19ブルー伸度(%)縦20×横13質量(g/m2)129引裂強度(N)縦150×横200ハトメピッチ(cm)約90特性防炎引張強度(N/5cm)縦270×横475
防炎1類カラーシート キョーワ(ネット)防炎1類カラーシートキョーワ(ネット)
7,498税込8,248
1枚
6日以内出荷から11日以内出荷
作業者や歩行者を飛来落下物から守ります。 JIS A 8952(建築工事用シート)1類相当の性能を有しています。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途建設現場からの飛来落下防止、イベントシート・養生・間仕切り・雨除けなど様々な用途に使用厚さ(mm)0.4特性防炎形状折りたたみタイプ材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル引張強度×伸び(kN・mm)44.1以上ハトメピッチ(mm)300
ブルーシートカバー(ボックス型・防炎) TRUSCOブルーシートカバー(ボックス型・防炎)TRUSCO
5,298税込5,828
1枚
当日出荷
防炎ブルーシートにひもを通して、縛って覆うことができます。
用途養生に。保管用に。雨よけ、埃除けとして。ブルー引張強度270×475番手#2500耐久性(年)1特性防炎形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.19
2t産廃コンテナ用メッシュシート アイネット2t産廃コンテナ用メッシュシートアイネット
21,980税込24,178
1枚
14日以内出荷
シートを被せたままでアーム引き上げの妨げにならないよう加工して有ります。コンテナの角に当たる部分の4隅に30cm各の補強シートを裏側に蒸着加工してあり、耐久性があります。コンテナの角に当たる部分の4隅に3cm角の補強シートを裏側に蒸着加工。シートを被せたままでアーム引き上げの妨げにならないよう加工して有ります。コンテナの角に当たる部分の4隅に30cm角の補強シートを裏側に蒸着加工してあり、耐久性があります。
用途埃や泥、害虫、害鳥などによる汚れや直射日光などから大切な内容物を守ります。設置場所の景観維持に。形状折り畳み寸法(mm)2500×3860ハトメピッチ(mm)600
#2500防炎ブルーシート TRUSCO#2500防炎ブルーシートTRUSCO
2,498税込2,748
1枚ほか
当日出荷から翌日出荷
ブルーシートに防炎機能を追加しました。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、または、資材のカバーや火災対策用の野積みカバーなど。厚さ(mm)0.19ブルー番手#2500耐久性(年)1特性防炎仕様防炎表示者認定番号:AFE330085防炎性能試験番号C2150021
防炎シートα軽量 TRUSCO防炎シートα軽量TRUSCO
1,798税込1,978
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
軽量で作業性が向上します。強度が高く光透過性に優れています。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。使用環境温度:-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。
用途建築、建設などの壁面養生に。ブルー厚さ(mm)0.3mm引張強度縦645N/3cm、横639N/3cm認定番号AFE3300852018年トラスコ掲載ページ6 1620引裂強度縦230N、横205N
ボンガードカラーターポリン イノベックス(旧日本ウェーブロック)ボンガードカラーターポリンイノベックス(旧日本ウェーブロック)
74,980税込82,478
1巻
3日以内出荷
形状ロールタイプターポリン幅(cm)187
防炎シートロール巻 TRUSCO防炎シートロール巻TRUSCO
74,980税込82,478
1本
当日出荷
通称ブルーシートといわれている非防炎性シートは可燃物であり、火気を使用する作業の近辺では火災発生のおそれがあり危険とされています。TRUSCO 防炎シートはポリエステル基布に塩ビ防炎加工された原布を基に作られています。基布は(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 試験番号 CT870011号。
用途タービン建屋内のすべての場所ボイラー回り燃料油等の保安規制区域内可燃物類の仮置場で飛散防止または雨水対策で覆う場合その他工事実施部署カーテン製作、その他別作製造も可能です。材質/仕上ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング)質量(kg)30.0シート厚さ(mm)0.3寸法(m)1.87×50トラスコ品番120-4416形状ロールタイプブルー長さ(m)50引張強度縦558N/3cm、横562N/3cm幅(m)1.87特性防炎、耐候引裂強度縦68N、横58Nハトメなし
ダストバスケット用メッシュシート アイネットダストバスケット用メッシュシートアイネット
13,980税込15,378
1枚
14日以内出荷
コンテナの角に当たる部分の4隅に30cm角の補強シートを裏側に蒸着加工してあり、耐久性があります。
用途埃や泥、害虫、害鳥などによる汚れや直射日光などから大切な内容物を守ります。設置場所の景観維持に。形状折り畳み寸法(mm)1600×2600ハトメピッチ(mm)600
防炎1類カラーシート 原反 50mロール キョーワ(ネット)防炎1類カラーシート 原反 50mロールキョーワ(ネット)
109,800税込120,780
1本
6日以内出荷
日本製で高品質のシート生地です。 ロール状のシートでカッターやハサミで容易に裁断できます。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途イベントシート、養生、間仕切り、雨除けなど様々な用途に使用厚さ(mm)0.5特性防炎形状ロールタイプ材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル質量(g/m2)600寸法(m)1.90×50仕上り寸法(m)1.90×50
カラーターポリンシート(防炎 類)シートタイプ TRUSCOカラーターポリンシート(防炎 類)シートタイプTRUSCO
61,980税込68,178
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質シート部:ポリエステル(PVCコーティング)、ハトメ部:真鍮形状折りたたみタイプ質量(kg)8.4長さ(m)5.4ハトメ数60引裂強度(N)縦69、横69呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4ハトメピッチ(cm)30幅(m)3.6引張強度(N/3cm)縦559、横539
防炎シート