インダストリーコーワ
下げ缶内容器
ペール缶などで塗装する時に、交換することで、洗浄の手間が省けます。
容量(L)
2.5
縦(mm)
140
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
奥行(mm)
規格
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78088888
14876
49
183
2型(改)
183
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
78088906
14875
44
195
3型(改)
195
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください