インダストリーコーワ
ポリペール缶フタ付
塗料の小分け用ポリペール缶。
蓋付きになります。
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
奥行(mm)
規格
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78088915
14873
77
148
1.5L
129
148
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
78088931
14874
118
178
2.5L
148
178
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください