絞り込み
特性
  • その他(12)
  • ツヤ消し(1)
  • 抗菌(1)
  • 耐久・耐摩耗(12)
  • 耐候(16)
  • 耐熱・難燃(3)
  • 耐薬品(5)
  • 耐食・防腐(1)
  • 防カビ(8)
  • 防水・耐水(10)
ブランド
  • モノタロウ(7)
  • エスコ(59)
  • セメダイン(50)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(45)
  • シャープ化学(39)
  • 山本製作所(35)
  • コニシ(27)
  • ヤヨイ化学(17)
  • タジマツール(TJMデザイン)(14)
  • 信越化学工業(13)
  • TRUSCO(10)
  • TSオリジナル(高翔産業)(10)
  • コンドーテック(9)
  • タイルメント(9)
  • 尾崎亀商店(9)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(9)
  • 積水フーラー(8)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(8)
  • COX(コックス)(8)
  • ミナ(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(76)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シーラント/コーキングは、設備の目地などに重点してすき間を補修したり耐久性を高めたりする補修材の一種です。パテ状、液状、発泡ウレタンなどがあり、室内用にはシリコンシーラント、外壁用には耐候性の強い変性シリコンシーラント、配管や金属には弾力性のあるウレタンシーラントが適しています。コーキング剤はコーキングガンに充填して使用すると便利です。コーキングガンはノズルのサイズや形状を適切に選ぶことで、作業効率が大きく高まります。
534件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンシーラント モノタロウシリコンシーラントモノタロウ(254件のレビュー)
499税込549
1本(310mL)ほか
当日出荷
ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。 金属に対する腐食がほとんどありません。 耐候性・耐久性に優れています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。材質シリコーン混和物規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)硬さ15~30引張強度(MPa)1.0以上指触乾燥時間(分)20以下(JIS A1439による)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
シリコーンシーラント 8090(全7色) セメダインシリコーンシーラント 8090(全7色)セメダイン(54件のレビュー)
599税込659
1本(330mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・ライトグレー・アンバー・アイボリー・ブラック)
用途1.建物のサッシ回りの防水・気密シールに広く使用できます。 例:窓サッシと外壁のすき間シール、アルミサッシ周辺の雨水侵入防止、住宅の開口部まわりのコーキング補修 2.ガラス目地の充てん・固定に使用できます。 例:窓ガラスの目地シール、ガラスパネル周辺の防水補修 3.配管まわり・設備まわりの防水シールに使用できます。 屋外設備・配管の防水補修、空調・換気・ダクト設備の取付け部、キッチン・洗面・浴室の設備配管まわり内容量(mL)330主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
シリコーンシーラント 8060プロ(全10色) セメダインシリコーンシーラント 8060プロ(全10色)セメダイン(104件のレビュー)
779税込857
1本(330mL)ほか
翌々日出荷
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・アイボリー・アルミ・アンバー・ダークブラウン・ニューグレー・ライトブロンズ・ブラック)
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。内容量(mL)330JIS規格JIS A 5758主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)密度1.02危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
シリコンシーラント 防カビタイプ モノタロウシリコンシーラント 防カビタイプモノタロウ(215件のレビュー)
549税込604
1本(310mL)
欠品中
1成分脱オキシム型シリコンシーラントで防カビ剤が入っていますので、カビが発生しにくくなっています。 ガラス、タイル、プラスチック、金属などによく接着します。 またオゾン、紫外線、温度変化など厳しい条件にも耐え、防水性の優れたシーリング材です。
用途浴室の目地シール、洗面台、流し台まわりの水漏れ防止、特にカビ発生が問題となるような箇所のシール材質シリコーン混和物規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)硬さ15~30伸び(%)300~600引張強度(MPa)1~3タックフリータイム(分)5~20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量325g関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シリコーンシーラント 8000(全7色) セメダインシリコーンシーラント 8000(全7色)セメダイン(79件のレビュー)
619税込681
1本(330mL)
当日出荷
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・ライトグレー・アンバー・アイボリー・ブラック)
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。硬さ25(Hs)脆化温度(℃)-45伸び(%)500耐熱温度(℃)-40~150密度1.02押出し可能温度(℃)-15~+50内容量(mL)330主成分シリコーン系シーリング材標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
ジョイントコークA ヤヨイ化学ジョイントコークAヤヨイ化学(52件のレビュー)
499税込549
1本(500g)ほか
当日出荷から7日以内出荷
高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。 ホルムアルデヒドの発生がありません。 乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。 吐出性が良い。
用途天井と壁面のすき間、下地のすき間、ドア枠・窓枠まわりのコーキングにご使用ください。成分変性アクリル樹脂使用温度範囲5~40℃ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
多用途シーリング材 変成シリコーンシール(全6色) セメダイン多用途シーリング材 変成シリコーンシール(全6色)セメダイン(36件のレビュー)
739税込813
1本(333mL)ほか
当日出荷
外装・内装・屋根の多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 広範囲の下地材料への接着性に優れ、耐久性に優れています。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。 仕上げ塗装への汚染が少ないです。※メーカー比 広いカラーバリエーションがあります。 (ホワイト・グレー・アンバー・アイボリー・ベージュ・ブラック)
用途一般建築の内外装目地。 モルタル・コンクリートの目地。 塩ビ鋼板・金属屋根の接合部シール。 各種屋根材のシール。 車両(荷室パネル)目地、船舶窓枠、継ぎ目シール。ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆仕様【推奨プライマー】MP1000タイプ防カビタイプ内容量(mL)333主成分変成シリコーン樹脂標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート危険等級その他のもの特性高耐久性、塗装可
コーキングガン 回転式 モノタロウコーキングガン 回転式モノタロウ(106件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
カートリッジの装填部を回転させる事ができ方向転換時の作業が楽になります。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。材質長さ(mm)(装着部)235全長(mm)330質量(g)540
変成シリコーンシーラント POSシール(塗装可能・全10色) セメダイン変成シリコーンシーラント POSシール(塗装可能・全10色)セメダイン(41件のレビュー)
749税込824
1本(333mL)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に適した多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 耐候性が良く、長期間ヒビ割れしません。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。 広いカラーバリエーションがあります。 (ホワイト・ベージュ・アイボリー・ダークアイボリー・ライトグレー・グレー・アンバー・ニューアンバー・ダークアンバー・ブラック)
用途外壁各種建材パネル、ボード類の目地シール。 ALC板、スレート板の各種目地シール、クラック補修。 屋根材、板金の目地シール。 配管取付け部、空調ダクト廻りのシール。 浴室、洗面化粧台、厨房などの目地シール。 車輛、船舶の窓枠のシール。機械、電機部品接続部のシール。
シリコーンシーラント 8070プロ(防カビタイプ・全7色) セメダインシリコーンシーラント 8070プロ(防カビタイプ・全7色)セメダイン(54件のレビュー)
899税込989
1本(330mL)
当日出荷
防カビタイプのシリコーンシーリング材で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・アイボリー・アンバー・アルミ・ブラック)
用途キッチン、システムバス、洗面台回りのシール。ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆JIS規格JIS A 5758仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防カビ、脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性
ボンド変成シリコンコーク コニシボンド変成シリコンコークコニシ(41件のレビュー)
1本(333mL)
完売
弾力性。耐水性。 耐熱性。耐寒性。耐候性。 低温作業性。塗装可。
用途塩化ビニール鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。 一般建築物の内外装目地のひび割れ。 モルタル・コンクリートのひび割れ。 浴室・洗面所・洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
コーキングガン モノタロウコーキングガンモノタロウ(100件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
コーキング剤用のカートリッジガンです。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。材質長さ(mm)(装着部)230全長(mm)315質量(g)370関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コニシ シリコンシーラント コニシコニシ シリコンシーラントコニシ(49件のレビュー)
649税込714
1本(330mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
建築物の内外装を問わずに使える高性能シーリング材。もちろん水回りの用途にも適しています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。仕様弾力性・高耐水性・耐熱性・耐寒性・耐久性・耐候性・塗装不可成分シリコーン樹脂系使用温度範囲(℃)-40~150改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
ジョイントコーク・M ヤヨイ化学ジョイントコーク・Mヤヨイ化学(21件のレビュー)
539税込593
1本(500g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
待望のツヤ消しノンブリードタイプ。 乾燥後のベトツキがなく、ホコリ等の付着防止に優れています。
用途壁紙の剥離防止危険物の類別非危険物
カートリッジガン TRUSCOカートリッジガンTRUSCO(20件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
コーキングガンのスタンダードモデル。使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様。
材質/仕上スチール仕様ドリップレス仕様とは:バネの力で戻るので無駄な液ダレがありません。標準タイプ適合330mL用トラスコ品番103-7854全長(mm)325質量(kg)0.5全高(mm)153危険物の類別非危険物
ボンド変成シリコンコークQ コニシボンド変成シリコンコークQコニシ(27件のレビュー)
879税込967
1本(333mL)
当日出荷
従来のボンド変性シリコンコークの特長を生かしたまま速硬化を追求したタイプです。その他耐熱性、耐寒性、耐久性、耐候性、低温作業性、貯蔵安定性に優れ、塗装も可能。
用途一般建築物外装の各種目地・スキ間シール 冷蔵庫・温蔵庫コンテナーなどのシール バス・キッチン・洗面所・サニタリーなどの各ユニット製品のシール 自動車・車輌・船舶部品のシール シート防水の端末処理 金属・プラスチック類の接着 大型タイル・装飾ガラス・鏡などの接着
コンボイジャスト タジマツール(TJMデザイン)コンボイジャストタジマツール(TJMデザイン)(22件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ロータリー式コーキングガン ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル グリップとトリガーに軽量エンジニアリング・プラスチックを使用
材質(筒/グリップ)金属/樹脂仕様TTシステム適合(コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330mlトラスコ品番332-6926全長(mm)370質量(g)605全高(mm)220機能液だれ防止機構危険物の類別非危険物
シリコーンシーラント 8060(全10色) セメダインシリコーンシーラント 8060(全10色)セメダイン(6件のレビュー)
699税込769
1本(330mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・アイボリー・アルミ・アンバー・ダークブラウン・ニューグレー・ライトブロンズ・ブラック)
用途1.建物のサッシ回りの防水・気密シールに広く使用できます。 例:窓サッシと外壁のすき間シール、アルミサッシ周辺の雨水侵入防止、住宅の開口部まわりのコーキング補修 2.ガラス目地の充てん・固定に使用できます。 例:窓ガラスの目地シール、ガラスパネル周辺の防水補修 3.配管まわり・設備まわりの防水シールに使用できます。 屋外設備・配管の防水補修、空調・換気・ダクト設備の取付け部、キッチン・洗面・浴室の設備配管まわり内容量(mL)330JIS規格JIS A 5758主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)密度1.02特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
ボンド変成シリコンコークQ コニシボンド変成シリコンコークQコニシ(12件のレビュー)
769税込846
1本(120mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
作業効率の良い速硬化タイプで仕上がり時間スピードUP 低温時の押出し性に優れ、冬季でも作業性が良好 広範囲の下地材料への密着性に優れる 塗装汚染性が少なく、カビの発生も少ない(防カビ剤配合) JSIA F★★★★(日本シーリング材工業会自主管理規定)認定品
成分変成シリコーン樹脂使用温度範囲(℃)-40~90(硬化後)主成分変成シリコーン樹脂本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)191×50×39原材料変成シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
シリコーン替えノズルN3(8060・8070用) セメダインシリコーン替えノズルN3(8060・8070用)セメダイン(13件のレビュー)
179税込197
1セット(3本)ほか
当日出荷
セメダイン社製シリコーンシーラント「8060、8070」にご使用いただける替えノズルです。 3本セットされています。
用途目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え用に適合8060・8070用危険物の類別非危険物
耐火目地用シーラント コニシ耐火目地用シーラントコニシ(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(333mL)
当日出荷
1時間耐火。弾力性。耐候性。耐久性。
用途耐火構造物の目地シール。 その他一般建築物の内外装目地。成分変成シリコーン樹脂系容量(mL)333使用温度範囲(℃)-30~90(硬化後)主成分変成シリコーン樹脂原材料変成シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.5kgRoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
シリコーンシーラント 8051N(脱アルコール型・全5色) セメダインシリコーンシーラント 8051N(脱アルコール型・全5色)セメダイン(18件のレビュー)
999税込1,099
1本(330mL)
当日出荷
アルコール型・防カビタイプのシリコーンシーラントです。 ポリカーボネート、アクリル樹脂など各種プラスチックに優れた接着性を有します。 各種金属、ガラス、コンクリート、タイル、陶磁器など広範囲の素材にも接着性が優れています。 アルコールタイプなのでオキシムタイプに比べて低臭です。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐疲労性、復元性など優れた性能を発揮します。 硬化途上、目地の動きによる表面クラックが発生しにくいシーラントです。 8051Nは防カビタイプでカビの発生し易い箇所へのシールに適しています。 広いカラーバリエーションがあります。 (ホワイト・ライトグレー・アイボリー・アンバー・ブラック)
用途ポリカーボネート、アクリルなど各種プラスチックと下地の取合い目地。 各種構造物に於ける金属、ガラス、タイル、陶磁器と下地の取合い目地。 塗装アルミサッシ目地。 車両、船舶、家電品(冷蔵庫など)の隙間充填。 絶縁シール、ケーブルなどの端末処理。 ボックスカルバート等土木構造物の目地。ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB成分シリコーン系シーリング材タイプ防カビタイプ耐熱温度(℃)-40~120標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート密度(g/cm3)1.45指触乾燥時間(分)23℃:20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱アルコールタイプ、低臭タイプ、高モジュラス
ボンド シリコンコーク コニシボンド シリコンコークコニシ(16件のレビュー)
679税込747
1本(330mL)
当日出荷から翌々日出荷
耐候性に優れる。 耐熱・耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える。 耐薬品性に優れる。 低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い。 肉やせが少ない
用途ガラス間およびガラスまわり目地のシール。 内装タイル目地のシール。 配管取付け部・ダクトまわりのシール。 耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール。仕様弾力性・高耐水性・耐熱性・耐寒性・耐久性・耐候性・塗装不可質量(g)386タイプオキシム型使用温度範囲(℃)-40~150使用温度範囲-40~150℃JIS規格JIS A5758適合品主成分シリコーン樹脂系比重1.04完全硬化時間(23℃)3日改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆タックフリータイム(分)60(at5℃)・6(at23℃)原材料シリコーン樹脂系危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
コーキングガン 樹脂製 液だれ防止機構付 モノタロウコーキングガン 樹脂製 液だれ防止機構付モノタロウ(11件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
樹脂製の為、軽く扱いやすいです。液だれ防止機構が付いているので液だれが起こらず、本体や周囲を汚しません。変成シリコーンなどの固めのシーリング材にも対応します。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。材質樹脂+A3鋼長さ(mm)(装着部)230全長(mm)355質量(g)260危険物の類別非危険物
内装用アクリルコーク モノタロウ内装用アクリルコークモノタロウ(63件のレビュー)
409税込450
1本(500g)
当日出荷
内装用のアクリルコーキング材です。防カビ剤入りで、壁紙施工、塗装やクロスや巾木の簡単な傷の補修に最適です。作業性がよく、タックがなくインテリア工事の必須品です。
用途天井・壁・柱の隙間充てんクロスの継ぎ目補修材質アクリル樹脂系エマルション形pH値8.0比重1.51(比重びん法)不揮発分82.0%(105℃×3hr)改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆外観均一なペースト状粘度(Pa・s)100(BH、#7、10rpm、at20℃)タックフリータイム(分)20
バックアップ材 丸棒 好川産業バックアップ材 丸棒好川産業(2件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
シーリング材を目地として使用する際に役立ちます。特に目地の奥行きが深い場所で効果を発揮します。 本製品の特徴としては軽量で復元力に優れておりローコストタイプのバックアップ材です。
仕様耐薬品性材質低密度ポリエチレン形状丸形危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
液だれ防止機能付コーキングガン カクイ液だれ防止機能付コーキングガンカクイ(10件のレビュー)
999税込1,099
1台
当日出荷
特殊樹脂を採用して抜群の液だれ防止を実現しています。 作業効率UP360度回転のロータリー式ハンドル採用。 ロット棒を引くだけで充填材を装着できます。
材質樹脂危険物の類別非危険物
シリコーンシーラント スリーボンドシリコーンシーラントスリーボンド(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(330mL)
当日出荷から4日以内出荷
接着力、耐候性、耐久性、耐寒性、耐熱性に優れています。 プライマーは不要です。
用途モルタル、コンクリートブロック、プレコンなどの目地。容量(mL)330質量(g)390タイプ無酸型使用温度範囲-60~200℃主成分一成分形シリコーンシーラント比重1.04引張強度(MPa[kgf/cm2])2.5[25]硬化時間(時間)24(3mm厚)タックフリータイム(分)15~20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
変成シリコンコーク クリアー 333ml コニシ変成シリコンコーク クリアー 333mlコニシ(10件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(330mL×10本)
欠品中
色がクリアーなので施工部の色を気にせず使用できます。 表面硬化が早く、耐久・耐候性・耐熱・耐寒性に優れています。 はっ水汚染が少ないです。 日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆ JAIA4VOC基準適合品です。 施工後に塗装可能です。 表面塗装性良好です。
用途モルタル・コンクリートのひび割れや、すき間シールに、施工部を目立たせたくない部位に、ガラリ、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地にクリヤー成分変成シリコーン樹脂材質主成分:変成シリコーン樹脂系容量(mL)333質量(g)420使用温度範囲(℃)-40~90℃規格4VOC基準適合使用温度範囲-40~90℃ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
超多用途シール スーパーシール セメダイン超多用途シール スーパーシールセメダイン(12件のレビュー)
518税込570
1本(50mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
住まいの雨もれ、すき間にこの1本!超多用途のシールです。 幅広い材料に良好な接着性とすぐれた耐久性で、屋内外での使用ができます。 シール後の表面硬化が速い速硬化タイプで作業性が良好です。 硬化後に水性塗料による塗装ができます。 作業時のにおいがなく、マスキングテープの粘着剤も、トルエンを使用していません。 防かび剤と抗菌剤を配合。カビや汚れを長期間防ぎます。 摩擦や薬品、紫外線に強いので、防水性能がながもちします。
用途バスルームやキッチンの目地やすき間の補修、シールに。 瓦屋根やトタン屋根、ポリカーボネート波板にも使用可能。 室内のひび・すき間に。水回りの防水に。外壁のひび割れに。付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズルタイプ防カビ主成分変成シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物
コーキングノズル保存用キャップ 井上工具コーキングノズル保存用キャップ井上工具(15件のレビュー)
459税込505
1パック(2個)
当日出荷
コーキング剤のノズルにかぶせて使用すると補修する左右面にしっかりフィットし、コーキング剤がはみ出さずにキレイに仕上ります。余分なコーキング剤が出ることなく、手直しの手間を削減してくれます。内側に滑り止め加工を施し、脱落を防止しています。カートリッジ用はL・M・Sの3種類から選べ、チューブタイプはチューブ用をお使いください。Lは壁面のひび割れに最適です。残ったカートリッジ用コーキング剤を保管する際は、本製品を取り付けることによって乾燥を防止できます。また、作業中はロット棒に装着するとキャップの紛失防止になります。
材質エラストマー高さ(mm)45内径(Φmm)13.5外径(Φmm)22
曲りノズルエルボ セメダイン曲りノズルエルボセメダイン(6件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
手の届きにくい「高いところ・低いところ・狭いところ」への充てん作業に便利な曲りノズルエルボです。 シール施工の能率向上にお役に立ちます。 セメダイン社製のPOSシール、S700NBなどのノズルに取付が可能です。
用途標準ノズルの角度付けに仕様【使用可能な充填材】POSシール、S700NBなどセット内容1本主成分ポリエチレン危険物の類別非危険物
シーラント45N 信越化学工業シーラント45N信越化学工業(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(330mL)
当日出荷から5日以内出荷
耐久性、耐候性、接着性に優れた弾性シーリング材です。 別売のプライマーにより下地処理を施すことにより接着性が向上します。
用途ガラスまわり、金属まわり、各種内装目地等。
曲がりノズル 好川産業曲がりノズル好川産業(1件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
シリコンシーラントの充填作業時に使用します。狭所や高い箇所、ノズルの延長が必要な場所で効果を発揮します。
用途シリコンシーラントの充填作業材質高密度ポリエチレン危険物の類別非危険物
ウレタン系シーリング材 S700NB(ノンブリードタイプ・全4色) セメダインウレタン系シーリング材 S700NB(ノンブリードタイプ・全4色)セメダイン(13件のレビュー)
719税込791
1本(320mL)
欠品中
環境対策品、ノンブリード型(塗装非汚染タイプ)のウレタンシールです。 可塑剤を使用していないため、ブリードによる塗装仕上げ面の汚染がありません。 ※但し、塗料の種類によって、密着性の悪いものもあるので、事前に確認してください。 ※塗装する場合には、シール施工後(1~15日以内)に行ってください。 低モジュラスタイプで、目地の収縮、振動に充分追従します。 ホワイト・グレー・アイボリー・アンバーの全4色です。
用途ALC板のシール 各種ボードのシール コンクリート目地のシール規格JSIA F☆☆☆☆主成分ウレタン樹脂不揮発分92.10%外観均一ペースト体積変化(%)4有効期限12ヶ月(5~35℃)仕様【推奨プライマー】MP2000JIS規格JIS A 5758密度(g/cm3)1.43指触乾燥時間(分)32(at5℃)・7(at23℃)危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類指触乾燥時間(時間)32(at5℃)・7(at23℃)特性ノンブリード、低モジュラスホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
ジョイントコークAノズル ヤヨイ化学ジョイントコークAノズルヤヨイ化学(10件のレビュー)
89税込98
1本
当日出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ロングノズル 好川産業ロングノズル好川産業(2件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷
シリコンシーラントの充填作業時に使用します。高所での作業やノズルの延長が必要な場合にご使用下さい。
用途シリコンシーラントの充填作業材質高密度ポリエチレン全長(mm)200危険物の類別非危険物
シリコーンシーラント ダウ・東レシリコーンシーラントダウ・東レ(8件のレビュー)
699税込769特価
1本(330mL)
当日出荷
有機系弾性シーリング材に比べて、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、復元性、耐疲労性に優れています。 各種金属(銅系/真ちゅうを除く)、ガラス、タイル、陶磁器、多くのプラスチック等広範囲の基材に対して優れた接着性を示します。 幅広い温度範囲で安定した特性を示します。 無溶剤型、ノンサグタイプのシーリング材です。 混合作業が不要な1成分形であり、作業性に優れています。 JIS A 5758 G20LM、G30SLM 9030G(SR-1)の性能を持つシーリング材です。
用途手軽に使える1成分形シーリング材です。 ガラスまわりのシールおよび補修をはじめ各種シール・充填用途に幅広くご使用いただけます。使用温度範囲(℃)-40~150タイプオキシムタイプJIS規格JIS A 5758適合品 (クラスG20LM・G30SLM 9030G(SR-1))危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)有効期限12ヶ月
超多用途シール スーパーシール(業務用) セメダイン超多用途シール スーパーシール(業務用)セメダイン(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(135mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
住宅内装やリフォームなどに適したシーリング材です。 既存のシーリング材と比較し、各種材料への接着性や耐汚染性、耐候性、耐薬品性に優れています。 部材の接合部や目地のシールに幅広く使用でき、抗菌・防カビ性・速硬化・VOC対策などの特長を備えています。 幅広い材料に良好な接着性とすぐれた耐久性で、屋内外での使用ができます。 シール後の表面硬化が速い速硬化タイプで作業性が良好です。 硬化後に水性塗料による塗装ができます。 作業時のにおいがなく、マスキングテープの粘着剤も、トルエンを使用していません。 摩擦や薬品、紫外線に強いので、防水性能がながもちします。
用途アクリルやポリカーボネートなど接着のしにくい材料のシールに。 塗装下地に。ガスケットや配管のジョイントに。 溶接部や重ね合わせ部のシールに。 部品の固定や防水に。汚れの付着が気になる目地に。 屋内での作業に。 インテリアのいろいろなシールに。 キッチン、浴室など水回りのシールに。 リフォームに。大理石などの目地に。 化粧目地等の意匠性が求められる目地に。 通路のジョイント目地に。 塗装目地やクラック補修などの塗装下地調整に成分変成シリコーン系使用温度範囲-40~80℃主成分変成シリコーン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険物の類別指定可燃物特性防カビ、塗装可能、速硬化、耐薬品性硬化時間速硬化
ジョイントコーク 標準ノズル 10個入(青キャップは2個) ヤヨイ化学ジョイントコーク 標準ノズル 10個入(青キャップは2個)ヤヨイ化学
549税込604
1袋
当日出荷
ジョイントコークA、Mの標準部品先端が傷んだ時の付け替えや、長期間使わない時の蓋の代わりに常備しておくと便利。ノズル10個に青キャップ2個付
危険物の類別非危険物
...

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

シーリング