31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性から絞り込む
  • シールカラーマスター コニシ

    シールカラーマスター

    コニシ(1件のレビュー)
    569税込626
    1個(160g)
    4日以内出荷
    トナー
    改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ハマタイト MS-2/PS-2共用カラー シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト MS-2/PS-2共用カラー

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    639税込703
    1個(155g)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハマタイト共通トナー
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ハマタイト SC-PU2NB 遅延剤 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-PU2NB 遅延剤

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    299税込329
    1個(35g)
    4日以内出荷
    SC-PU2NB 遅延剤
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • トナー サンスター

    トナー

    サンスター
    599税込659
    1袋(200g)
    15日以内出荷
    主剤と硬化剤に対して着色します。
    適合ペンギンシール MS2500(2成分形変成シリコーン)専用トナー
  • SC-PU2NB シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    SC-PU2NB

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    14,980税込16,478
    1箱(6L×2缶)
    欠品中
    低モジュラス 被塗装性に優れます。(ノンブリードタイブ)
    用途RC造各種非露出目地、ALCパネル非露出目地、サッシまわり非露出目地、等外観(基剤)淡黄色透明液体状、(硬化剤)ペースト状押出し性3秒(5℃)、2秒(23℃)弾性復元性(%)90危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類混合比基剤:硬化剤=100:450指触乾燥時間(時間)23℃/4(1・2・11・12月製造)、10(3・4・9・10月製造)、15(5・6・7・8月製造)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)23℃/3(1・2・11・12月製造)、5(3・4・9・10月製造)、6(5・6・7・8月製造)引張応力(N/mm2)23℃/(アルミ)0.2、(モルタル)0.2
  • LOCTITE ラピッドラバーリペアー(コンベアベルト補修用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE ラピッドラバーリペアー(コンベアベルト補修用)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1本(400mL)
    当日出荷
    速硬化で耐摩耗性に優れたウレタン補修剤です。
    用途コンベアベルトの補修。黒色容量(mL)400質量(g)400トラスコ品番377-7669タイプカートリッジ使用温度範囲(℃)82(最高)主成分ウレタン樹脂硬化時間(時間)2(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
  • ハマタイト SC-PS2専用 硬化遅延剤 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-PS2専用 硬化遅延剤

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    299税込329
    1個(35g)
    4日以内出荷
    SC-PS2専用 硬化遅延剤
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ハマタイト SC-MS2NB 遅延剤FP シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-MS2NB 遅延剤FP

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    299税込329
    1個(40g)
    4日以内出荷
    ハマタイト SC-MS2NBの遅延剤
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ハマタイト SC-SR2カラー シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-SR2カラー

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    1,398税込1,538
    1個(230g)
    4日以内出荷
    SC-SR2専用カラー
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ハマタイト SC-SR2 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-SR2

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    11,980税込13,178
    1缶(4L)
    4日以内出荷
    引張応力の低い低モジュラスタイプです。 硬化後は耐候性・耐久性・動的追従性に最も優れます。 目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ペンギンシール 共用トナー サンスター

    ペンギンシール 共用トナー

    サンスター
    549税込604
    1個(200g)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ペンギンシール専用共通トナー
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • PSシール コニシ

    PSシール

    コニシ
    5,298税込5,828
    1缶(4L)
    5日以内出荷
    建築用シーリング材2成分形ポリサルファイド系 シーリング材自身とその周囲をほとんど汚さず美観性に優れます。 良好な打ち継ぎ接着性を有します。 クレーターが発生しにくくより美しい仕上がりになります。 変成シリコーン系シーリング材と同等の被塗装性を有します。 JIS A 5758のクラスはF-25LM、G-25LMを取得しています(耐久性区分は9030)。 低温硬化性に優れ、施工気温に応じた作業性および硬化性を有します。 シリコーン系シーリング材との同時施工はさけてください。
    用途石、タイル目地 窓枠まわり RC造の各種目地 プレキャストコンクリート板の各種目地 各種パネル、ボード目地 ガラスまわり適合#3(ガラスまわり用)/#9(汎用)カラーマスター方式改正建築基準法(JIS対応)JIS A5758改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • PSシール  硬化促進剤 コニシ

    PSシール 硬化促進剤

    コニシ
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
    淡黄色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • PSシール  硬化遅延剤 コニシ

    PSシール 硬化遅延剤

    コニシ
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
    淡黄色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • MS・FR  促進剤 コニシ

    MS・FR 促進剤

    コニシ
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
    淡黄色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ハマタイト SC-PS2専用 硬化促進剤 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-PS2専用 硬化促進剤

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    299税込329
    1個(35g)
    4日以内出荷
    SC-PS2専用 硬化促進剤
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ハマタイト SC-PU2NB 促進剤 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-PU2NB 促進剤

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    299税込329
    1個(35g)
    4日以内出荷
    SC-PU2NB 促進剤
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ハマタイト SC-MS2NB 促進剤FP シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-MS2NB 促進剤FP

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    299税込329
    1個(45g)
    4日以内出荷
    ハマタイト SC-MS2NBの促進剤
    危険物の類別非危険物
  • ペンギンシール PS169N 硬化促進剤 サンスター

    ペンギンシール PS169N 硬化促進剤

    サンスター
    339税込373
    1個(30g)
    4日以内出荷
    PS169N用 促進剤
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ペンギンシール PS169N 硬化遅延剤 サンスター

    ペンギンシール PS169N 硬化遅延剤

    サンスター
    339税込373
    1個(30g)
    4日以内出荷
    PS169N用 遅延剤
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ペンギン 2500257070002970 遅延剤 サンスター

    ペンギン 2500257070002970 遅延剤

    サンスター
    339税込373
    1個(40g)
    8日以内出荷
    MS2500・MS2570・7000用 硬化遅延剤
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ペンギン 2500257070002970 促進剤 サンスター

    ペンギン 2500257070002970 促進剤

    サンスター
    339税込373
    1個(60g)
    4日以内出荷
    MS2500・MS2570・7000用 硬化促進剤
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ポリシールN用 硬化遅延剤 セメダイン

    ポリシールN用 硬化遅延剤

    セメダイン
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • POSシールタイプⅡ用 硬化遅延剤 セメダイン

    POSシールタイプⅡ用 硬化遅延剤

    セメダイン
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • POSシールタイプⅡ用 硬化促進剤 セメダイン

    POSシールタイプⅡ用 硬化促進剤

    セメダイン
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • S751NB硬化遅延剤 セメダイン

    S751NB硬化遅延剤

    セメダイン
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • S751NB硬化促進剤 セメダイン

    S751NB硬化促進剤

    セメダイン
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ハマタイト SC-SR2トナー シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-SR2トナー

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    1,398税込1,538
    1個(230g)
    4日以内出荷
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ペンギンシール PU979 サンスター

    ペンギンシール PU979

    サンスター
    8,998税込9,898
    1缶(4L)
    4日以内出荷
    土間目地専用 速硬化タイプ 高硬度で耐候性に優れる
    成分2成分形ポリウレタン危険物の類別非危険物
  • ペンギン 980・9000硬化促進剤 サンスター

    ペンギン 980・9000硬化促進剤

    サンスター
    339税込373
    1個(40g)
    4日以内出荷
    ペンギンシール9000用 硬化促進剤
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ハマタイト SC-PU2・NBカラー シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-PU2・NBカラー

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    599税込659
    1個(50g)
    4日以内出荷
    SC-PU2・NB専用カラー ライトグレー
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
2液混合