絞り込み
特性
  • その他(1)
  • 耐久・耐摩耗(2)
  • 耐候(2)
  • 耐熱・難燃(1)
  • 防水・耐水(1)
ブランド
  • 信越化学工業
  • モノタロウ(7)
  • エスコ(52)
  • セメダイン(43)
  • コニシ(39)
  • シャープ化学(39)
  • 山本製作所(35)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(28)
  • サンスター(22)
  • タジマツール(TJMデザイン)(14)
  • タイルメント(14)
  • ヤヨイ化学(13)
  • TSオリジナル(高翔産業)(12)
  • TRUSCO(10)
  • コンドーテック(9)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](9)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(9)
  • 尾崎亀商店(9)
  • COX(コックス)(7)
  • スリーボンド(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シーラント45N 信越化学工業

    シーラント45N

    信越化学工業(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(330mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    耐久性、耐候性、接着性に優れた弾性シーリング材です。 別売のプライマーにより下地処理を施すことにより接着性が向上します。
    用途ガラスまわり、金属まわり、各種内装目地等。
  • 防かび用シーリング材 シーラント4588N 信越化学工業

    防かび用シーリング材 シーラント4588N

    信越化学工業(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(330mL)
    当日出荷
    シーラント4588Nは、防カビ剤が添加されている1成分形オキシム型シリコーンシーリング材です。 空気中の湿気と反応して硬化します。カビの発生しやすい箇所の接着、補修に適してします。
    質量(g)392規格JSIA F☆☆☆☆主成分シリコーン危険物の類別非危険物
  • 信越 シリコーン 100g 白 信越化学工業

    信越 シリコーン 100g 白

    信越化学工業(4件のレビュー)
    1,765税込1,942
    1個(100g)
    当日出荷
    オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。
    用途一般工業用シーリーングです仕様低粘度トラスコ品番814-8106使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン指触乾燥時間(分)60粘度(Pa・s)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100g危険物の性状非水溶性
  • シーラントマスター 300 信越化学工業

    シーラントマスター 300

    信越化学工業(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1本(330mL)
    4日以内出荷
    1液成分形シリコーン系シーリング材 中モジュラスタイプのた為、ガラスグレージング、ムーブメントの発生するガラスカーテンウォールなどの目地に適しています。
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • シリコーン シーリング剤 信越化学工業

    シリコーン シーリング剤

    信越化学工業
    3,998税込4,398
    1本(100g)
    当日出荷
    低分子シロキサン低減品です。腐食と臭いがほとんどなく、ストレスクラック特性に優れています。
    用途一般工業用シーリーングです。材質主成分:シリコーン質量(g)105使用温度範囲(℃)-40~180容量(g)100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • シンエツ シーラント 4588N ソフトアイボリー 信越化学工業

    シンエツ シーラント 4588N ソフトアイボリー

    信越化学工業
    659税込725
    1本
    欠品中
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • シリコーン 350g 高透明 信越化学工業

    シリコーン 350g 高透明

    信越化学工業
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番814-8105クリア容量(mL)330質量(g)347危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量350g
  • シーラント45N 信越化学工業

    シーラント45N

    信越化学工業
    1,705税込1,876
    1本
    当日出荷
    耐久性、耐候性、接着性に優れた弾性シーリング材です。別売のプライマーにより下地処理を施すことにより接着性が向上します。JSIAF☆☆☆☆認定品です。シーラント45NはJISA5758G-20LM-9030G(SR-1) G-30SLM-9030G(SR-1)に適合するシーラントです。
    用途建築用途のガラス周り、サッシ周り、金属周りのシール。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーラント45N 信越化学工業

    シーラント45N

    信越化学工業
    1,705税込1,876
    1本
    当日出荷
    用途建築用途のガラス周り、サッシ周り、金属周りのシール容量(mL)330質量(g)404タイプカートリッジタイプ使用温度範囲(℃)-40~150主成分一成分形シリコーン危険物の類別非危険物
  • シーラント40N 信越化学工業

    シーラント40N

    信越化学工業
    37,980税込41,778
    1箱(330mL×20本)
    7日以内出荷
    防火戸用指定のシリコーンシーラントです。 耐久性、耐候性、難燃性に優れ、長期間にわたって、気密・防水効果を発揮します。 プライマーを使用することにより、アルミニウムをはじめ、ほとんどの材質によく接着します。 1成分形なので、施工が簡単で作業性に優れています。
    用途防火戸をはじめ、防火区画、非常階段、非常口などの目地シール。JIS規格JIS A 5758適合品伸び(%)940引張強度(MPa)1.78密度(g/cm3)1.29硬さ(デュロメータA)16.7外観ペースト状(硬化前)、ゴム弾性体(硬化後)タックフリータイム(分)30(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐久、耐候、難燃、気密、防水ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • シーラントマスター300 信越化学工業

    シーラントマスター300

    信越化学工業(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(330mL×20本)
    当日出荷から12日以内出荷
    中モジュラスタイプのため、ガラスグレージングはもとより、ムーブメントの発生するガラスカーテンウォールなどの目地にも適しています。 従来の1成分形と比較して自己接着性に優れています。 1成分形なので施工が簡単です。 耐久性、耐候性に優れています。 JIS A 5758(2010)の分類:G-25LM-9030G(SR-1)
    用途ガラスまわり、金属まわり、カーテンウォール、ガラスリブ構法(低階層)、土木などJIS規格JIS A 5758適合品伸び(%)シート物性/500、引張接着性/300(最大荷重時)引張強度(MPa)1.34密度(g/cm3)1.29硬さ(デュロメータA)21.7外観ペースト状タックフリータイム(分)12(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐久、耐候ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆引張応力(N/mm2)0.34(50%)、1.03(最大)
  • シリコーン 18kg 高温用 信越化学工業

    シリコーン 18kg 高温用

    信越化学工業
    219,800税込241,780
    1個
    15日以内出荷
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • パッチシール ロール 信越化学工業

    パッチシール ロール

    信越化学工業(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻
    欠品中
    優れた作業性と信頼性を兼ね備えた建設・土木用防水シリコーン粘着シートです。防水施工の簡略化と長期信頼性を実現します。
    用途建設・土木用防水。トラスコ品番855-8645材質主成分:シリコーン長さ(mm)3000幅(mm)50厚さ(mm)1.8灰色質量(g)445使用温度範囲-40~180℃危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1216NETIS番号KT-130038-A

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

シーリング