絞り込み
特性
- その他(2)
- 耐久・耐摩耗(4)
- 耐候(4)
- 耐熱・難燃(2)
- 防カビ(1)
- 防水・耐水(2)
ブランド
- 信越化学工業
- モノタロウ(10)
- エスコ(68)
- セメダイン(43)
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(43)
- シャープ化学(41)
- コニシ(35)
- 山本製作所(35)
- サンスター(23)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(19)
- メーコー(15)
- RS PRO(15)
- 東邦シートフレーム(15)
- タジマツール(TJMデザイン)(14)
- ヤヨイ化学(14)
- タイルメント(14)
- TSオリジナル(高翔産業)(12)
- TRUSCO(10)
- コンドーテック(9)
- 積水フーラー(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

防かび用シーリング材 シーラント4588N
信越化学工業(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本(330mL)当日出荷シーラント4588Nは、防カビ剤が添加されている1成分形オキシム型シリコーンシーリング材です。 空気中の湿気と反応して硬化します。カビの発生しやすい箇所の接着、補修に適してします。質量(g)392規格JSIA F☆☆☆☆主成分シリコーン危険物の類別非危険物
信越 シリコーン 100g 白
信越化学工業(4件のレビュー)¥1,765税込¥1,9421個(100g)当日出荷オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。用途一般工業用シーリーングです仕様低粘度トラスコ品番814-8106色白使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン指触乾燥時間(分)60粘度(Pa・s)15危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100g危険物の性状非水溶性
シリコーン シーリング剤
信越化学工業¥3,998税込¥4,3981本(100g)当日出荷低分子シロキサン低減品です。腐食と臭いがほとんどなく、ストレスクラック特性に優れています。用途一般工業用シーリーングです。材質主成分:シリコーン質量(g)105使用温度範囲(℃)-40~180容量(g)100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
シーラントマスター 300
信越化学工業(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331本(330mL)4日以内出荷1液成分形シリコーン系シーリング材 中モジュラスタイプのた為、ガラスグレージング、ムーブメントの発生するガラスカーテンウォールなどの目地に適しています。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
クリーンルーム用シーリング材 ピュアシーラント
信越化学工業¥11,980~税込¥13,178~1本(330mL)ほか7日以内出荷から33日以内出荷耐久性、耐熱性、耐候性に優れています。 低分子シロキサンの揮散がほとんどありません。 接着性に優れます。 1成分形なので、カートリッジかた押し出すだけで施工でき、取り扱いが簡単です。用途半導体および各種精密電子材料の製造・加工関連クリーンルームの内装目地やエアフィルターまわりなどのシール。引張強度(MPa)2.7密度(g/cm3)(23℃)1.05硬さ(デュロメータA)44外観硬化前:ペースト状、硬化後:ゴム弾性体切断時伸(%)340危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐久、耐熱、耐候引張応力(N/mm2)(50%)0.70、(最大)0.76
クリーンルーム用シーリング材 ピュアシーラントSタイプ
信越化学工業(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本(330mL)ほか当日出荷から33日以内出荷耐久性、耐熱性、耐候性に優れています。 低分子シロキサンの揮散がほとんどありません。 接着性に優れ、ほとんどすべての被着材質に接着します。 1成分形なので、カートリッジかた押し出すだけで施工でき、取り扱いが簡単です。 有機化合物の大幅な低下を可能にしました。 ウエハー吸着試験電圧で、従来タイプでは達成できない性能を発揮します。用途半導体および各種精密電子材料の製造・加工関連クリーンルームの内装目地やエアフィルターまわりなどのシール。引張強度(MPa)2.6密度(g/cm3)(23℃)1.05硬さ(デュロメータA)37外観硬化前:ペースト状、硬化後:ゴム弾性体切断時伸(%)360危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体引張応力(N/mm2)(50%)0.50、(最大)0.70
シーラント72
信越化学工業¥1,898~税込¥2,088~1本(330mL)ほか9日以内出荷から32日以内出荷1成分形シリコーンシーラント(アルコールタイプ) プラスチック用。空気中の湿気と反応して室温で硬化する弾性のシーリング材。各種プラスチックの接着・シールに最適で、特にポリカーボネートにはプライマーなしで良好な接着性。アクリル板やガラスまわりにも使用可用途ポリカーボネート板、アクリル板などのプラスチックまわり、金属、ガラスまわり など成分シリコーン容量(mL)330危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
シーラント45N
信越化学工業¥1,705税込¥1,8761本当日出荷耐久性、耐候性、接着性に優れた弾性シーリング材です。別売のプライマーにより下地処理を施すことにより接着性が向上します。JSIAF☆☆☆☆認定品です。シーラント45NはJISA5758G-20LM-9030G(SR-1) G-30SLM-9030G(SR-1)に適合するシーラントです。用途建築用途のガラス周り、サッシ周り、金属周りのシール。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
パッチシール ロール
信越化学工業(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781巻欠品中優れた作業性と信頼性を兼ね備えた建設・土木用防水シリコーン粘着シートです。防水施工の簡略化と長期信頼性を実現します。用途建設・土木用防水。トラスコ品番855-8645材質主成分:シリコーン長さ(mm)3000幅(mm)50厚さ(mm)1.8色灰色質量(g)445使用温度範囲-40~180℃危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1216NETIS番号KT-130038-A
シリコーン 350g 高透明
信越化学工業¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷トラスコ品番814-8105色クリア容量(mL)330質量(g)347危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量350g
シーラント40N
信越化学工業¥37,980税込¥41,7781箱(330mL×20本)7日以内出荷防火戸用指定のシリコーンシーラントです。 耐久性、耐候性、難燃性に優れ、長期間にわたって、気密・防水効果を発揮します。 プライマーを使用することにより、アルミニウムをはじめ、ほとんどの材質によく接着します。 1成分形なので、施工が簡単で作業性に優れています。用途防火戸をはじめ、防火区画、非常階段、非常口などの目地シール。JIS規格JIS A 5758適合品伸び(%)940引張強度(MPa)1.78密度(g/cm3)1.29硬さ(デュロメータA)16.7外観ペースト状(硬化前)、ゴム弾性体(硬化後)タックフリータイム(分)30(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐久、耐候、難燃、気密、防水ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
シーラントマスター300
信越化学工業(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(330mL×20本)当日出荷から12日以内出荷中モジュラスタイプのため、ガラスグレージングはもとより、ムーブメントの発生するガラスカーテンウォールなどの目地にも適しています。 従来の1成分形と比較して自己接着性に優れています。 1成分形なので施工が簡単です。 耐久性、耐候性に優れています。 JIS A 5758(2010)の分類:G-25LM-9030G(SR-1)用途ガラスまわり、金属まわり、カーテンウォール、ガラスリブ構法(低階層)、土木などJIS規格JIS A 5758適合品伸び(%)シート物性/500、引張接着性/300(最大荷重時)引張強度(MPa)1.34密度(g/cm3)1.29硬さ(デュロメータA)21.7外観ペースト状タックフリータイム(分)12(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐久、耐候ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆引張応力(N/mm2)0.34(50%)、1.03(最大)
防かび用シーリング材 シーラント4588N
信越化学工業¥35,980税込¥39,5781箱(330mL×20本)7日以内出荷建築用シリコーンシーリング材は、耐久性、耐候性、接着性などに優れた、弾性シーリング材です。地震や台風による建物の動きに対しても追従する性能を備えるため、超高層ビル、一般住宅、土木工事、クリーンルーム、水槽などの各種目地に幅広く使用されています。 耐久性・耐候性に優れ、紫外線やオゾンによる劣化がほとんどありません。 プライマーを使用することにより、ほとんどの材質に対して高い接着性を実現します。 耐久性、耐候性、接着性に優れているため、気密・防水効果を長期間にわたって発揮します。 耐塩害性に優れることから海岸地域の建造物やプラントなどに使用され、高い耐久性を発揮します。 シーラント4588Nは、防カビ剤が添加されている1成分形オキシム型シリコーンシーリング材です。空気中の湿気と反応して硬化します。カビの発生しやすい箇所の接着、補修に適してします。用途カビの発生しやすい箇所(台所、浴室、プレハブ冷蔵庫、各種内装目地など)色YWG-2質量(g)392規格JSIA F☆☆☆☆主成分シリコーン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.33kgRoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ、耐久性、耐候性、接着性、気密性、防水性
シーラント45N
信越化学工業¥1,705~税込¥1,876~1本当日出荷用途建築用途のガラス周り、サッシ周り、金属周りのシール容量(mL)330質量(g)404タイプカートリッジタイプ使用温度範囲(℃)-40~150主成分一成分形シリコーン危険物の類別非危険物
パッチテープ
信越化学工業¥119,800税込¥131,7801セット(10巻)3日以内出荷土木用防水シリコーン粘着シールです。シーラントマスター300の代用としてパッチシールのシール施工に使用できます。用途建設・土木用防水シール施工用に。トラスコ品番855-8646材質主成分:シリコーン長さ(mm)3000幅(mm)25厚さ(mm)2.0色灰色質量(g)290使用温度範囲-40~180℃危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1216
パッチシール クロス
信越化学工業¥379,800税込¥417,7801セット(10巻)3日以内出荷優れた作業性と信頼性を兼ね備えた建設・土木用防水シリコーン粘着シートです。防水施工の簡略化と長期信頼性を実現します。ガラスクロス補強タイプです。用途建設・土木用防水。ボックスカルバートの施工に最適です。トラスコ品番855-8642材質主成分:シリコーン長さ(mm)1000幅(mm)400厚さ(mm)1.5色白質量(g)885使用温度範囲-40~180℃危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1216NETIS番号KT-130038-A
イヌバシール ロール
信越化学工業¥199,800税込¥219,7801セット(10巻)6日以内出荷優れた作業性と信頼性を兼ね備えた屋外タンク底部雨水浸入防止措置用のシリコーン粘着シートです。プライマーレスのため、工期の大幅短縮が実現出来ます。用途屋外タンク底部雨水浸入防止用。仕様自己粘着性材質主成分:シリコーン長さ(mm)3000厚さ(mm)1.8色灰色使用温度範囲(℃)-40~180使用温度範囲-40~180℃危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1217




































![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)