絞り込み
特性
  • 耐久・耐摩耗(2)
  • 防水・耐水(1)
  • 色グレー系(1)
  • 色ブラウン系(1)
  • 色ブラック系(3)
硬化時間
  • 1~2時間(1)
  • 30分以内(1)
ブランド
  • 前田道路
  • モノタロウ(3)
  • 家庭化学(85)
  • マノール(59)
  • トーヨーマテラン(41)
  • 菊水化学工業(36)
  • サンホーム(30)
  • ホームテイスト(30)
  • マツモト産業(29)
  • エスコ(21)
  • アサヒペン(19)
  • AOI(19)
  • 日本化成(19)
  • ヤブ原産業(18)
  • オバナヤ・セメンテックス(16)
  • 日本ジッコウ(14)
  • コニシ(12)
  • タイムケミカル(12)
  • ホーシン(HOSHIN)(12)
  • 陽光物産(11)
  • 太平洋マテリアル(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイルドパッチ(細粒タイプ) 前田道路

    マイルドパッチ(細粒タイプ)

    前田道路(22件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1袋(20kg)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    水をかけるだけで固まる、新しいタイプの袋詰め常温型アスファルト合材です。耐久性を追求した雨天施工可能な補修材です。 従来の常温合材(揮発硬化タイプ)と比べて耐久性が非常に高く、早く固まります。 硬化時間ですが、施工後交通開放時間まえで30分ほどになります。
    用途軽交通~重交通、超重交通道路の補修・水たまりやぬかるみが発生している路面のポットホールの緊急補修ブラック系危険物の類別非危険物
  • マイルドパッチ13mm 前田道路

    マイルドパッチ13mm

    前田道路(10件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1袋(20kg)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    通常の加熱アスファルト混合物と同程度の耐久性が得られるため、車両通過部や駐車場の補修などに最適です。 硬化時間ですが、施工後交通開放時間まえで30分ほどになります。 雨天時でも施工可能です。
    用途車両通過部や車両通過場所の舗装や深い穴の補修(※仮復旧および本復旧用)材質アスファルト合材寸法(mm)13硬化時間(分)施工後交通開放時間まえで30ほど危険物の類別非危険物特性耐久
  • スマートパッチ 前田道路

    スマートパッチ

    前田道路(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(4.8kg×4セット)
    6日以内出荷
    コテのみで手軽に施工可能な耐久性の高い常温段差修正材です。速硬型ポリマーセメント系の道路補修材であり、特殊な道具を使用することなく、手軽に施工することができます。耐久性が高く、既設舗装と接着性が良好な材料であるため、道路の段差修正および荒れた路面のリフレッシュ等に適しています。
    用途舗装の施工ジョイント、橋りょうの伸縮継手部、マンホール周り等の段差修正。車道・荒れた路面のリフレッシュ。アスファルト混合物ですり付けた部分の飛散防止。段差の補修が必要な場所危険物の類別非危険物
  • マイルドパッチ 5mm 前田道路

    マイルドパッチ 5mm

    前田道路
    2,998税込3,298
    1袋(10kg×1袋)ほか
    3日以内出荷
    質量(kg)10危険物の類別非危険物
  • マイルドパッチ 13mm 前田道路

    マイルドパッチ 13mm

    前田道路
    2,798税込3,078
    1袋(10kg×1袋)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    質量(kg)10危険物の類別非危険物
  • 常温合材 DRミックス 前田道路

    常温合材 DRミックス

    前田道路
    1,198税込1,318
    1袋(20kg×1袋)
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • スーパーMDシール 前田道路

    スーパーMDシール

    前田道路(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1箱(400mL×10セット)
    6日以内出荷
    浸透性にすぐれ、長期にわたり高い止水性能を維持することを目的として開発された、舗装用のポリウレタン系ひび割れ補修材です。2液(A剤とB剤)が1パッケージとなっており、現場作業は簡単で、火器による加熱を必要としないため安全です。
    用途アスファルト舗装やコンクリート舗装のひび割れ補修。舗装ジョイント部の隙間。コンクリート舗装の目地補修硬化時間(分)40~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量24mL特性浸透性/防水・耐水危険物の性状非水溶性

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

セメント/アスファルト