絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
769件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セメント急結剤 サンホームセメント急結剤サンホーム(1件のレビュー)
549税込604
1本(500mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
混練り時に混ぜてお使いいただくと、わずかな時間でセメントを凝結硬化させます。
危険物の類別非危険物
家庭セメント 急硬 サンホーム家庭セメント 急硬サンホーム(2件のレビュー)
349税込384
1袋(1.3kg)ほか
当日出荷から9日以内出荷
比較的、お急ぎの時に便利。約6~12時間位で固まります。(水の量、気温によって変ります)歩行程度の使用なら可能です。砂や砂利は不要です。
危険物の類別非危険物硬化時間6~12時間
3分接着セメント 家庭化学3分接着セメント家庭化学(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(1.5kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
当品は練り作業終了時より直ちに硬化を始め、約3分後には完全硬化し接着や充填時にその効果を発揮します。
グレー仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×150×45硬化時間(分)3危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚10×縦200×横200mm適応下地モルタル、コンクリート面
アサヒボンド BE2 (一般用) アサヒボンドアサヒボンド BE2 (一般用)アサヒボンド(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット(6kg)
当日出荷
コンクリートの断面欠損修復が簡単 外壁塗替え時の下地補修に最適!!「BE2」はコンクリート、モルタル等の断面欠損修復をスピーディーにこなす軽量エポキシ樹脂モルタルです。エポキシ樹脂とバルーン(ガラス質微小中空球体)を効果的に組み合わせ調合、軽量で施工性に優れ役物等の成型補修も簡単。専門職以外の方でも確かな欠損補修作業を可能にしました。さまざまなコンクリート構造物からRC造集合住宅の外壁塗替え時の下地補修に手軽にご使用頂けます。垂直面はもちろん、上げ裏・役物等の成形補修が簡単に行えます。厚付けができるので、何回も塗り継ぐ必要がありません。コンクリート・モルタル・鋼材に強力に接着します。透水性が無いので、かぶりの薄い鉄筋も保護できます。材料自身の硬化収縮がほとんど無いので、コンクリートとの肌分れを起こしません。施工性が良く、強度の発現が早いので工期短縮が計れます。既調合なので品質にバラツキがありません。
用途コンクリート・モルタル等の欠損補修。鉄筋等の発錆によるコンクリート欠損部の防蝕・保護。不陸調整。コンクリート二次製品の成形補修。コンクリートジャンカ充填補修木コンの穴埋め。可使時間(分)約50(20℃、500g)外観主剤/淡白色モルタル状、硬化剤/グレー色モルタル状主剤(kg)4硬化剤(kg)2危険物の類別非危険物
シラン系水性浸透性撥水剤「水性ニューコンコートeco」 マノールシラン系水性浸透性撥水剤「水性ニューコンコートeco」マノール
7,998税込8,798
1缶(2kg)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
原液塗布型のシラン系の浸透性撥水材(吸水防止材)です。コンクリートやブロック等の吸水性のある材料に塗布することで優れた撥水性(吸水防止性)を発揮します。また、汚れがつきにくくなりますので、防汚性にも期待ができます。水性の為、環境にやさしく、安全性の高いエマルジョンタイプです。浸透性の為、施工後に濡れ色が残りません。優れた撥水効果により、躯体の劣化、汚染、白華を抑制します。【適応下地】:打放しコンクリート、モルタル、セメント二次製品など→標準塗布量:0.18~0.22kg/m2(壁面)、0.25~0.30kg/m2(平面)【適応下地】:吸い込みが大きな下地 ALC、ブロック、レンガなど→標準塗布量:0.25~0.30kg/m2(壁面)
用途コンクリート、モルタルの撥水に危険物の類別非危険物
インスタントコンクリート 10kg トーヨーマテランインスタントコンクリート 10kgトーヨーマテラン
1,298税込1,428
1袋
当日出荷
セメントと骨材が配合されたドライコンクリートです。水と混錬するだけで施工が可能です。
用途土木・外構工事に(土間、基礎など)トラスコ品番459-0151材質普通ポルトランドセメント、骨材(砂利、砂、砕石など)、シリカサンド、砂利可使時間(分)20硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
瞬間 穴埋め職人 20kg 大成ファインケミカル瞬間 穴埋め職人 20kg大成ファインケミカル
22,980税込25,278
1缶(20kg)
3日以内出荷
水を混ぜるだけで、往来が頻繁な場所でも短時間で補修可能です(25℃時、硬化15分以内)。 強度・付着力の高い、下塗り剤不要の補修材です。 温度変化による収縮がないため施工後の亀裂が起きにくく、安定して高い強度を維持します。
用途工場の床の補修に。ネズミの穴ふさぎ用に。段差補修に。ホワイト系硬化時間(時間)15~45危険物の類別非危険物
ジェットモルタル 小野田ケミコジェットモルタル小野田ケミコ
9,298税込10,228
1袋(20kg)
5日以内出荷
普通(通常)タイプ(青ラベル)、無収縮・早期解放タイプ(赤ラベル)。 現場で容易に超速硬モルタルが製造可能 オールシーズンで安定した品質を確保 作業性に優れ、早期解放・供用開始が可能 長期にわたり安定した強度増進
用途コンクリート欠損断面修復材 マンホール設置(レベル調整) 道路標識・ガードフェンス・ガードレール基礎 配管・配線工事の埋戻用 砂利を加えることにより簡易な超速硬コンクリートとなります。仕様ジェットセッターH:2/3(袋)寸法(mm)テーブルフロー値:160~200危険物の類別非危険物水量(L)2.6~3.0
アスファルトピッチ アズワンアスファルトピッチアズワン
7,630税込8,393
1箱(20kg)
当日出荷
道路・駐車場などの舗装面のヒビ・穴・陥没に、埋めて踏み固めるだけのアスファルト補修材です。濡れた路面でも施工できます。
危険物の類別非危険物
レスキューパッチ ニチレキレスキューパッチニチレキ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(15kg)
5日以内出荷
レスキューパッチは,最大粒径5mmの高耐久性・全天候型の常温混合物(パッチング材)です。 特殊改質アスファルトを使用しているため、粘着性に優れており、高い耐久性を示します。 レスキューパッチは、東京都の重交通対応・全天候型の品質規格(土木材料仕様書)に適合します。 降雨や降雪時、あるいは施工面が濡れていても施工可能です。 交通開放直後の骨材飛散抵抗性や耐水性に優れています。 長期にわたり耐久性、流動抵抗性を維持するので、重交通箇所にも適用できます。
用途一般道路、高速道路等の重交通路線のポットホール補修、2cm以上の段差修正、沈下したマンホール周りのパッチング特性耐水、高耐久主な用途木、アスファルト危険物の類別非危険物
エム・キュアリング ノックスエム・キュアリングノックス
18,980税込20,878
1缶(17kg)
当日出荷
コンクリート表面に密度の高い防水性のある被膜を形成するので、コンクリート打設表面が密封されます。 そのために太陽・風による水分の蒸発がおさえられ、収縮、クラック及び表面の粉化の発生を防ぎます。 曲げ強度、及び圧縮強度が増加します。コンクリートの中性化を防ぎます。 コンクリートの乾燥収縮を遅らせスムースに硬化します。 エム・キュアリングを使用した後は、養生マット・散水養生等は不用です。 作業性に優れ非常に経済的です。
用途コンクリート道路・駐車場・空港・橋梁危険物の類別非危険物散布量100~150g/m2
床用うすぬり 豊運床用うすぬり豊運(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1袋(25kg)
4日以内出荷
作業性が良く、耐摩耗性・圧縮強度に優れています。 浮き・亀裂の少ない、平滑な床補修ができます。
危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル施工面積(m2)(2mm厚)約8.5塗布厚さ(mm)約1~3
NSメヂセメントM-2 日本化成NSメヂセメントM-2日本化成
3,998税込4,398
1袋(25kg)
4日以内出荷
耐候性に優れているため、いつまでも変わらない色調を保ちます。 最適に粒度調整した細骨材を使用しているため、ひび割れ・目地切れの心配がありません。 吸水量・透水量が小さく、外部からの水の浸入を抑制します。 目地材として、社団法人公共建築協会の建築材料等評価名簿に規定する既製調合目地材の品質を有しています。
灰色適合(タイル)モザイクタイル、外装タイル、床タイル、(部位)内・外壁、内・外床吸水率(%)(24時間)6.5危険物の類別非危険物施工面積(m2)50角タイル:約12、50二丁タイル:約15、小口平タイル:約6、二丁掛タイル:約7
ドクター1 ハード マノールドクター1 ハードマノール
6,398税込7,038
1袋(20kg)
当日出荷
カチオン性再乳化形粉末樹脂が既調合されている為、水で練るだけで施工でき、高い接着力を発揮します。特殊プレミックスモルタルの為、秋期~冬期において気温0℃まで対応可能です。既調合品の為、品質が安定しており、規定量の水で混練りすることにより、諸物性に優れたカチオン性ポリマーセメントモルタルとなります。
用途欠損部・断面修復・床面補修高強度コンクリートの補修仕様オールシーズンタイプ、ファイバー入り、カチオン性再乳化形粉末樹脂一材型タイプ重骨タイプ危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)5~60
ホームモルコン砂利入り 昭光物産ホームモルコン砂利入り昭光物産
739税込813
1個(10kg)ほか
7日以内出荷
水を混ぜるだけで、コンクリートが作れます。
用途路盤や基礎に使います。主な用途コンクリート材質国産ポルトランドセメント+砂+砂利危険物の類別非危険物
防水屋根しっくい(白色) サンホーム防水屋根しっくい(白色)サンホーム(6件のレビュー)
879税込967
1袋(1.5kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
水で混練りするだけで屋根廻りの補修、補強が手軽に出来ます。 釉薬瓦(表面がガラス質)他、あらゆる瓦にも対応します。乾燥後、塗料も塗れます。 30~60分(25~20℃)で硬化する超速硬性ですから雨のやみ間の緊急補修に最適です。 セメント系ですから、耐候性を強化し長期の耐久性を保ちます。
白色特性防水、耐候硬化時間(分)30~60(25~20℃)危険物の類別非危険物
パーキングセメント サンホームパーキングセメントサンホーム(7件のレビュー)
789税込868
1袋(1.2kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
駐車場の車止めブロックの接着・固定作業が簡単セメント系ですから炎天下でも剥がれません。コンクリート面・アスファルト面に強力接着。ポリマー系接着セメントです。床タイルの接着にも使えます。1袋で60cm×15cm位の車止めブロック2個分。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
用途超速硬・高流動性・車止めブロック接着材硬化時間30~60分標準塗布量(1袋あたり)60cm×15cm位の車止めブロック×2個分危険物の類別非危険物
全天候型ポットホール用緊急補修材toke・パック 東亜道路工業全天候型ポットホール用緊急補修材toke・パック東亜道路工業
16,980税込18,678
1箱
4日以内出荷
工具なしで施工可能な緊急ポットホール用補修材です。水で溶ける袋入り
用途施工直後に交通開放できるセット内容500g×20袋材質骨材・石粉・石油アスファルトほか質量(kg)10高さ(mm)135容量(kg)10横幅(mm)275縦(mm)400使用条件雨天時にも施工可能危険物の類別非危険物施工面積0.15m×0.15m(3cm厚)
アスファルト用ひび割れ補修材 トーヨーマテランアスファルト用ひび割れ補修材トーヨーマテラン
31,980税込35,178
1箱(0.5kg×30本)
9日以内出荷
用途屋外のアスファルト面のひび割れ補修に。材質アスファルトエマルジョン樹脂、体質顔料、添加剤ブラック容量(kg)0.5時間効果:3~6時間危険物の類別非危険物施工面積5mm幅で10m適応下地アスファルト
SPダンフリー(コンクリート用) シントーファミリーSPダンフリー(コンクリート用)シントーファミリー
8,998税込9,898
1箱
当日出荷
硬化が速く、早期に交通開放ができます。コンクリートのひび割れ等に追従し、強度も高く密着性も良いので耐久性に優れています。キッド化のため、計量が要らず特殊な道具を使用せずに簡単に作業ができます。
用途コンクリート材の補修や段差修正に。トラスコ品番267-0596容量(kg)5.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1.7L危険物の性状非水溶性
両用型枠剥離剤 マノール両用型枠剥離剤マノール
6,298税込6,928
1缶(4L)ほか
当日出荷から10日以内出荷
コンクリート型枠専用の剥離剤です。特長は、1.剥離効果が高く2.仕上げ材料の接着性を損なわない3.型枠の破損防止4.防錆防腐効果5.反復使用による能率向上など、それぞれ高性能離型を可能とします。[適応型枠の種類]鋼製型枠、プラスチック型枠、木製型枠、合板型枠、発泡スチロール型枠[塗布の方法]ハケ、ローラー、モップ、噴霧器などで均一にムラのないように塗布してください。[塗布面積]木製型枠:約320~400m2鋼製型枠:約560~800m2
用途コンクリート型枠の剥離剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
カチオンタイトF ヤブ原産業カチオンタイトFヤブ原産業
6,698税込7,368
1セット(6kg)ほか
3日以内出荷
広範囲の下地に高い接着力を有する、セメント系カチオン性モルタルのコテ用です。曲げ強度、耐摩耗性、短期的な仮防水性を発揮します。
用途コンクリート・タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等タイプSBR樹脂危険物の類別非危険物取扱説明書取扱説明書(0.86MB)塗布厚さ(mm)標準:1.0~3.0
アトミクス ウマールチューブカラー アトミクスアトミクス ウマールチューブカラーアトミクス
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
コンクリート床の欠損部分を手軽に補修できます。 チューブ入りなので、主剤と硬化剤の混合が簡単で、必要な量だけを作れます。 フロアトップ#11グリーンに合わせた色調なので補修部分が目立ちません。 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆、NTX仕様です。
用途既存塗り床コンクリート等のクラック、目地、穴、へこみ等の不陸修正に。付属品ヘラ×1枚、攪拌板×1枚トラスコ品番364-4923セット内容主剤180g+硬化剤180g/セット材質主剤:エポキシ樹脂 硬化剤:脂肪族ポリアミングリーン容量(kg)0.36容量(g)360可使時間(分)床面5℃:40、床面10~20℃時:30~40、床面35℃時:20可使時間(分/25℃)20~40塗膜硬化時間(時間/25℃)2~4危険物の類別非危険物
クイックパッチ ホーシン(HOSHIN)クイックパッチホーシン(HOSHIN)
16,980税込18,678
1箱(19.2kg)
5日以内出荷
液と粉末を30秒混ぜて敷き均すだけの簡単補修 アスファルト舗装、またはコンクリートにおける段差修正を目的としたアクリル樹脂系モルタルです。 アクリル樹脂と特殊粉末を配合したことにより、クラックが生じにくくなっています。 作業性:コテ塗り施工2mm~40mm程度が可能 速硬性:冬季(5℃環境)でも施工後40分で開放 耐ひび割れ性:収縮が小さく、特殊繊維入りのため柔軟性がある
セット内容粉末(4kg×4袋)、樹脂(800g×4個)容量(kg)19.2危険物の類別非危険物施工面積(m2)1(施工厚1cmの場合)
一材型繊維補強ポリマーセメントモルタル  アタックモルタルMA-100 日本ジッコウ一材型繊維補強ポリマーセメントモルタル アタックモルタルMA-100日本ジッコウ
7,198税込7,918
1袋(25kg)
3日以内出荷
NEXCO構造物施工管理要領「左官工法による断面修復の性能照査事項」規格適合品軽量速硬型繊維補強ポリマーセメントモルタルです。 特殊配合によりコテ離れ・伸びが良く、一材形では実現できなかった優れた作業性を発揮。(1回塗りで塗り厚5~30mmの施工が可能) 速乾性・速硬性に優れ、短時間で実用強度に到達。 特殊樹脂エマルジョンの配合によりコンクリートとの接着性・耐透水性に優れています。 NETIS登録材料である高品質フライアッシュの配合により、作業性の向上、長期強度発現、アルカリ骨材反応抑制及び耐久性の向上等多くの有利性を発揮。
用途床面の補修:工場や店舗床→強度が求められる下地に、天井・壁面の補修:床版天井・橋桁・橋脚→優れた作業により工期短縮、下地処理材:各種防水塗装の欠損補修・不陸修正→厚付け施工が必要な下地へ危険物の類別非危険物
水中不分離硬化型モルタル アタック水中モルタル 日本ジッコウ水中不分離硬化型モルタル アタック水中モルタル日本ジッコウ
8,298税込9,128
1袋(20kg)
3日以内出荷
(社)農業農村整備情報総合センター(ARIC)「新技術データ登録」No.417 東京都港湾局「新材料・新工法データベース」登録番号22011 淡水・海水での分離が少なく、コンクリートとの付着性に優れ、補修が容易 特殊技術により、高強度で優れた耐久性を実現 プレミックス製品のため、容易な取り扱いと安定した品質管理が可能
用途常時水中(淡水・海水)にあるコンクリート構造物底板の欠損部補修→水路の底部・港の補修等、常時水中(淡水・海水)にあるコンクリート構造物底板の不陸補修→グラウト注入前の大きな不陸補修に危険物の類別非危険物
カベ用防水セメント アサヒペンカベ用防水セメントアサヒペン(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1缶(3kg)
当日出荷
ハケで塗るセメントひび割れ対策に!コンクリートのカベ面を簡易に防水できる樹脂モルタル補修材です。ハケで塗れるので、簡単に施工ができます。
用途コンクリートのカベ面を簡易に防水できる樹脂モルタル補修材。グレー系硬化時間(時間)標準期(20℃):2、夏期(30℃):1、冬期(5℃):3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×202×189質量(g)3190施工面積(m2)2回塗りで約1mm厚:約2.3材質ポルトランドセメント/骨材/樹脂液性アルカリ性可使時間(分)標準期:40アズワン品番65-2074-08危険物の類別非危険物特性防水・耐水
NS ポリマーミックス 日本化成NS ポリマーミックス日本化成
4,298税込4,728
1袋(25kg)
3日以内出荷
補修モルタル
危険物の類別非危険物
ラドコン ジェット 環境美健ラドコン ジェット環境美健(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
当日出荷
コンクリートの改質防水剤 ラドコンシリーズのクラック専用防水剤です。
危険物の類別非危険物
NSポリマーミックス 日本化成NSポリマーミックス日本化成(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1袋(25kg)
4日以内出荷
一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。
適合(部位)内・外壁、内部床、手摺天端、天井(仕上)陶磁器質タイル、仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、PC板、ブロック、ALCパネル施工面積(m2)(3mm厚)約7塗布厚さ(mm)0~5
ライオンシスイ115 住友大阪セメントライオンシスイ115住友大阪セメント
14,980税込16,478
1缶(20kg)
5日以内出荷
有害な成分を含みませんので止水工事、コンクリート製上下水道資材の接合・漏水補修はもとより建築の石工事における仮固定等等幅広い用途で活躍しています。
危険物の類別非危険物
フィルコンSスーパー 住友大阪セメントフィルコンSスーパー住友大阪セメント
5,098税込5,608
1袋(25kg)
6日以内出荷
用途緊急を要するグラウト工事全般圧縮強度(N/mm2)3時間:20、1日:30、7日:60使用量【1m3当たり】1875kg(75袋)危険物の類別非危険物
アーローQ マノールアーローQマノール
9,398税込10,338
1箱(18kg)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
アーローQは超速硬性の無機化合物粉体で、水を加えて練りまぜるだけで、急速硬化する瞬結セメントです。アーローQは収縮が極めて少なく、接着性、防水性に優れ、止水、充等の工事に最適です。急速反応性の既調合特殊セメントで、水で練るだけで凝結硬化します。凝結硬化と同時に急速に強度が増大し、長期強度も抜群です。接着力、防水性、耐水圧性に優れています。収縮が極めて少ないです。鉄筋などの金属の腐蝕性がありません。有害成分がなく安全です。
用途コンクリート構造物の止水工事(トンネル、地下構造物、地下鉄、上下水道、水槽、ピット、ジャンカ、打継ぎ部等の止水及び充填)金属器具類の固着(アンカーボルト、フェンス、門扉等金属製品の早期取付け固着)仕様止水・充填用危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
マノール急結剤(促進型) マノールマノール急結剤(促進型)マノール
7,398税込8,138
1缶(18kg)ほか
7日以内出荷
セメントの凝結・硬化を促進し、急硬作用によって早期のセッティングが可能です。硬化時間は添加量によって調節できます。湧水・漏水の強い水圧に対抗して、瞬時に止水の目的を達します。セメントと急結剤の化学反応により、硬化後は海水に対する耐久性を増加します。鉄材等を腐食することはありません。セメント混入後、直ちに、急激に硬化反応します。
用途地下構造物、トンネル、水路の止水・充填ヒューム管、セグメント、側溝、舗道、ブロックの施工・補修護岸工事、その他緊急施工青色液体pH11.5主成分ケイ酸ナトリウム比重1.28危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
エムコン30Nコンクリートセット 陽光物産エムコン30Nコンクリートセット陽光物産
3,898税込4,288
1セット(46kg)
3日以内出荷
エムコンはモルタルと粗骨材をセットにした現場練り用プレミックスコンクリートです。 深夜に少量とか、搬入困難な地下や屋上の工事などに大変便利です。 既調合なので強度が安定しています。 結合材・骨材は生コンクリートの規格に適合した物を使っています。 機械練り用で、安定した強度を発現します。
仕様加える水の量:3.9±0.2L、スランプ:12~18容積練上り:21.5L/セット圧縮強度(N/mm2)29.4(7日)、40(28日)使用量46.5セット/m3強度配合設計:30(N/mm2)危険物の類別非危険物
NBモルタル 陽光物産NBモルタル陽光物産
2,498税込2,748
1袋(25kg)
翌日出荷
ノンブリージング性と無収縮性に優れたセメント系パッド材です。 所定の水量で練り混ぜたモルタルは安定した無収縮性を示します。 (無収縮とは材令7日に於ける膨張収縮が収縮を示さないことをいいます。 セメントモルタルの宿命である乾燥収縮による収縮は避けられません。) 強度の発現が早く初期強度に優れると共に、長期強度にも優れています。 成形性に優れ、施工したままの形を保って硬化します。性能は勿論、荷扱い、保管、施工性まで、あらゆる作業性に優れています。
用途柱脚グラウト(鉄骨柱ベース下充填モルタル)、機械グラウト、アンカーボルト定着、鉄製耐震壁グラウト、鋼板巻き立てグラウト仕様加える水の量:4.0~4.3L/袋容積練上り:13L/袋標準使用量96袋/m3圧縮強度(N/mm2)25(24時間)、38.9(3日)、46.4(7日)、46.4(28日)危険物の類別非危険物
ガラスビーズ ポッターズ・バロティーニガラスビーズポッターズ・バロティーニ(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1缶(25kg)
3日以内出荷
路面標示が光って見える路面標示塗料用ガラスビーズ
用途工場、倉庫、駐車場などの路面標示塗料の夜間視認性アップに。主な用途駐車場、倉庫、工場、ガラス材質ソーダ石灰ガラス比重2.5使用の目安1mあたり31g関連規格JISR33011号屈折率1.5nd危険物の類別非危険物粒径(mm)0.850~0.106
セメント系ウメール30分 家庭化学セメント系ウメール30分家庭化学(3件のレビュー)
299税込329
1袋ほか
当日出荷から4日以内出荷
本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。 面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使い下さい。 本品はヒビ割れなおしや穴埋めを目的としたセメント系補修材です。 モルタルやコンクリート・ブロック・やレンガのヒビ割れや穴埋めにお使い下さい。 特殊配合により補修後の乾燥収縮や亀裂の発生・接着不良がございません。
硬化時間(分)30仕様砂入り樹脂セメント付属品専用練り液、ヘラ付き成分粉体(ポルトランドセメント、骨材、膨張剤)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)容量(g)粉体:60、練り液:13(少量使い切りタイプ)寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面
セメント系防水セメント60分 家庭化学セメント系防水セメント60分家庭化学(1件のレビュー)
299税込329
1袋ほか
当日出荷から翌々日出荷
本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。 面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使い下さい。 本品は速乾性と防水性を兼ね備えたセメント系補修材です。 浴室・洗面所・トイレ・ベランダ・屋上・ガレージなど防水が必要な箇所の補修にお使い下さい。
仕様砂入り樹脂セメント付属品専用練り液、ヘラ付き成分粉体(ポルトランドセメント、骨材、撥水剤)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)ホワイト容量(g)粉体:100、練り液:18(少量使い切りタイプ)寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10硬化時間(分)60危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面
セメント系10分接着剤 家庭化学セメント系10分接着剤家庭化学(1件のレビュー)
299税込329
1袋ほか
当日出荷から4日以内出荷
本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。 面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使いください。 本品は超速乾タイプのセメント系補修材です。 ブロック・レンガのハガレやワレカケ、タイルの圧着、門柱金具やフェンスのセメントとのジョイントなどの補修にお使い下さい。
硬化時間(分)10仕様砂入り樹脂セメント付属品専用練り液、ヘラ付き成分粉体(ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)材質粉体:セメント・骨材・粉末樹脂、練り液:アクリル系エマルジョン樹脂グレー容量(g)粉体:60、練り液:17(少量使い切りタイプ)寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面、ブロック、レンガ等

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

セメント/アスファルト