接着剤 :「接着剤 硬化剤」の検索結果
トラスコ品番817-9676
色青緑
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(250g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
●広い面接の接着が出来ます。●硬化促進剤成分の不快な臭いが少ない。
トラスコ品番783-9910
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.09L
危険物の性状非水溶性
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
こんなお得な商品も!

硬化促進剤 瞬間接着剤用
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
広い面積に塗布できます。低臭タイプです。
用途瞬間接着剤の硬化促進に。
トラスコ品番374-8693
色透明
主成分アセトン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
常温硬化型2液性エポキシ樹脂接着剤です。
速硬化タイプです(低温硬化性良好)。
硬化時間が早く常温(25℃)で5~8粉程度で硬くなり始め、約30分で実用強度に達します。
用途低温時、速硬化性を要する場合の接着。
各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど
主な用途各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど
仕様2液混合型
トラスコ品番243-8861
色主剤:無色透明/硬化剤:淡黄色透明
質量(g)254
比重主剤:1.17/硬化剤:1.15
可使時間(分)5(at25℃)
硬化時間(分)30(at25℃)
容量混合比100:100
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])20(鉄/鉄)
粘度(Pa・s)主剤:13/硬化剤:10
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.2L
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(200g)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
汎用のエポキシ樹脂接着剤硬化剤です。耐薬品性が良好です。
用途汎用接着、シール、ポッティングなど
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
水中、湿潤面でも強力な接着力を発揮します。
肉盛り性に優れています。
使いやすいパテ状です。
施工個所が垂直面でも、垂れたり、流れたりしません。
エポキシ樹脂を主成分としたパテ状の水中硬化タイプ補修剤です。
水中や潤滑面での接着充填補修に効果を発揮します。
用途コンクリートの湿潤面のひび割れ補修に。
水中、湿潤面での接着充填補修。
硬質塩ビ配管の接着補修。
水漏れ配管の接着補修。
コンクリートやモルタルの亀裂や穴埋めなどの接着補修。
硬化時間(時間)24
可使時間(分)50
色青緑
種別硬化剤
主成分エポキシ樹脂
トラスコ品番470-3448
主な用途コンクリート
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1缶(1kg)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
水中、湿潤面でも強力な接着力を発揮します。
肉盛り性に優れています。
使いやすいパテ状です。
施工個所が垂直面でも、垂れたり、流れたりしません。
エポキシ樹脂を主成分としたパテ状の水中硬化タイプ補修剤です。
水中や潤滑面での接着充填補修に効果を発揮します。
用途コンクリートの湿潤面のひび割れ補修に。
水中、湿潤面での接着充填補修。
硬質塩ビ配管の接着補修。
水漏れ配管の接着補修。
コンクリートやモルタルの亀裂や穴埋めなどの接着補修。
色(本剤)白、(硬化剤)青緑
容量(kg)1.0
質量(kg)1.1
トラスコ品番470-3456
セット内容A剤+B剤 1kg
主成分エポキシ樹脂
可使時間(分)50
主な用途コンクリート
硬化時間(時間)約24
危険物の類別非危険物
特性耐水
適合用途防水・耐水・屋外
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(1kg)
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
エポキシ樹脂を主成分とした低温硬化型接着剤です。
低温硬化性に優れており、-5℃でも硬化が可能です。
湿潤面でも接着力を発揮します。
強力な接着力をもっています。
硬化後は耐衝撃性に優れた可撓性のある硬化物になります。
本剤と硬化剤を目分量で同量ずつ取り出し混合する目分量等量混合型ですので、混合作業が楽に出来ます
用途低温硬化性が良好ですので低温時における接着補修。硬化物は可撓性がありますので耐衝撃性を必要とする箇所の接着補修。各種金属、ガラス、陶磁器、タイル、石材、コンクリート、プラスチック、木材、FRP、ゴムなどの接着(ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、軟質硬化ビニル等の接着には向きません。)
トラスコ品番374-8723
硬化速度25℃ 約5分 硬化開始、約30分 実用強度、5℃ 約20時間 実用強度
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(200g)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。
シリル基含有特殊ポリマーを主成分とし、空気中の微量水分と反応して硬化します。
塗布後約 7 分(23℃,50%RH)経過すると強力な粘着性が発現し、この段階で貼り合わせると治具などでの仮止めが不要です。また、従来の接着剤と同様に塗布後直ちに貼り合わせても時間とともに強力な接着力が得られます。
弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。
電気接点障害などの心配もありません。
用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。
シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。
成分シリル基含有特殊ポリマー
固着時間(分)7(at23℃50%RH)
主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM
危険物の類別非危険物
適合用途耐衝撃
被着材の素材金属、シリコーン
主なワークパーツ
水中、湿潤面でも強力な接着力を発揮します。
肉盛り性に優れています。
使いやすいパテ状です。
施工個所が垂直面でも、垂れたり、流れたりしません。
エポキシ樹脂を主成分としたパテ状の水中硬化タイプ補修剤です。
水中や潤滑面での接着充填補修に効果を発揮します。
用途コンクリートの湿潤面のひび割れ補修に。
水中、湿潤面での接着充填補修。
硬質塩ビ配管の接着補修。
水漏れ配管の接着補修。
コンクリートやモルタルの亀裂や穴埋めなどの接着補修。
硬化時間(時間)24
可使時間(分)50
種別本剤
色白
主成分エポキシ樹脂
トラスコ品番470-3430
主な用途コンクリート
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1缶(1kg)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
せん断強度の高い2液性エポキシ樹脂接着剤です。
強力な接着力25MPa以上
可使時間が長く作業性に優れています。
強度の立ち上がりが早く常温では24時間後に最終強度の約90%に到達します。
主剤と硬化剤は、目分量等量混合型ですので混合作業が楽にできます。
用途各種金属、プラスチックの接着。
仕様2液混合型
トラスコ品番169-1856
色主剤:白/硬化剤:黄褐色
質量(g)252
主成分エポキシ樹脂
可使時間(分)70
容量混合比100:100
粘度(25℃)(Pa・s[P])主剤15[1500]/硬化剤16[160]
硬化時間(時間)24(at25℃)/1(at60℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.2L
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(200g)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
耐衝撃性、耐寒性に優れます。
トラスコ品番698-8188
色淡黄色
タイプ硬化剤
容量(kg)1
主成分ポリチオール
粘度(Pa・s)1
危険物の類別非危険物
1缶
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
エポキシ樹脂を主成分とした、常温硬化型構造用接着剤です。
各種材料・広範囲な接着が可能
用途金属、タイル、ガラス等の硬い材質の接着
主な用途金属、タイル、ガラス等の硬い材質の接着
硬度70(JIS D)
主成分本剤 エポキシ樹脂 硬化剤 ポリアミドアミン
可使時間(分)60(at25℃)
引張強度(MPa)65.7
外観主剤:淡黄色透明液状 硬化剤:淡褐色液状
反応形態付加反応
硬化時間(時間)24(at25℃)・2(at60℃)
粘度(Pa・s)主剤:13 硬化剤:30
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.09L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(90g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
固着時間が早くなります。表面が酸性を帯びてる場合、セットを早めることができます。接着面が平滑でなくクリアランスが大きい場合の接着に使用できます。白化防止に効果があります。
用途多孔質(木材、皮など)の被着体に。
トラスコ品番552-9805
色淡黄色透明
容量(g)45
主成分アミン系化合物
粘度(mPa・s)0.9
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量45mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
有機溶剤を使用していますが、有機溶剤中毒予防規則には該当いたしません。化促進剤成分の不快な臭いを緩和しています。
トラスコ品番553-1352
色淡黄色透明
容量(mL)500
主成分アミン系化合物
粘度(mPa・s)0.9
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
数秒~数十秒の紫外線または可視光照射で硬化します。一液性であり、混合などの手間なく使用できます。光硬化性の他に、湿気硬化性も兼備していますので、 遮光材料(金属や着色材料)は湿気硬化で、光照射可能 な部分は紫外線または可視光照射で迅速に硬化させる ことができます。一般的な紫外線硬化性接着剤に比べ、低積算光量にて 硬化が可能です(10kJ/m2 )。良好な耐湿性・耐熱性を有しています。
用途遮光材料の固定・接着に。熱ダメージが問題となる被着材の固定・接着に。光学レンズ周り支持体の固定・接着に。自動車枠の窓枠材(ウェザーストリップ)の接着に。
トラスコ品番345-8457
色黄
容量(mL)20
主成分アクリレート
粘度(mPa・s)1200
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
固着時間が早くなります。多孔質材質(木材、皮など)の接着に有効です。白化現象が起こりにくくなります。硬化促進剤成分の不快な臭いが軽減されています。
トラスコ品番553-1351
色淡黄色透明
容量(g)45
主成分アミン系化合物
粘度(mPa・s)0.9
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量45mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
瞬間接着剤の固着時間を短縮します。特に多孔質材質(木材、皮など)の接着に有効です。本商品はメーカー硬化促進剤の中でも低臭気性と硬化性のバランスが良好です。白化現象を防止(低減)できます。
用途スクリーン印刷の紗と枠の接着。プリント基板上のリード線やジャンピングワイヤーなどの接着。プリント基板上のIC チップ、コンデンサーなどの部品の接着。スピーカーコーンやマグネットなどのスピーカー部品の接着。コイル巻き線の端末固定。多孔質材質(木材、皮など)の接着。鋳物鋳造時の中子の接着
トラスコ品番698-8186
色無色~淡褐色
容量(mL)100
主成分アミン系化合物
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量100mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
無溶剤で臭気も少なく、環境に優しいです。チクソトロピック性があり、塗りやすく垂れません。広範囲な材料に接着性良好です。硬化後、柔軟なゴム状の接着層になります。
トラスコ品番552-9803
色白
容量(mL)320
主成分シリコーン
粘度(Pa・s)420
危険物の類別非危険物
1本
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
無溶剤で臭気も少なく、環境に優しいです。チクソトロピック性があり、塗りやすく垂れません。広範囲な材料に接着性良好です。硬化後、柔軟なゴム状の接着層になります。
トラスコ品番553-1374
色黒
容量(mL)320
主成分シリコーン
粘度(Pa・s)450
危険物の類別非危険物
1本
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。難接着材にも使える万能接着剤です。
用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。
成分シリル基含有特殊ポリマー
色灰色
粘度(Pa・s)22
危険物の類別非危険物
無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。
弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。
難接着材にも使える万能接着剤です。
用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着に。
シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着に。
主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM
トラスコ品番813-0562
色白
主成分シリル基含有特殊ポリマー
液性ペースト状
硬化時間(分)7
危険物の類別非危険物
適合用途耐衝撃
被着材の素材金属、シリコーン
主なワークパーツ
1本(460g)
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
無溶剤で環境に優しい。臭気が少ない。一液性速硬化。 光・熱の硬化設備が不要。 初期粘着性があり、仮止め不要。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力。 緩和性が良好。金属・プラスチック・ゴム・木材・無機材質など、広範囲の材料に接着性良好(異種材の接着性良好)。ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)
用途各種材質の接着・シール・ポッティング
色白
主成分シリル基含有特殊ポリマー
粘度(Pa・s)100
危険物の類別非危険物
エポキシ樹脂を主成分とした常温硬化型二液性エポキシ樹脂です。
耐熱性良好なエポキシ樹脂と高Tg付加型の硬化剤を組み合わせることにより、常温硬化させた場合でも、熱時(~200℃)での接着性に優れています。また、120℃×1時間の硬化養生を行えば、熱時接着性はさらに向上します。
用途一液加熱硬化型エポキシ樹脂の用途で、仮止めが必要な個所の接着。熱配管の継ぎ手接着、補修車両・船舶関係の補修
各種金属、セラミックの接着
可使時間(分)70
硬化速度25℃×24時間または120℃×1時間
硬化剤(g)20
主剤(g)80
外観主剤:黄色透明、硬化剤:黄褐色透明
トラスコ品番169-1872
セット内容A剤+B剤 100g
比重主剤:1.19、硬化剤:1.03
質量混合比100:25(主剤:硬化剤)
粘度(Pa・s)主剤:40、硬化剤:4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(100g)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
エポキシ樹脂を主成分とした、充填接着剤です。
用途各種充填接着・金属補修
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
低臭気、一液性速硬化。光・熱の硬化設備が不要。各種材質に対し接着性が良好。弾性接着剤のためはく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好。有機スズ化合物を非含有。(REACH 規制対応品)
用途各種材質の接着・シール・ポッティング
色白
主成分シリル基含有特殊ポリマー
粘度(Pa・s)75
危険物の類別非危険物
難燃規格UL94(垂直燃焼性試験)V-0 認定品です。無溶剤です。(プラスチックを侵しません)。一液性で空気中の水分と反応して硬化します。(熱・UV 等の設備は不要)。金属・プラスチック・ゴム・無機材などに対する接着性 が良好です。硬化収縮率が小さいです。
用途各種材質の接着・シール・ポッティング
トラスコ品番552-9813
色白
規格難燃規格UL94(垂直燃焼性試験)V-0 認定品
容量(g)200
主成分シリル基含有特殊ポリマー
粘度(Pa・s)55
危険物の類別非危険物
1本
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
無溶剤で環境に優しいです。超低粘度タイプのため、広範囲の接着やポッティング などに使用でき、作業性が良好です。初期粘着性があり、仮止め不要です。弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力 緩和性が良好です。また、異種材の接着性も良好です。ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)です。
トラスコ品番552-9873
色黒
容量(g)470
主成分シリル基含有特殊ポリマー
粘度(Pa・s)6
危険物の類別非危険物
1本
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
無溶剤で環境に優しいです。一液性速硬化です。初期粘着性があり、仮止め不要です。弾性接着剤のため、はく離接着性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好です。また、異種材の接着性も良好です。金属・プラスチック・ゴム・木材・無機質材など、広範囲の材料に接着性が良好です。
トラスコ品番553-1360
色半透明
容量(g)430
主成分シリル基含有特殊ポリマー
粘度(Pa・s)100
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量430mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
ポリプロピレンに代表される難接着材質への接着性が良好です。一液性で、プライマー処理が不要です。弾性接着剤のため、振動・衝撃などの応力緩和性が良好です。ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)です。
用途オレフィン系樹脂製電装部品、各種電気部品、水周り部品などの接着・シールなど
トラスコ品番698-7722
色黒
容量(g)150
主成分シリル基含有特殊ポリマー
粘度(Pa・s)180
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
湿潤面、水中硬化可・低温硬化性・パテ状の商品です。
色灰(本剤)、青緑(硬化剤)
容量(mL)2
種類水中硬化型二液性エポキシ樹脂
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量2kg
1式
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
無溶剤で環境に優しい。臭気が少ない。一液性速硬化。光・熱の硬化設備が不要。初期粘着性があり、仮止め不要。弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好。金属・プラスチック・ゴム・木材・無機材質など、広範囲の材料に接着性良好(異種材の接着性良好)。ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)
用途各種材質の接着・シール・ポッティング
色灰
主成分シリル基含有特殊ポリマー
粘度(Pa・s)22
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
無溶剤で環境に優しい。 臭気が少ない。 一液性速硬化。 光・熱の硬化設備が不要。 初期粘着性があり、仮止め不要。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力。 緩和性が良好。 金属・プラスチック・ゴム・木材・無機材質など、広範囲 の材料に接着性良好(異種材の接着性良好)。 硬化物がクリアなので、はみ出し部が目立ちにくい。 ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)
色半透明
主成分シリル基含有特殊ポリマー
粘度(Pa・s)100
危険物の類別非危険物
低臭気、無溶剤、一液性速硬化。光・熱の硬化設備が不要。各種材質に対し接着性が良好。弾性接着剤のためはく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好。硬化物が無色透明。有機スズ化合物を非含有。(REACH 規制対応品)
用途各種材質の接着・シール・ポッティング
トラスコ品番698-7734
色無色透明
容量(g)120
主成分シリル基含有特殊ポリマー
粘度(Pa・s)30
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量120mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
難燃規格UL94(垂直燃焼性試験)V-0 認定品です。無溶剤です。(プラスチックを侵しません)。一液性で空気中の水分と反応して硬化します。(熱・UV 等の設備は不要)。金属・プラスチック・ゴム・無機材などに対する接着性 が良好です。硬化収縮率が小さいです。
用途各種材質の接着・シール・ポッティング
色灰
規格難燃規格UL94(垂直燃焼性試験)V-0 認定品
主成分シリル基含有特殊ポリマー
粘度(Pa・s)55
危険物の類別非危険物
難燃規格UL94(垂直燃焼性試験)V-0 認定品です。無溶剤です。(プラスチックを侵しません)。金属・プラスチック・ゴム・無機材などに対する接着性 が良好です。硬化収縮率が小さいです。ジブチルスズ化合物フリー品です。(EU 規制対応)
用途各種材質の接着・シール・ポッティング
トラスコ品番345-8453
色灰
容量(mL)550
規格難燃規格UL94V-0認定品
主成分シリル基含有特殊ポリマー
粘度(Pa・s)90
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量550mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
超低粘度タイプ・黒色の商品です。
仕様一液湿気硬化型弾性接着剤
質量(g)150
危険物の類別非危険物
1本
¥3,598
税込¥3,958
10日以内出荷
耐熱性・耐湿性・耐水性に優れています。金属やプラスチックに対して良好な接着力を有しています。硬化後は、-40℃~150℃までの広い温度範囲にわたってゴム状弾性体を保ちます。硬化物が柔らかく被着体の動きに追従します。
用途各種電気電子部品のシールに。
トラスコ品番345-8451
色灰
容量(g)330
主成分シリコーン
粘度(Pa・s)400
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量330g
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
広範囲の材質に対して接着性が良好です。硬化後はゴム状の強弾性体となり、弾性接着剤の中では非常に高強度・高伸張のタイプです。光・熱の硬化設備が不要です。二液混合後の可使時間(ゲルタイム)が比較的長く余裕をもって施工する時間が確保できます。貼り合わせ後加熱することで養生時間を短縮することができるため、状況に応じて 硬化速度をコントロールできます。
トラスコ品番553-1391
色本剤:黒色/硬化剤:白色
容量(mL)23×2
主成分本剤:エポキシ樹脂/硬化剤:シリル基含有特殊ポリマー
粘度(Pa・s)本剤:3.0/硬化剤:30.0
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量46mL
危険物の性状非水溶性
1パック(2個)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
振動、衝撃に強く、部材の膨張、収縮などの応力緩和に優れています。各種材質に対し、優れた接着性を有します。
用途各種材質の接着・シール・ポッティングに。
トラスコ品番345-8454
色黒
容量(mL)100
主成分ウレタンプレポリマー
粘度(Pa・s)100
危険物の類別非危険物
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
1
2
次へ
接着剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。