絞り込み
ブランド
  • アルテコ(ALTECO)
  • モノタロウ(14)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(215)
  • セメダイン(197)
  • コニシ(153)
  • スリーボンド(151)
  • 3M(スリーエム)(120)
  • エスコ(116)
  • ヤヨイ化学(43)
  • タイルメント(37)
  • イケヒコ・コーポレーション(35)
  • 東リ(33)
  • ウォールボンド工業(26)
  • トーヨーポリマー(25)
  • 東亞合成(23)
  • ヘルメチック(22)
  • TAMIYA(タミヤ)(20)
  • オーシカ(20)
  • 日塗化学(17)
  • 高森コーキ(15)
用途
  • 用途ガラス(1)
  • 用途コンクリート(1)
  • 用途合成ゴム(14)
  • 用途塩ビ(1)
  • 用途木材(10)
  • 用途硬質プラスチック(20)
  • 用途(1)
  • 用途金属(15)
  • 用途陶磁器(5)
特性
  • その他(3)
  • 絶縁(2)
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 耐候(1)
  • 耐熱・難燃(1)
  • 耐薬品(1)
  • 耐衝撃・耐振動(2)
  • 速乾(1)
  • 防水・耐水(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレープライマー アルテコ(ALTECO)スプレープライマーアルテコ(ALTECO)(37件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(100mL)ほか
当日出荷
瞬間接着剤専用硬化促進剤 手を汚さないスプレータイプ 瞬時に広範囲へ塗布できます
用途セットタイム(接着時間)を早めたいとき 盛り上げ接着や充てん接着をしたいとき 多孔質材の接着に(木材などのしみ込みやすい材質) 白化現象を防止したいとき仕様エアゾール使用方法(1)瞬間接着剤を塗布する反対側の接着面に滴下または塗付し、乾燥させた後貼り合わせます。※スプレー±ライマーの場合は10~20cm離してスプレーします。(2)充てん、肉盛りをする場合は、瞬間接着剤を塗付後、その上から滴下またはスプレーします。主成分シクロペンタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
速乾アクリア アルテコ(ALTECO)速乾アクリアアルテコ(ALTECO)(24件のレビュー)
209税込230
1個(60g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
速乾性で初期接着力が強く、作業性が良好。硬化後の樹脂皮膜が柔らかく、布や皮などの材質の風合いを損なわず接着可能。硬化後は、透明になりきれいな仕上がり。
用途木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着。片面が多孔質であれば、塩ビ・金属にも接着できます。主成分エチレン酢酸ビニル樹脂系水性型硬化前:乳白色、硬化後:透明タイプ水性接着剤規格F☆☆☆☆/4VOC基準適合主なワークパーツ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤アルテコ(ALTECO)(16件のレビュー)
879税込967
1本(20g)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
EPDM、POM、アクリル等難接着材の接着に!
用途金属・プラスチック・ゴム・木材・多孔質材・難接着材の接着に難接着材の接着に。タイプ速硬化低粘度型セットタイム(秒)鉄/5、アルミ/5、ABS/3、PMMA(アクリル)/3、HPVC(硬質塩ビ)/5、PC(ポリカーボネート)/3、CR(クロロプレンゴム)/3、EPDM/3、木(カバ)/-引張剪断強度(N/mm2)鉄/15、アルミ/8、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/0.5、木(カバ)/-粘度(mPa・s)3無色透明主な用途金属、プラスチック、ゴム、難接着材危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
アルテコ 711  瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO)アルテコ 711 瞬間接着剤アルテコ(ALTECO)(6件のレビュー)
899税込989
1本(20g)
当日出荷
アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ。 保存安定性の良いアルミ包装。 細かな作業に便利な細ノズル付き! 硬質プラスチック・ゴム・金属の接着に! 低粘度タイプ
用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属でできている電子・機械部品や自動車部品の接着補修に 釣具の製作に主な用途金属、ゴム、硬質プラスチック付属品保管パック、細ノズル2本成分アルキルシアノアクリレートタイプ低粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
工業用瞬間接着剤 EE アルテコ(ALTECO)工業用瞬間接着剤 EEアルテコ(ALTECO)(22件のレビュー)
879税込967
1本(20g)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
プラスチック・ゴム・金属など幅広い材質をすばやく強力に接着します。
硬化方式標準硬化無色透明粘度(mPa・s)3対応材質金属・プラスチック・ゴムタイプ汎用成分アルキルシアノアクリレート粘度低粘度主な用途プラスチック、ゴム、金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
瞬間接着剤用ノズル アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤用ノズルアルテコ(ALTECO)(8件のレビュー)
239税込263
1袋(15本)
当日出荷
瞬間接着剤の細部接着の必需品です。
用途瞬間接着剤の少量塗付が可能で細かい部分の接着作業に最適です。トラスコ品番855-2877材質ポリエチレンノズル内径(Φmm)3危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
アルテコ 713 瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO)アルテコ 713 瞬間接着剤アルテコ(ALTECO)(10件のレビュー)
889税込978
1本(20g)
当日出荷
アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ 保存安定性の良いアルミ包装 細かな作業に便利な細ノズル付き! 幅広い材質に強力接着 中粘度タイプ
用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶磁器など同じ材質の接着補修や、硬質プラスチックと合成ゴム・木材と金属・金属と合成ゴムなどの異なる材質の接着補修に主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材、陶磁器付属品保管パック、細ノズル2本成分アルキルシアノアクリレートタイプ中粘度型危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20gRoHS指令(10物質対応)対応固着時間(秒)約5~20危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤アルテコ(ALTECO)(9件のレビュー)
999税込1,099
1本(20g)
3日以内出荷
ジェル状で液垂れが少なく垂直面でも使用できます 貼りあわせる際に細かな位置調整が可能
用途木材・金属・ゴム・硬質プラスチック・陶器等多孔質材の接着にタイプ遅硬化セットタイム(秒)鉄/40、アルミ/40、ABS/30、PMMA(アクリル)/40、HPVC(硬質塩ビ)/40、PC(ポリカーボネート)/50、CR(クロロプレンゴム)/15、EPDM/-、木(カバ)/60引張剪断強度(N/mm2)鉄/25、アルミ/16、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/-、木(カバ)/15粘度(mPa・s)ゼリー無色透明仕様耐熱、耐衝撃性トラスコ品番855-2851主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材危険等級アズワン品番64-8537-30危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤アルテコ(ALTECO)(12件のレビュー)
879税込967
1本(20g)
当日出荷
木材や多孔質の接着に 中粘度・速硬化
用途金属・プラスチック・ゴム・木材・多孔質材・難接着材の接着にタイプ速硬化セットタイム(秒)鉄/5、アルミ/10、ABS/5、PMMA(アクリル)/5、HPVC(硬質塩ビ)/10、PC(ポリカーボネート)/10、CR(クロロプレンゴム)/3、EPDM/10、木(カバ)/20引張剪断強度(N/mm2)鉄/20、アルミ/12、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/0.5、木(カバ)/10粘度(mPa・s)150無色透明粘度低粘度主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材、難接着材危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
アルテコ  712 瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO)アルテコ 712 瞬間接着剤アルテコ(ALTECO)(12件のレビュー)
889税込978
1本(20g)
当日出荷
アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ。保存安定性の良いアルミ包装。 細かな作業に便利な細ノズル付き!
用途各種木材同士の接着や、木材と金属・ゴム・硬質プラスチックとの接着に。 木材のひび割れ・穴埋め補修にも!主な用途木工用付属品保管パック、細ノズル2本成分アルキルシアノアクリレートタイプ高粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
アルテコ 瞬間接着剤 耐衝撃用 アルテコ(ALTECO)アルテコ 瞬間接着剤 耐衝撃用アルテコ(ALTECO)(14件のレビュー)
829税込912
1本(20g)
当日出荷
アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ 保存安定性の良いアルミ包装 細かな作業に便利な細ノズル付き! 衝撃や振動のかかる場所の接着に! 中粘度タイプ
用途金属同士の接着や金属と合成ゴム・硬質プラスチックの接着 衝撃や振動のかかる箇所の接着に主な用途金属、ゴム、プラスチック特性耐衝撃、耐振動付属品保管パック、細ノズル2本成分アルキルシアノアクリレートタイプ中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
キャピラリーノズル アルテコ(ALTECO)キャピラリーノズルアルテコ(ALTECO)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(200本)
当日出荷
アルテコの瞬間接着剤用のキャピラリーノズルです。
サイズΦ3危険物の類別非危険物主なワークパーツ
瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤アルテコ(ALTECO)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(50g)ほか
当日出荷から10日以内出荷
接着物を貼り合わせシアノアクリレートモノマー(瞬間接着剤)がうすく引きのばされると、接着物の表面に付着しているわずかな水分と化学反応し、瞬時に硬化、接着力を発揮します。 秒単位で接着固定でき、作業時間の短縮が図れライン化も簡単です。 産業界で使われるほとんどの材料を強力に接着できます。 接着剤を塗付して貼り合わせるだけです。常温硬化のため特別な設備が必要ありません。 有機溶剤を含まず毒性も低いので、労働環境にやさしい接着剤です。 電気を通しません。優れた絶縁体です。
区分2タイプ高強度・耐衝撃規格食品衛生法適合硬化速度標準硬化外観無色透明引張剪断強度(N/mm2)鉄:25、アルミ:13、ABS:6、PMMA(アクリル):6、HPVC(硬質塩ビ):6、PC(ポリカーボネート):9、CR(クロロプレンゴム):0.5、EPDM:-、木(カバ):-硬度(ショア D)85危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性電気絶縁性危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
エポキシ系接着剤 アルテコ(ALTECO)エポキシ系接着剤アルテコ(ALTECO)(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット(1kg)
当日出荷から11日以内出荷
強靭な接着力、耐熱性、耐薬品性など優れた性能を発揮します。 強靭な接着力。多くの材質の接着が可能です。特に金属、コンクリート、多孔質材の接着性に優れます。 優れた耐久性。耐熱性、耐水性、耐候性、耐薬品性に優れています。 低硬化収縮。揮発性溶剤を含まないので、硬化による収縮がほとんどありません。 電気絶縁性。電気を通しません。優れた絶縁体です。 環境対応。低ホルマリン性の接着剤です。
特性耐久性、耐熱性、耐水性、耐候性、耐薬品性、電気絶縁性使用方法(1)接着面についている汚れ、水分、サビ、油を取り除いてください。(2)主剤と硬化剤を指定の配合比で取り出してください。 ※主剤に対し、硬化剤は±5~10%の誤差で計量してください。特に耐熱、その他、厳密な特性を要求される場合は、誤差を極力小さくしてください。 ※基本的には同じヘラで主剤と硬化剤を取り出さないでください。同じヘラを使う場合は、よくふき取ってから使用してください。(3)主剤と硬化剤が均一になるよう混ぜ合わせてください。 ※紙コップなどの容器を利用する場合は、周辺や底の面にムラが出ないようにしてください。 ※PEなどの板利用する場合は、ヘラで板の面がでるまで確実にすくい取り、混ぜ合わせてください。 ※コップや板の隅の部分は、混合不十分の可能性があります。少量使用の場合、硬化に影響が出るので使用しないでください。(4)接着する面に塗付し、すぐに貼り合わせ、動かないよう固定してください。 ※可使時間を過ぎると、硬化が始まります。時間内に塗付し、貼り合わせを完了してください。(5)貼り合わせ後は、硬化時間まで動かさないでください。主成分(主剤)変性エポキシ、(硬化剤)変性ポリチオール危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類保存期間(年)1関連資料使用方法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
エポキシ接着剤 アルテコ(ALTECO)エポキシ接着剤アルテコ(ALTECO)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1組(45g)ほか
当日出荷
2液混合エポキシ接着剤です。60分で硬化します。
用途金属・ガラス・陶器・木・プラスチックの接着に。材質主成分:エポキシ樹脂2018年トラスコ掲載ページ3 1098主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
瞬間接着剤 ジェル アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 ジェルアルテコ(ALTECO)
1,398税込1,538
1セット(3g×4本)
当日出荷
ゼリー状の瞬間接着剤です。糸曳き液ダレがないタイプです。
用途工業用部品の接着・補修に。材質主成分:シアノアクリレート透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2L2018年トラスコ掲載ページ3 1067危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤 Z84 アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 Z84アルテコ(ALTECO)
1,498税込1,648
1本(20g)
当日出荷
臭いと白化が少ない無臭・無白化タイプの瞬間接着剤です。難樹脂用瞬間接着剤です。EPDM・POMなどの接着に適しています。
用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番855-2855材質主成分:シアノアクリレート危険等級アズワン品番64-8785-41危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2L2018年トラスコ掲載ページ3 1067危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
アルテコ 721 瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO)アルテコ 721 瞬間接着剤アルテコ(ALTECO)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ 壁面でもタレがなく、木材などにしみ込まないゼリー状瞬間接着剤と、硬化スピードを早めたりジェル自身を固めることの出来る硬化促進スプレーのセット
用途垂直面・凹凸面等多孔質材への接着 充填、肉盛り接着に! 白化防止に!主な用途金属、ゴム、硬質プラスチック、木材、陶器付属品スプレープライマー(17mL)成分アルキルシアノアクリレートトラスコ品番855-2839セット内容20g+17mL危険等級アズワン品番64-8386-06危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量28.5mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
PA速乾アクリア スティック アルテコ(ALTECO)PA速乾アクリア スティックアルテコ(ALTECO)(8件のレビュー)
299税込329
1本(20g)
当日出荷
特殊細口ノズルで、細かい作業が簡単 速乾性で初期接着力が強く、作業性が良好 通常の木工ボンドに比べ、硬化後の樹脂皮膜が柔らかく、布や皮などの材質の風合いを損なわず接着可能
用途木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着(片面が多孔質材であれば、塩ビ・金属にも接着できます)トラスコ品番855-2873硬化前:乳白色、硬化後:透明タイプ水性接着剤規格F☆☆☆☆/4VOC基準適合主成分エチレン酢酸ビニル樹脂系水性型危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
難接着剤用プライマー アルテコ(ALTECO)難接着剤用プライマーアルテコ(ALTECO)(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1本(250mL)
当日出荷
瞬間接着剤用前処理剤 難接着材へ前処理する事で、接着強度をアップさせます
用途PP・PE・POM・EPDM・軟質塩ビ・TPO・ナイロン等の難接着材の接着に主な用途PP・PE・POM・EPDM・軟質塩ビ・TPO・ナイロン等適合PP、PE、POM、EPDM、軟質塩ビ、TPO、ナイロン使用方法(1)接着する面についている汚れ、油分を取り除く。(2)ガーゼなどに含浸させ、接着面を2~3回ほど擦り付けるよう塗付する。または、刷毛で接着面に塗付する。(3)乾燥後、接着面の片面に瞬間接着剤を点・線状に適量を塗付し、すぐに貼り合わせ固定する。(4)実用強度にな達するまで、約30分は静止させておく。主成分アセトン比重0.79外観無色透明液体剥離強度(N/25mm)ポリエチレン/5、ポリプロピレン/340、EPDM/20、軟質塩ビ/60引張剪断強度(N/mm2)ポリエチレン/4、ポリプロピレン/4、EPDM/1、軟質塩ビ/2危険等級アズワン品番64-8649-79危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mLRoHS指令(10物質対応)対応オープンタイム(時間)12危険物の性状水溶性被着材の素材PP・PE、軟質塩ビ
パワーエース 速乾アクリアStick アルテコ(ALTECO)パワーエース 速乾アクリアStickアルテコ(ALTECO)(2件のレビュー)
889税込978
1セット(3本)
当日出荷
手芸、工作に! 極細ノズルで細工に最適! 木・皮・布・紙の接着、さらにこれら材質と+塩ビ・金属も接着できる! 硬化後も被膜がやわらかい! 乾燥後透明、きれいな仕上り 接着スピードが速く、強い接着力を発揮します 片面が多孔質材(木・皮・布・紙など)であれば塩ビや金属などの材料にも接着します 発泡スチロール同士の接着もでき、少し乾燥させてから貼りあわせると接着しやすくなります
仕様接着できないもの:硬質プラスチック、金属、ゴム、フッ素樹脂、シリコーン樹脂、ナイロン、ガラスセット内容20g×3危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
瞬間接着剤用ノズル ステンレス針 アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤用ノズル ステンレス針アルテコ(ALTECO)
499税込549
1袋(3本)
当日出荷
瞬間接着剤のステンレス製ノズル。高精度の塗布可能(内径0.2mm)ステンレス製ノズルで詰まりにくい
用途瞬間接着剤での細部の接着に内径(Φmm)0.2材質(ノズル)ステンレス針危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
瞬間接着剤 Z106 アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 Z106アルテコ(ALTECO)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(20g)
当日出荷
高粘度瞬間接着剤です。糸曳き液ダレが少ないタイプです。
用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番855-2849材質主成分:シアノアクリレート危険等級アズワン品番64-8785-26危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2L2018年トラスコ掲載ページ3 1067危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
強力瞬間接着剤 低白化・低粘度 アルテコ(ALTECO)強力瞬間接着剤 低白化・低粘度アルテコ(ALTECO)
819税込901
1本(10g)
当日出荷
低白化・低粘度タイプの瞬間接着剤。 硬化後、白くなりにくい為、接着箇所がきれいに仕上がります。細口ノズル2本入り。
用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着。 低白化タイプなので、クリアパーツや外観が気になる部分の接着に最適です。無色透明主成分シアノアクリレート粘度低粘度主な用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01LRoHS指令(10物質対応)対応特性低白化危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
スプレープライマー用瞬間接着剤 ジェル アルテコ(ALTECO)スプレープライマー用瞬間接着剤 ジェルアルテコ(ALTECO)
549税込604
1個(10g)
当日出荷
遅硬化タイプなので、ゆっくり位置決めができます。 硬化を早めたり、充てん、肉盛り接着に使用する場合、スプレープライマーを併用してください。
用途木材、ゴム、金属、陶器、厚紙、硬質プラ主な用途木材、ゴム、金属、陶器、厚紙、硬質プラ材質シアノアクリレート(75%以上)種類化学反応形接着剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
アルテコスプレープライマーmini アルテコ(ALTECO)アルテコスプレープライマーminiアルテコ(ALTECO)(3件のレビュー)
809税込890
1本(17mL)
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.009LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 FS800(中粘度・発泡スチロール用) アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 FS800(中粘度・発泡スチロール用)アルテコ(ALTECO)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
瞬間接着剤ながら発泡スチロールを溶解させない中粘度タイプです。硬化後も柔軟性を維持し収縮する箇所/被着体の接着に適します。各種含有調査 対応可(PL適合書も提示可能)。製造時の使用電力の15%を太陽光発電で賄っています。
用途工業用部品の接着・補修に。発泡スチロールなどのフォーム材の接着に。接着剤に柔軟性が必要な状況での接着に。トラスコ品番350-7848危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
アルテコエポキシ 5分型 アルテコ(ALTECO)アルテコエポキシ 5分型アルテコ(ALTECO)
1,298税込1,428
1本(70g)
当日出荷
5分硬化型エポキシ系接着剤です。金属、陶器、タイル、コンクリート、木材、硬質プラスチックなどの材質に使用可能です。
用途金属、陶器、タイル、コンクリート、木材、硬質プラスチックなど主な用途金属、陶器、タイル、コンクリート、木材、硬質プラスチック危険等級その他のものアズワン品番64-8512-88危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
瞬間接着剤 CN2 アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 CN2アルテコ(ALTECO)
1,598税込1,758
1セット(2g×6本)
欠品中
高強度・耐衝撃タイプの瞬間接着剤です。金属の接着に適しています。
用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番855-2847材質主成分:シアノアクリレート危険等級アズワン品番64-8466-83危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.012L2018年トラスコ掲載ページ3 1066危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤 スピードジェル アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 スピードジェルアルテコ(ALTECO)
949税込1,044
1本(20g)
当日出荷
タレないしみ込まないゼリー状の瞬間接着剤です。壁面での接着作業木材などのしみ込みやすい材料の接着に最適です。
用途木材・合成ゴム・硬質プラスチック・金属・陶磁器などの瞬間接着に。トラスコ品番855-2838セット内容換えノズル付材質主成分:シアノアクリレート危険等級アズワン品番64-8385-97危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2L2018年トラスコ掲載ページ3 1055危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤用硬化促進剤 アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤用硬化促進剤アルテコ(ALTECO)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(250mL)
当日出荷
瞬間接着剤の接着スピードを更に早めます。盛り上げ・充填接着に効果を発揮します。白化現象を防止します。
用途工業用部品の接着・補修に。仕様ブリキ山高缶トラスコ品番855-2856材質主成分:シクロペンタン淡黄色容量(mL)250高さ(mm)120危険等級外径(mm)70アズワン品番64-8649-71危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2L2018年トラスコ掲載ページ3 1068危険物の性状非水溶性
強力瞬間接着剤 高切削性・中粘度 アルテコ(ALTECO)強力瞬間接着剤 高切削性・中粘度アルテコ(ALTECO)(1件のレビュー)
739税込813
1本(10g)
当日出荷
硬化した後、削りやすい瞬間接着剤。 中粘度タイプなので、接着剤の盛り上げができます。硬化後はカッターなどで簡単に削れます。 アルテコスプレープライマー(別売)の併用推奨。
用途プラモデルの合わせ目消し、硬化プラスチックや木材の 浅いキズやすき間埋めに最適です。無色透明質量(g)295寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×135×115主成分シアノアクリレート粘度中粘度主な用途プラモデルの合わせ目消し、硬化プラスチック、木材の浅いキズやすき間埋め危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応特性切削タイプ危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤 W1 アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 W1アルテコ(ALTECO)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(20g)
当日出荷
木材・多孔質材用瞬間接着剤です。木材多孔質材の接着に適しています。
用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番855-2845材質主成分:シアノアクリレート危険等級アズワン品番64-8771-18危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2L2018年トラスコ掲載ページ3 1066危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
パワーエース 木工アクリア アルテコ(ALTECO)パワーエース 木工アクリアアルテコ(ALTECO)(1件のレビュー)
599税込659
1個(200g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般的な水性形の木工接着剤と比べ、水に強い。硬化後の皮膜が木材の硬さに近いので、切削加工しやすい。
用途屋内外の木工用途における接着。主なワークパーツ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
瞬間接着剤 88 アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 88アルテコ(ALTECO)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(20g)ほか
当日出荷
難接着材用の瞬間接着剤です。EPDM・POMなどの接着に適しています。
用途工業用部品の接着・補修に。材質主成分:シアノアクリレート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類2018年トラスコ掲載ページ3 1066危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
工業用接着剤 アルテコ(ALTECO)工業用接着剤アルテコ(ALTECO)
1,798税込1,978
1本(50g)
当日出荷
金属・プラスチック・ゴム・木材・多孔質材・難接着材の接着に
用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材、難接着材無色透明タイプ速硬化粘度低粘度主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材、難接着材セットタイム(秒)鉄/5、アルミ/10、ABS/5、PMMA(アクリル)/5、HPVC(硬質塩ビ)/10、PC(ポリカーボネート)/10、CR(クロロプレンゴム)/3、EPDM/10、木(カバ)/20引張剪断強度(N/mm2)鉄/20、アルミ/12、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/0.5、木(カバ)/10粘度(mPa・s)150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
強力瞬間接着剤 超速硬化・低粘度 アルテコ(ALTECO)強力瞬間接着剤 超速硬化・低粘度アルテコ(ALTECO)(1件のレビュー)
619税込681
1本(10g)
当日出荷
多用途に接着可能な超速硬化タイプの瞬間接着剤。 硬化スピードが速く、低粘度なので幅広い用途に利用できます。細口ノズル2本入り。
用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着。 低粘度なので、バルサ材などの面と面を重ね合わせて、接着剤を浸み込ませる「流し込み接着」ができます。無色透明主成分シアノアクリレート粘度低粘度主な用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応特性速硬化危険物の性状非水溶性適合用途速乾被着材の素材金属主なワークパーツ
瞬間接着剤 CN4 アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 CN4アルテコ(ALTECO)
1,598税込1,758
1セット(2g×6本)
当日出荷
高強度・耐衝撃タイプの瞬間接着剤です。金属の接着に適しています。
用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番855-2848材質主成分:シアノアクリレート危険等級アズワン品番64-8466-46危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.012L2018年トラスコ掲載ページ3 1066危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤アルテコ(ALTECO)
4,298税込4,728
1セット(5g×5本)
当日出荷
プラスチック・ゴム部品を瞬間に強力接着可能です。金属部品の仮止めにも使用できます。前処理剤でPP・PE・FRPなどの接着面に塗ることによりPRK-CAでの接着が可能になります。
用途プラスチック用補修材主な用途プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量25mL特性瞬間、強力危険物の性状非水溶性
プロ用 瞬間接着剤 713 アルテコ(ALTECO)プロ用 瞬間接着剤 713アルテコ(ALTECO)
869税込956
1本
当日出荷
多用途に使える瞬間接着剤です。『極める』シリーズ中、硬化速度が最も早いタイプになります。細口ノズルが2つ付属しているので細密塗布も可能です。光による黄変や湿気を防ぐAL袋はチャック付きです。
用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶磁器などの接着に。異なる材質同士の接着に。トラスコ品番855-2837セット内容本体(針なしPE容器)、保存用AL袋(チャック付き)、細口ノズル×2、吸湿剤(シリカゲル)材質主成分:シアノアクリレート透明高さ(mm)190タイププロ用(中容量)使用温度範囲(℃)-10~60容量(g)20縦(mm)30横(mm)90粘度(mPa・s)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02LRoHS指令(10物質対応)対応固着時間(秒)5~20(23℃)危険物の性状非水溶性

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤