絞り込み
ブランド
  • アルテコ(ALTECO)
  • モノタロウ(3)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(100)
  • スリーボンド(71)
  • エスコ(8)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • WEICON(5)
  • PERMATEX(4)
  • ヘルメチック(4)
  • 旭エンジニアリング(2)
  • KTC(1)
  • コニシ(1)
  • ParkTool(パークツール)(1)
  • ORAPI(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジゆるみ止め アルテコ(ALTECO)ネジゆるみ止めアルテコ(ALTECO)
2,498税込2,748
1本(50mL)
4日以内出荷
金属ネジ専用(M20以下)のネジゆるみ止め剤です。引き出しの取手、椅子や机のボルト固定。農機具、電動工具、自転車など振動がかかる箇所のネジのゆるみ止め。スチール家具のネジのゆるみ止め。高強度なので、永久固着に使用できます。[使用方法]1ネジのゴミ・汚れ・油分をよく取り除き乾燥させてください。2容器のキャップを時計と反対に回して開けてください。3ネジ山に塗布し、ネジを締めてください。材質にもよりますが、約15~30分で実用強度に達します。硬化中はしばらく触らないようにしてください。本品は空気が遮断されることにより硬化します。はみ出た液は硬化しないので拭き取ってください。使用後はノズル先端をきれいにふきとり、キャップをして乾燥した冷暗所に保管してください。外れたネジに再度使用する場合はネジ山に付いている硬化物を取り除いてから使用してください。未硬化時はプラスチックやゴムなどを侵すことがありますので、触れないようにしてください。
用途金属ネジ専用のゆるみ止めにタイプ高強度プロ用危険物の類別非危険物
ネジゆるみ止め アルテコ(ALTECO)ネジゆるみ止めアルテコ(ALTECO)
2,498税込2,748
1本(50mL)
5日以内出荷
金属ネジ専用(M20以下)のネジゆるみ止め剤です。自転車、ラジコンなどのネジのゆるみ止めドアノブのネジのゆるみ止め農機具、電動工具、自転車などの振動がかかる箇所のネジのゆるみ止めスチール家具のネジのゆるみ止め取り外しが必要なネジに。[使用方法]1ネジのゴミ・汚れ・油分をよく取り除き乾燥させてください。2容器のキャップを時計と反対に回して開けてください。3ネジ山に塗布し、ネジを締めてください。材質にもよりますが、約15~30分で実用強度に達します。硬化中はしばらく触らないようにしてください。本品は空気が遮断されることにより硬化します。はみ出た液は硬化しないので拭き取ってください。使用後はノズル先端をきれいにふきとり、キャップをして乾燥した冷暗所に保管してください。外れたネジに再度使用する場合はネジ山に付いている硬化物を取り除いてから使用してください。未硬化時はプラスチックやゴムなどを侵すことがありますので、触れないようにしてください。
用途金属ネジ専用のゆるみ止めにタイプ中強度プロ用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
ネジゆるみ止め剤 アルテコ(ALTECO)ネジゆるみ止め剤アルテコ(ALTECO)
2,798税込3,078
1本(50mL)
3日以内出荷
空気を遮断し、金属に接触することで硬化する金属用のねじゆるみ止め中強度接着剤です。
用途金属ねじ・ボルト・ナット類の固着に。材質主成分:合成樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL2018年トラスコ掲載ページ3 1114危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ緩み止め