絞り込み
ブランド
- アルテコ(ALTECO)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](100)
- スリーボンド(54)
- 3M(スリーエム)(5)
- PERMATEX(5)
- ヘルメチック(4)
- エスコ(3)
- 旭エンジニアリング(2)
- 中旺ヘルス(2)
- KTC(1)
- ParkTool(パークツール)(1)
- ORAPI(1)

ネジゆるみ止め
アルテコ(ALTECO)¥2,498税込¥2,7481本(50mL)4日以内出荷金属ネジ専用(M20以下)のネジゆるみ止め剤です。引き出しの取手、椅子や机のボルト固定。農機具、電動工具、自転車など振動がかかる箇所のネジのゆるみ止め。スチール家具のネジのゆるみ止め。高強度なので、永久固着に使用できます。[使用方法]。1ネジのゴミ・汚れ・油分をよく取り除き乾燥させてください。2容器のキャップを時計と反対に回して開けてください。3ネジ山に塗布し、ネジを締めてください。材質にもよりますが、約15~30分で実用強度に達します。硬化中はしばらく触らないようにしてください。本品は空気が遮断されることにより硬化します。はみ出た液は硬化しないので拭き取ってください。使用後はノズル先端をきれいにふきとり、キャップをして乾燥した冷暗所に保管してください。外れたネジに再度使用する場合はネジ山に付いている硬化物を取り除いてから使用してください。未硬化時はプラスチックやゴムなどを侵すことがありますので、触れないようにしてください。用途金属ネジ専用のゆるみ止めに色赤タイプ高強度プロ用危険物の類別非危険物
ネジゆるみ止め
アルテコ(ALTECO)¥2,498税込¥2,7481本(50mL)5日以内出荷金属ネジ専用(M20以下)のネジゆるみ止め剤です。自転車、ラジコンなどのネジのゆるみ止め。ドアノブのネジのゆるみ止め。農機具、電動工具、自転車などの振動がかかる箇所のネジのゆるみ止め。スチール家具のネジのゆるみ止め。取り外しが必要なネジに。[使用方法]。1ネジのゴミ・汚れ・油分をよく取り除き乾燥させてください。2容器のキャップを時計と反対に回して開けてください。3ネジ山に塗布し、ネジを締めてください。材質にもよりますが、約15~30分で実用強度に達します。硬化中はしばらく触らないようにしてください。本品は空気が遮断されることにより硬化します。はみ出た液は硬化しないので拭き取ってください。使用後はノズル先端をきれいにふきとり、キャップをして乾燥した冷暗所に保管してください。外れたネジに再度使用する場合はネジ山に付いている硬化物を取り除いてから使用してください。未硬化時はプラスチックやゴムなどを侵すことがありますので、触れないようにしてください。用途金属ネジ専用のゆるみ止めに色青タイプ中強度プロ用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
ネジゆるみ止め剤
アルテコ(ALTECO)¥3,198税込¥3,5181本(50mL)当日出荷空気を遮断し、金属に接触することで硬化する金属用のねじゆるみ止め中強度接着剤です。用途金属ねじ・ボルト・ナット類の固着に。材質主成分:合成樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL2018年トラスコ掲載ページ3 1114危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状