安全標識 :「安全 表示 テープ」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
関連キーワード
商品豆知識
一般的なラインテープより厚みを持たせ直線がひきやすいラインテープです。テープ引き出し時の余分な伸びが少なくシワになりにくいです。樹脂芯で紙屑混入の心配がありません。
用途工場、倉庫、店舗、学校などの区画や廊下の線引き。
材質(基材)PVC (粘着剤)アクリル系
厚さ(mm)0.2
縁はテーパー構造で段差を抑えます。フォークリフトが頻繁に通過する工場や倉庫などに最適な重載型です。防水防油、耐薬品性です。高品質の粘着剤により強い粘着力です。
用途フォークリフトが頻繁に通過する工場、倉庫など
取付方式テープ/シール
材質(基材)PVC (表面)PVCフィルム
テープ厚さ(mm)1
テープ長さ(m)30
仕様両端テーパー構造
取付方式穴3
材質硬質エンビ
仕様Φ3mm穴×3、両面印刷、両面テープ付
厚さ(mm)1
寸法(mm)300×225、曲げしろ30
質量(g)107
両縁テーパー構造で段差を抑えます。厚さ約1mmのPVC基材でフォークリフトが頻繁に通過する工場や倉庫などに最適な重載型です。防水防油、耐薬品性。高品質の粘着剤により強い粘着力です。
用途帽子やヘルメット内側に貼り付け、流れる汗による不快感、ベタ付きを軽減。
仕様両端テーパー構造
材質(基材)PVC、(表面)PVCフィルム
厚さ(mm)約1
文字内容フォークリフト
取付方式テープタイプ
長さ(m)30
ステッカータイプで簡単貼り付け。責任者名(正副)を明示できます。油性ペンで書き込んでご使用いただけます。
用途責任者の表示に
材質PVCステッカー
厚さ(mm)0.15
寸法(mm)80×200
取付方式テープタイプ
セット数10枚
ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。着脱が簡単なマジックテープ式です。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。
トラスコ品番183-5554
材質軟質ビニール
質量(g)31
縦(mm)85
横(mm)400
表示内容+安全パトロール
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥859
税込¥945
当日出荷
フォークリフト専用に開発されたラインテープ。従来のラインテープに比べ、厚みと粘着力で超耐久性を実現。テープの厚みは従来品の5~10倍、粘着力は2~3倍。
用途物流倉庫の床面、工場内のフォークリフト停止線や通過する場所にて。
材質高強度PVC
テープ長さ(m)30
テープ厚さ(mm)1.4
粘着剤ゴム系粘着材
粘着力37.N/25mm(JIS0237)
剥離紙あり
1巻
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
危険物の規制に関する規則第18条および火災予防条例により指定されている施設などに表示する標識です。
取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープは別売)
材質塩化ビニール(ラミ加工)
質量(g)260
縦(mm)300
横(mm)600
ねじ穴穴ナシ(加工フリー)
付属の札に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。裏面に粘着テープが付いています。
用途責任者等の明示に。
仕様差し込み式
セット内容白無地札
材質基材/硬質塩化ビニール、粘着剤/アクリル系
厚さ(mm)1
取付粘着シール
取付方式貼付タイプ(裏テープ付き)
縦(mm)150
横(mm)50
表示内容化学物質管理者 保護具着用管理責任者
1枚
¥499
税込¥549
当日出荷
ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)。片面印刷。当該情報の明示(指示)に。非粘着。
材質硬質塩化ビニール
寸法(mm)225×300×1
取付穴径(Φmm)3
JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2カ国語が併記されています。
用途当該情報の明示(指示)用に。
材質硬質塩化ビニール
厚さ(mm)1
取付穴4ヵ所
取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
表示内容関係者以外立入禁止
穴径(mm)3mmΦ×4ヵ所
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途お部屋のご案内に
材質エンビ
厚さ(mm)1
材質/仕上エンビ
色白
取付粘着テープ
テープ粘着テープ付き
保護具着用管理責任者の職務が記載されています。
用途当該情報の明示(指示)に。
仕様表印刷
付属品両面テープ6枚
材質硬質塩化ビニール
厚さ(mm)1
取付穴4ヵ所
取付方式ビスまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ6枚付)
縦(mm)600
横(mm)450
取付穴径(Φmm)3
表示内容保護具着用管理責任者の職務
1枚
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
仕様ラミネート加工
材質塩ビ
厚さ(mm)1
取付穴ナシ(加工フリー)
取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
裏面テープ付。暗闇で光る。10倍明るく。10倍長持ち(従来比)。ルミノーバ(R)蓄光サイン。
材質ルミノーバ(蓄光性蛍光体)シート、特殊透明ウレタン系樹脂、粘着シート
厚さ(mm)2
2.7mのコンパクトタイプ。ネオジム磁石付きで鉄部に簡単に取付できます。シートは自動巻取りで素早く収納できます。別売のコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます。軽量150gで持ち運びがラクラク。常識を打ち破った楕円フォルムの高いデザイン性。シートロック、マグネット、ストラップホール付。
材質ケース、ホルダー:ABS樹脂、 ブラケット:鉄、 シート:塩化ビニール
寸法(mm)テープ:50×0.2×2.7
質量(g)150
シリーズリーレックス(Reelex)
ホルダー寸法(mm)57×48×87(H)
付属の札に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。裏面に粘着テープが付いています。
用途責任者等の明示に。
仕様差し込み式
セット内容白無地札
材質基材/硬質塩化ビニール、粘着剤/アクリル系
厚さ(mm)1
取付粘着シール
取付方式貼付タイプ(裏テープ付き)
表示内容保護具着用管理責任者
仕様非粘着、片面印刷、英文字入
材質硬質塩化ビニール
寸法(mm)450×300×1
取付ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
取付穴径(Φmm)3(×4ヶ所)
JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2カ国語が併記されています。
用途当該情報の明示(指示)に。
トラスコ品番353-8784
材質硬質塩化ビニール
厚さ(mm)1
質量(g)95
取付方式穴4ヵ所、ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
縦(mm)300
横(mm)225
表示内容マスク着用
穴径(mm)Φ3mm×4ヵ所
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
消防認定品(HP-014号)。粘着。硬質塩ビ板タイプで裏面に両面テープがついた消防認定品です。両面テープをめくって貼るだけで簡単に施工ができます。
材質硬質蓄光塩ビ板
厚さ(mm)1.4
寸法(mm)100×300
消防認定品(HP-014号)。粘着。硬質塩ビ板タイプで裏面に両面テープがついた消防認定品です。両面テープをめくって貼るだけで簡単に施工ができます。
材質硬質蓄光塩ビ板
厚さ(mm)1.4
寸法(mm)120×360
JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。
用途当該情報の明示(指示)に。
材質塩ビ
厚さ(mm)1
取付穴4ヵ所
取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
縦(mm)450
横(mm)300
取付穴径(mm)Φ3 (4ヵ所)
裏面テープ付き消防認定品(NP-014号)。めくって貼るだけ簡単ワンステップ!。裏面に3M製両面テープ付き。災害時突然の停電で真っ暗になった時に標識が光り、安全迅速に避難できる。
用途商業施設、公共施設、工場、オフィス、倉庫などの防災対策、非常時における誘導灯の補助に。/蓄光標識/誘導灯/案内灯/非常灯/非常用/避難用/災害用/防災用/防災対策/オフィス/会社/商業施設/学校/公共施設/工場/倉庫/店舗/店/避難所/病院/エコ/電気代0円/簡単/テープ/板
材質硬質蓄光塩ビ板
JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2カ国語が併記されています。
用途当該情報の明示(指示)に。ウイルス感染予防に。
材質硬質塩化ビニール
穴径(Φmm)3×4ヵ所
仕様1表刷
縦(mm)450
横(mm)300
取付け方法穴4ヵ所、ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
表示内容マスク着用
すべり止めテープと注意喚起サインが合体しました。
用途滑りやすい場所での注意喚起を路面表示するのに最適です。
文字内容段差注意
取付方式ステッカー
材質(基材):PVC、 (表面):鉱物粒子
仕様裏面粘着付
厚さ(mm)1
寸法(mm)200×600
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
マンションやビルなどのバルコニーの隔て板にはる避難表示ステッカーです。
裏面粘着テープ付で取付簡単です。
UVに強い耐光インクを印刷に使用しており屋外用に最適です。
用途隔て板貼付用
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの中輝度蓄光式誘導標識です。
(一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「NP-014号」です。
蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)
安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
材質硬質蓄光塩ビ板
取付方式両面テープ(貼付済)
形状標識
輝度中輝度
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。着脱が簡単なマジックテープ式です。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。
トラスコ品番183-7091
材質軟質ビニール
質量(g)31
縦(mm)85
横(mm)400
表示内容+作業責任者
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥859
税込¥945
当日出荷
責任者名を直接書き込めるタイプのプレートです。裏面にはテープが付いているため、貼りつけての表示が可能です。
取付方式テープ
材質塩化ビニール
質量(g)42
取付け方法裏面両面テープ付
縦(mm)300
横(mm)100
ドアにテープで簡単に貼り付けできます。
用途ドア用貼り付けプレートとして。
材質硬質塩ビ(PVC樹脂)
厚さ(mm)2
色ホワイト地
タイプドアプレート
縦(mm)60
横(mm)40
取付け方法粘着シール
消防隊進入口の表示ステッカーです。
窓の内側から貼り付けるタイプです。
窓の外側に赤色の表示、内側に白色の表示となります。
用途裏側のテープをはがし、そのまま貼り付けてください。
材質塩化ビニール系赤色反射シート
仕様粘着面:赤色面
寸法(mm)(一辺)200
色片面:赤/片面:白
タイプ内貼用
1枚
¥659
税込¥725
当日出荷
消防隊進入口の表示ステッカーです。
窓の外側から貼り付けるタイプです。
窓の外側に赤色の表示、内側に白色の表示となります。
用途裏側のテープをはがし、そのまま貼り付けてください。
仕様粘着面:白色面
寸法(mm)(一辺)200
色片面:赤/片面:白
タイプ外貼用
ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。着脱が簡単なマジックテープ式です。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。
トラスコ品番184-0244
材質軟質ビニール
質量(g)31
縦(mm)85
横(mm)400
表示内容火気監視人
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥859
税込¥945
当日出荷
ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。着脱が簡単なマジックテープ式です。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。
トラスコ品番183-8695
材質軟質ビニール
質量(g)31
縦(mm)85
横(mm)400
表示内容研修中
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥859
税込¥945
当日出荷
安全ピンいらずの特殊機能腕章。安全ピンを使用していないので、服に穴があきません!!
表示部分が差し替えできますので、パソコンで製作したオリジナル文字の用紙も差し込めます。
出力紙等の印刷面がビニールにつきにくい素材を使っています。
特殊鋼バネの反発力で腕に当てればくるっと巻き付き、マジックテープで固定するため、安全ピンを使わなくてもズレにくい構造になっています。
取付方式マジックテープ式
材質軟質ビニール・特殊鋼
仕様マジックテープ付
付属品記入用紙1枚60×210
寸法(mm)70×400
ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。着脱が簡単なマジックテープ式です。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。
材質/仕上軟質ビニール
1
2
3
4
5
次へ
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。