安全標識 :「有資格者一覧」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
関連キーワード
商品豆知識
小さいから場所を取らずに設置できる。
用途短期の土木工事に
取付方式単管取付
材質カラー鋼板0.8mm厚
付属品ボードマーカー(黒・赤各1本)、消し具(ホワイトボード用)、コーナーキャップ2個、無災害記録表の数字板、カラーマグネット、フックボルト4個、蝶ボルト3本
厚さ(mm)30
寸法(mm)(掲示板)850×1200、(屋根)120×1200
質量(kg)9
表面仕上げ特殊プリント、ラミネート加工
総質量(kg)(掲示板)9
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。