安全標識 :「無事故記録表」の検索結果

安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
路上工事看板(文字指定可能)
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
文字内容無災害+記録表 取付方式吊り下げ 材質カラー鉄板製・アルミ枠数字板(小・大)/ポリアミド樹脂製 付属品可動式吊り下げ金具 トラスコ品番737-4445 質量(kg)2.2 寸法(縦×横×厚さ)(mm)454×604×14 サイズ(mm)数字板/(小)100×48、(大)180×96
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

指一本でパーツを半回転させるだけで簡単に数字を更新できます。「数字のみ立体」で正面は勿論、上下左右からの視認性にも優れています。電源不要で設置場所を問いません。更新作業に数字札やパーツの脱着は不要で、紛失の心配もありません。
用途職場の無災害活動に。 仕様周囲アルミ枠 付属品壁面設置用金具 材質【本体】ABS樹脂、木材【数字札】ABS樹脂【枠】アルミ【壁面用金具】SUS304 厚さ(mm)23 取付方式吊り下げタイプ(金具付き) 縦(mm)453 横(mm)603
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本緑十字社LED無災害記録表
本体重量がわずか1.4kgの超軽量設計で、薄型タイプのLED式無災害記録表です。 カレンダー機能及び自動カウントアップ機能を搭載しており、日付や達成日数の更新に日々の手間を要さず、更新の漏れも防ぎます。 約1ヵ月間のメモリ機能を搭載しており、未使用期間中は電源をOFFにすることができ、急な停電にも安心です。 本体上部2箇所に吊り下げ用の金具が付いており、設置や移動に特別な工事が不要です。
用途職場の安全意識の向上に。 質量(kg)1.4 材質/仕上枠:アルミ、板面:ポリカーボネート、LED:薄型プリント基板 セット内容ACアダプター(コード 約1.8m)、吊り金具、吊りヒモ、取扱説明書 表示内容無災害記録表・目標日数・達成日数 取付け方法吊下げ 縦(mm)598 横(mm)845 厚さ(mm)20 電源AC100-240V 50/60Hz 消費電力(W)3 耐用年数(年)【制御板使用電池】3 仕様目標日数:最大4桁
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング