作業現場標識 :「無事故記録表」の検索結果

作業現場関係には、作業現場に掲示する許可票や表示板、活動ボード、各種標識類があります。労働安全衛生規則では有機溶剤作業主任者や酸素欠乏危険作業主任者など、特定の作業主任者を選定した場合には作業場に表示することが義務付けられています。また、建築工事に欠かせない法令許可票(建築確認板)や、工事用法定表示板、KYボードなどもあります。そのほか「安全第一」や「高圧危険」といったボードやステッカー、工事用の白板標識など、たくさんの種類があります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
文字内容無災害+記録表 取付方式吊り下げ 材質カラー鉄板製・アルミ枠数字板(小・大)/ポリアミド樹脂製 付属品可動式吊り下げ金具 トラスコ品番737-4445 質量(kg)2.2 寸法(縦×横×厚さ)(mm)454×604×14 サイズ(mm)数字板/(小)100×48、(大)180×96
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

日本緑十字社LED無災害記録表
本体重量がわずか1.4kgの超軽量設計で、薄型タイプのLED式無災害記録表です。 カレンダー機能及び自動カウントアップ機能を搭載しており、日付や達成日数の更新に日々の手間を要さず、更新の漏れも防ぎます。 約1ヵ月間のメモリ機能を搭載しており、未使用期間中は電源をOFFにすることができ、急な停電にも安心です。 本体上部2箇所に吊り下げ用の金具が付いており、設置や移動に特別な工事が不要です。
用途職場の安全意識の向上に。 質量(kg)1.4 材質/仕上枠:アルミ、板面:ポリカーボネート、LED:薄型プリント基板 セット内容ACアダプター(コード 約1.8m)、吊り金具、吊りヒモ、取扱説明書 表示内容無災害記録表・目標日数・達成日数 取付け方法吊下げ 縦(mm)598 横(mm)845 厚さ(mm)20 電源AC100-240V 50/60Hz 消費電力(W)3 耐用年数(年)【制御板使用電池】3 仕様目標日数:最大4桁
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング