安全標識 :「spc」の検索結果

安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
路上工事看板(文字指定可能)
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差し込み式なので、A5サイズの用紙が簡単に挟み込めます。
用途展示会のディスプレイやオフィスの受付の案内表示、掲示板として。 トラスコ品番161-2449 裏面 ホワイト 質量(g)440 取付方式差し込み式 縦(mm)220 横(mm)310
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

差し込み式なので、A4サイズの用紙が簡単に挟み込めます。
用途展示会のディスプレイやオフィスの受付の案内表示、掲示板として。 トラスコ品番161-2448 裏面 ホワイト 質量(g)460 取付方式差し込み式 縦(mm)310 横(mm)220
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

R11クラス1、DIN51130及びBGR181滑り止めR11、ISO9795:1989. RS Proビニール製フロアステッカー. RS Proのビニール製フロアステッカーは、床面に貼り付けて具体的な危険を通知するための警告サインです。屋内での長期使用に最適で、屋外での短期使用にも向いています。ビニールは滑り止めになっており、R11クラス1等級です。特長と利点 :. ビニール製フロアステッカー 警告サイン. 具体的な危険を警告. 床面取り付け. 屋内での長期使用に最適 歩行衝撃依存. 屋外での短期使用向け 歩行衝撃依存. すべり止め. さまざまなサイズと形を選択可能. 自己接着
仕様記号の説明 = 駐停車禁止ラベル内容 = Keep Clearテキスト言語 = 英語材質 = ビニール直径 = 500mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷

記号の説明 = 立入り禁止。ラベル内容 = Keep Clear。テキスト言語 = 英語。材質 = PP。高さ = 250 mm。色 = 白。幅 = 100mm。標識又はラベル = サイン。自己粘着性 = なし。。ISO7010. Keep Clear標識. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン 品番763-1695は硬質のポリプロピレン製 品番763-1698は粘着ビニール製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

記号の説明 = 電気的な危険。ラベル内容 = Danger of Death。テキスト言語 = 英語。自己粘着性 = あり。高さ = 400 mm。材質 = PC。色 = 黒/黄。内容量 = 1。幅 = 300mm。。ISO 7010. RS Pro 危険安全ラベル. 標準 ISO7010 に適合する RS Pro プラスチック製電気安全危険標識製品。この標識は、目立つレタリングで、白地に警告文字と警告シンボルが描かれています。 これらの電気危険標識で使用可能なオプション: ; 776-0964 776-0964 - 危険 415 V ラベル、 200 x 150 mm ; 776-0986 776-0986 - 高圧危険ラベル、 200 x 150 mm ; 776-0989 776-0989 - Death ラベルの危険、 400 x 300 mm ; 776-0995 776-0995 - 感電防止危険ラベル、 200 x 150 mm ネイティブ語を話せずに文章ベースの安全指示では不十分な作業員の数が増加する状況において、ISO 7010規格は国際的に認知された標識形状、色、絵文字を規定して安全性の向上を目的にしています。 ISO 7010規格は、作業環境(作業員が安全上の問題について意識する必要がある、その他の現場も含む)にあるすべての安全標識、記号を対象にしています。これには、非常口標識から必須標識、禁止標識、危険警告標識までのすべてが該当します。 危険及び安全標識は、健康及び安全性へのリスクがある場合に従業員が必須の要件です。RS Pro には、安全な作業環境を維持して事故を防止するためにあらゆる要件を満たすことができる、さまざまな国際的な危険標識や危険標識があります。どのようなタイプの安全標識がありますか. RS Pro の健康 / 安全標識には、さまざまなスタイルとサイズが用意されています。この標識は通常、色分けされているため、人々が容易に理解できます。 <ul> <li>警告標識 - 三角形、黒の画像、黄の背景、黒の枠線 </li> <li>禁止標識 - 丸形、黒の画像、白の背景、赤の枠線、赤の対角線 </li> <li>必須標識 - 丸形、白の画像、青の背景 </li> <li>非常口標識及び応急処置標識は、長方形又は正方形で、白の画像、緑の背景です </li> <li>消化機器標識 - 角形又は正方形、白の画像、赤の背景 </li> <li>CLP規定危険ピクトグラム(危険な化学物質の存在を警告) - ひし形、赤い枠線、白い背景、黒い画像 </li> </ul> ISO7010の詳細 ISO7010は、各種の危険及び安全標識の整合性を維持する国際規格です。色と記号の組み合わせは、言語に頼り過ぎることなく、簡単に理解できるように設計されています。
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

記号の説明 = 立入り禁止。ラベル内容 = Keep Clear。テキスト言語 = 英語。材質 = ビニール。高さ = 250 mm。色 = 白。内容量 = 1。幅 = 100mm。標識又はラベル = ラベル。自己粘着性 = あり。。ISO7010. Keep Clear標識. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン 品番763-1695は硬質のポリプロピレン製 品番763-1698は粘着ビニール製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS Pro PVC 非常口. この高品質の PVC 非常口サインは、 1971 年火災予防法及び改正された火災予防措置(職場)規制の提案に適合するように設計されています。また、緊急事態が発生した場合に、建物を迅速かつ安全に避難することができます。特長と利点. <ul> <li>この安全標識は明確で、非常口を簡単に示します </li> <li>接着式 PVC </li> <li>高さ150 mm、幅450 mm </li> </ul>. 用途. 非常口標識は、などのさまざまな用途で広く使用されています <ul> <li>オフィスビル </li> <li>工場 </li> <li>倉庫 </li> <li>レストラン </li> <li>ショッピングセンター </li> <li>ジムやスポーツセンターもある </li> </ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様記号の説明 = FIRE EXIT(非常口)ラベル内容 = Fire exit Keep clear材質 = ビニール自己粘着性 = あり高さ = 150 mmテキスト言語 = 英語サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト色 = 緑/白内容量 = 1幅 = 450mm標識又はラベル = ラベル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

記号の説明 = FIRE EXIT(非常口)。ラベル内容 = Fire exit Keep clear。材質 = ビニール。自己粘着性 = あり。高さ = 150 mm。テキスト言語 = 英語。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。色 = 青、緑。内容量 = 1。幅 = 450mm。標識又はラベル = ラベル。。ISO7010. RS Pro ビニール製非常口. この高品質ビニール製非常口サインは、 1971 年火災予防法及び改正された火災予防措置(職場)規制の提案に適合するように設計されています。また、緊急事態が発生した場合に、建物を迅速かつ安全に避難することができます。特長と利点. <ul> <li>この安全標識は明確で、非常口を簡単に示します </li> <li>粘着ビニール </li> <li>高さ150 mm、幅450 mm </li> </ul>. 用途. 非常口標識は、などのさまざまな用途で広く使用されています <ul> <li>オフィスビル </li> <li>工場 </li> <li>倉庫 </li> <li>レストラン </li> <li>ショッピングセンター </li> <li>ジムやスポーツセンターもある </li> </ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

記号の説明 = FIRE EXIT(非常口)。ラベル内容 = Fire exit Keep clear。材質 = ビニール。自己粘着性 = あり。高さ = 150 mm。テキスト言語 = 英語。サンテキスト / 記号 = テキスト。色 = 青/黄。内容量 = 1。幅 = 150mm。標識又はラベル = ラベル。。ISO7010、SAV標識: PSBクラスB. RS Pro プラスチック製非常口標識です. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、高品質の非常口サイン製品です。 この基本標識は、緊急時に非常口がある場所にスタッフとビジターに通知するためのあらゆるタイプの業界で見られる素晴らしいソリューションです。特長と利点. <ul> <li>環境に優しく Durable </li> <li>クリアで読みやすい製品です </li> <li><ISO7010 規格(国際標準化機構)に準拠 </li> <li>標識は光の明るさで、暗くなった場合に便利です </li> </ul>. 用途. この標識は、避難時に非常口を示すように設計されており、などのさまざまな産業で広く使用されています <ul> <li>オフィスビル </li> <li>工場 </li> <li>倉庫 </li> <li>レストラン </li> <li>ショッピングセンター </li> <li>ジムやスポーツセンターもある </li> </ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

記号の説明 = FIRE EXIT(非常口)。ラベル内容 = Fire exit Keep clear。材質 = プラスチック。自己粘着性 = なし。高さ = 150 mm。テキスト言語 = 英語。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。色 = 青/緑/白。内容量 = 1。幅 = 450mm。標識又はラベル = サイン。。ISO7010、SAV標識: PSBクラスB. RS Pro プラスチック製非常口標識です. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、高品質の非常口サイン製品です。 この基本標識は、緊急時に非常口がある場所にスタッフとビジターに通知するためのあらゆるタイプの業界で見られる素晴らしいソリューションです。特長と利点. <ul> <li>環境に優しく Durable </li> <li>クリアで読みやすい製品です </li> <li><ISO7010 規格(国際標準化機構)に準拠 </li> <li>標識は光の明るさで、暗くなった場合に便利です </li> </ul>. 用途. この標識は、避難時に非常口を示すように設計されており、などのさまざまな産業で広く使用されています <ul> <li>オフィスビル </li> <li>工場 </li> <li>倉庫 </li> <li>レストラン </li> <li>ショッピングセンター </li> <li>ジムやスポーツセンターもある </li> </ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング