カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(22)
- 日東工器(1,367)
- 日本ニューマチック工業(237)
- 室本鉄工(220)
- NSK(ナカニシ)(188)
- ベッセル(167)
- SHINANO(信濃機販)(164)
- 東空販売(83)
- コンパクトツール(81)
- 不二空機(79)
- BAHCO(バーコ)(63)
- 日本レヂボン(59)
- エスコ(56)
- マキタ(49)
- ウシオ(UHT)(39)
- 空研(29)
- 瓜生製作(28)
- SI(28)
- ヨコタ工業(27)
- ATI(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

シートメタルチゼルC
日東工器¥4,998税込¥5,4981本当日出荷(SS400)板厚:0.3mm、切粉は上にでます。用途鋼板切断、車両のボディー・パネルの切断トラスコ品番814-7919適合機種A-302部品番号1023
シートメタルチゼルA
日東工器¥4,398税込¥4,8381本当日出荷(SS400)板厚:0.8mm、切粉は上にでます。用途鋼板切断、車両のボディー・パネルの切断トラスコ品番814-7921適合機種A-302部品番号1003
三爪ジョーセット(中)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,998税込¥6,5981セット翌日出荷適合機種AR2000M、AR2000MV、AR011M、AR011P、ARV015M、AR022M、ARV022M、ARV025M
メカニカル・ソー
SHINANO(信濃機販)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷厚物パネル切断がエンストなしにスムーズに切れます。強力タイプ。新機構ノンストップ・メカニズム搭載!。高硬度メカブレード標準装備。用途ヤスリ・万能切断作業用。トラスコ品番251-3277軸径(Φmm)5全長(mm)235質量(kg)1.0(ホース付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(m2/min)0.3ストローク長(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
ホースジョイント金属製(PT1/4)
ウシオ(UHT)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷金属製のため、クイックジョイントよりも高圧に対応します。 UHTハンドツール標準添付のクイックジョイント以外の継手を使用したい時に使用します、1/4オネジの継手をUHTグラインダーに使用します。仕様1/4メネジ・フィルター付・0.8MPaまで対応トラスコ品番380-8246質量(g)23
マイクロアングルグラインダー用グリップ
ウシオ(UHT)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷グリップマイクログラインダー用補修部品黒。 UHTマイクログラインダーの交換用樹脂グリップです。 ホースを外し、O-Ringを外してから交換します。用途経年劣化や破損時の交換用トラスコ品番807-1390材質樹脂質量(g)4![3.0x180mm[EA159RH用]替刃 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03421783-130510-02.jpg)
3.0x180mm[EA159RH用]替刃
エスコ¥3,160税込¥3,4761組(19本)当日出荷適合EA159RH用エスコ品番EA159RH-1材質スチール製寸法(mm)3×180質量(g)約200
替刃
室本鉄工¥7,398税込¥8,1381個当日出荷銅線、鉄線等軟材の切断に適します。トラスコ品番104-0430適合本体MR12タイプ摘要鉄1.6mm 銅2.3mm質量(g)140寸法a(mm)35寸法b(mm)19寸法f(°)30刃開き(先端)(mm)約5



































![3.0x180mm[EA159RH用]替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03421783-130510-02.jpg)