掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,464件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リベットチゼル WIZ'A

    リベットチゼル

    WIZ'A
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    用途エアーハンマーを用いたリベット・小ボルト・ネジの切断や、スポット溶接点の剪断に材質炭素鋼(S45C)寸法(mm)125×19×19グレー質量(g)101先端寸法(mm)20×Φ12×82軸(mm)Φ10.2×37
  • エアリベッタ用ジョー パオック

    エアリベッタ用ジョー

    パオック
    749税込824
    1個
    翌々日出荷
    エアリベッタARS-2448PA用のジョーです。
    用途エアリベッタARS-2448PA用のジョー交換に適合機種ARS-2448PA材質本体/クロムモリブデン鋼本体質量(g)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×13×4.5入数(個)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランダムオービタルサンダー 補修パーツ 20453 フィルターバッグアダプター 3M(スリーエム)

    ランダムオービタルサンダー 補修パーツ 20453 フィルターバッグアダプター

    3M(スリーエム)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    27日以内出荷
    3Mダブルアクションサンダーの純正補修パーツ
  • チゼル NF-00 0用 日本ニューマチック工業

    チゼル NF-00 0用

    日本ニューマチック工業
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    NF-00 NF-0 専用チゼル
    用途溶接のスラグ、スパッタ、錆落としに使用できます。木工、アルミのはつり、石材彫刻作業に最適です。トラスコ品番676-3333材質チゼル鋼全長(mm)150品名チゼル 150L刃幅(mm)12
  • ジェットタガネ用 ニードル2×180 SUS製(73088) 日東工器

    ジェットタガネ用 ニードル2×180 SUS製(73088)

    日東工器
    13,980税込15,378
    1袋(30本)
    5日以内出荷
    複数ニードルがパワフルなはくり作業を実現します。
    トラスコ品番697-6679適合機種JC-16、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、AJC-16、JT-16、JT-20、JEX-20、EJC-32A材質ステンレス径(Φmm)【針タガネ】2針長(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用ホース 2m(給排気)(2027) NSK(ナカニシ)

    交換用ホース 2m(給排気)(2027)

    NSK(ナカニシ)
    2,298税込2,528
    1個
    29日以内出荷
    トラスコ品番461-0451RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスパート500用ハンドピーススタンド(8104) NSK(ナカニシ)

    エスパート500用ハンドピーススタンド(8104)

    NSK(ナカニシ)
    1,898税込2,088
    1個
    29日以内出荷
    トラスコ品番162-8311RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポイントチゼル (グリップ付き) エスコ

    ポイントチゼル (グリップ付き)

    エスコ
    1,890税込2,079
    1本
    翌々日出荷
    材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)18全長(mm)350
  • リテーナースプリング (チゼル用) エスコ

    リテーナースプリング (チゼル用)

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    軸径(Φmm)10.2シャンク用質量(g)57
  • NC1840DA用コンクリート釘 HiKOKI(ハイコーキ)

    NC1840DA用コンクリート釘

    HiKOKI(ハイコーキ)
    12,980税込14,278
    1箱(1000本)
    当日出荷
    18V充電式コンクリート釘打機 NC1840DA用 コンクリート釘。形名 C2620-2。コレット色 青。用途 コンクリート。寸法 長さ20mm×軸径Φ2.6mm×首下長さ19mm×頭径6.2mm。入り本数 1000本 (10連×100)
    用途一般コンクリート用寸法(mm)長さ20×軸径Φ2.6×首下長さ19×頭径6.2【コレット】青入数(本)1000
  • NC1840DA用コンクリート釘 HiKOKI(ハイコーキ)

    NC1840DA用コンクリート釘

    HiKOKI(ハイコーキ)
    17,980税込19,778
    1箱(1000本)
    当日出荷
    18V充電式コンクリート釘打機 NC1840DA用 コンクリート釘。形名 C2640-2。コレット色 青。用途 コンクリート。寸法 長さ40mm×軸径Φ2.6mm×首下長さ39mm×頭径6.2mm。入り本数 1000本 (10連×100)
    用途一般コンクリート用寸法(mm)長さ40×軸径Φ2.6×首下長さ39×頭径6.2【コレット】青入数(本)1000
  • NK-261用モータカールコード(8013) NSK(ナカニシ)

    NK-261用モータカールコード(8013)

    NSK(ナカニシ)
    9,998税込10,998
    1個
    34日以内出荷
    トラスコ品番162-9130
  • コントローラ E3000iコントローラ NSK(ナカニシ)

    コントローラ E3000iコントローラ

    NSK(ナカニシ)
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    操作パネルを縦/横/背面に付け替え可能です。LOADメータ採用で加工負荷を可視化できます。3桁のデジタル表示で、200min-1単位で速度設定が可能です。速度回転領域が1。000~80。000min-1と幅広いです。E3000、E2000、iSpeed3、HESシリーズのモータスピンドルを制御可能です。
    用途E3000i、E3000、E2000、iSpeed3、HESシリーズのモータスピンドルを制御するためのコントローラです。付属品電源コード(3m)、Φ6mmフィルタ付きエアーホース(2m)(K251:2058)、分岐アダプタ、コネクタキャップ:2個、レジューサ、コネクタカバー(A・B・セレクタ通信用)、電源コードフック、ブラケット(底面・背面固定用):各2個、ゴム足:4個、管型ヒューズ(T6.3AAH250V):2個、取り付けねじ:8個トラスコ品番711-2057最大出力(W)350回転速度(min-1[r.p.m])1,000~80,000外径(mm)W88 × D155 × H236
  • スローモーションエアホースリール TRIENS

    スローモーションエアホースリール

    TRIENS
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減。
    用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。付属品取付けベース一式材質本体カバー:ABS樹脂、ホース:ウレタン幅(mm)390本体:グレー取付【一次側】オス自在R3/8、【二次側】Rc3/8メスねじ高さ(mm)424取付方式天吊り・壁付け奥行(mm)187最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12外径(mm)10内径(mm)8一次側長さ(m)1
  • スローモーション耐火花性ソフトエアリール TRIENS

    スローモーション耐火花性ソフトエアリール

    TRIENS
    58,980税込64,878
    1台
    翌々日出荷
    ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。
    用途空圧工具使用時のエアー供給用。付属品取付けベース一式トラスコ品番688-1780材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)幅(mm)390取付【一次側】オス自在R3/8、【二次側】Rc3/8メスねじ奥行(mm)187最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12ホース長さ(m)15二次側長さ(m)15一次側長さ(m)1
  • パンチ&フランジツール REX(レックス)[自動車用品]

    パンチ&フランジツール

    REX(レックス)[自動車用品]
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    全長(mm)254質量(kg)1.3パンチ径(Φmm)5フランジ幅(mm)12フランジ能力(mm)1.4(鉄)
  • エアマイクログラインダー用部品コレットチャック ムラキ

    エアマイクログラインダー用部品コレットチャック

    ムラキ
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番522-7810
  • エアニッパー(レバー式) ベッセル

    エアニッパー(レバー式)

    ベッセル
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    別作ブレードの対応で用途は限りなく広範囲です。より安全で効率よく、さらに疲労の軽減につながります。
    用途樹脂や金属の切断、かしめ作業に。仕様替刃鉄・銅用(A):N30S、N30BBB、替刃樹脂用(A):N30P、N30J、N30JL、N30PF、N30E、NM30J、NM30P、NM30Eトラスコ品番810-6728材質鋼材 ダイカスト寸法(mm)フレーム角:56全長(mm)185切断能力(mm)軟質樹脂:10使用空気圧力(MPa)統合:0.5~0.6切断能力(硬質樹脂)6.5mm切断能力(Φmm) ピアノ線1.2切断能力(Φmm) 鉄線2.8切断能力(Φmm) 銅線3.3空気消費量(cm3/回)584加圧力(N)2744端子裸:1.25/2mm2
  • ストレートコード (7P) ミニター

    ストレートコード (7P)

    ミニター
    4,498税込4,948
    1本
    3日以内出荷
    パワーパックのD.C.出力端子とVer.3ハンドピース、モーター7PINを接続する専用コードです。
    全長(m)1.5
  • ラブロン ミニター

    ラブロン

    ミニター
    95,980税込105,578
    1台
    3日以内出荷
    ラブロンヘッド(H311)を搭載したハンドピースです。左右運動により溝や狭部研磨に威力を発揮します。溝や狭部の研磨から微細なバリ、カエリ取りまで素早くこなします。コーナー部(突き当て部分)や平面の研磨にも効果的です。ヘラ状のセンタンツールを利用して、狭く深いリブなどの研磨に特に効果を発揮します。V溝チャックの採用で軸径Φ1.5mmΦ4.7mmのセンタンツールが簡単に取り付けられます。
    その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.25【手元スイッチ】ブラック質量(g)307 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)6.9定格電圧 DC V3~30取付可能軸径(Φmm)1.5~4.7振幅目盛(mm)0~1.6振動数(回/min-1)800~8000
  • RS PRO エアーコンプレッサー ホース RS PRO

    RS PRO エアーコンプレッサー ホース

    RS PRO
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    仕様併用可能製品 = エアコンプレッサアクセサリタイプ = 空気ホース長さ = 10m
  • フックイットディスクパッド20352 3M(スリーエム)

    フックイットディスクパッド20352

    3M(スリーエム)
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷
    ダブルアクションサンダー用の一体成型のパッドです。マジック方式でパッド(フック面)にディスク(ループ面)を取り付けします。
    用途ダブルアクションサンダー用のパッドとして。トラスコ品番567-3582品名ディスクパッド外径(mm)127
  • Wアクションサンダー50-2 交換用スポンジパット ヤナセ(柳瀬)

    Wアクションサンダー50-2 交換用スポンジパット

    ヤナセ(柳瀬)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    マジックテープ加工で取り外し簡単
    用途Wアクションサンダー50-2に取り付ける交換用パットです。ペーパーやフェルトなどを取り付けてご使用ください。トラスコ品番462-5193適合機種AGWA-3B-2外径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • G-150Nなど用 No45 ロワーヘッド コンパクトツール

    G-150Nなど用 No45 ロワーヘッド

    コンパクトツール(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    仕様G-150など用 o45 ロワーヘッドトラスコ品番411-9852
  • 914Lなど用 No18 ベーン コンパクトツール

    914Lなど用 No18 ベーン

    コンパクトツール
    539税込593
    1枚(1個)
    当日出荷
    仕様914など用 No18 ベーントラスコ品番412-1400
  • FS-100C用ラバーパットASSY 日東工器

    FS-100C用ラバーパットASSY

    日東工器
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    FS-100C用別売品です。
    仕様FS-100C用ラバーパットASSYトラスコ品番569-1104
  • タガネ/チッパー 樹脂エアー 手元ホース M16 ノーブランド

    タガネ/チッパー 樹脂エアー 手元ホース M16

    ノーブランド
    2,098税込2,308
    1本
    3日以内出荷
    用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット TA91830-4相当品(全長・ホース材質は異なります。)適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000使用温度範囲(℃)-5~+50最小曲げ半径(mm)ホース:48材質(ホース)軟質塩ビホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5ねじ規格メス:M16xP1.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
  • マジック付ダズリングバフ(Φ150) コンパクトツール

    マジック付ダズリングバフ(Φ150)

    コンパクトツール
    3,498税込3,848
    1枚
    当日出荷
    塗膜用ポリッシングバフです。適用機種に取り付けて塗膜面のポリッシングに。
    用途塗膜用仕様Φ123mmパッド用適合機種715A2725、C-150Nなど材質ウール質量(g)106径(Φmm)150
  • Φ45×10t クッションパッド コンパクトツール

    Φ45×10t クッションパッド

    コンパクトツール
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    柔軟性のある10mm厚の中間パッドです。サンダーのマジックパッドとサンディングペーパーの間に取り付けて使用する中間パッドです。
    用途クッションパッド仕様マジック式適合機種723942450P-L等Φ45MPパッド用厚さ(mm)10質量(g)10外径(Φmm)45
  • 75×110×5 ガラスコート用バフ コンパクトツール

    75×110×5 ガラスコート用バフ

    コンパクトツール
    6,498税込7,148
    1パック(5枚)
    3日以内出荷
    ガラスコート剤を塗布して均一に塗りこむガラスコート専用バフです。適用機種に取り付けてガラス面の撥水コートに。
    用途ガラスコート用バフ適合機種813など厚さ(mm)5寸法(mm)75×110
  • 5×10MPパッド(吸塵) コンパクトツール

    5×10MPパッド(吸塵)

    コンパクトツール
    4,198税込4,618
    1枚
    3日以内出荷
    Φ123mm吸塵式サンダーの交換用マジックパッドです。
    仕様マジック式適合機種905B4D、914B2D、910CD、917CD、937CD、905A4D、915A4D、945A4Dなど材質ウレタン高さ(mm)10外径(Φmm)123ペーパー寸法(mm)125ねじサイズシャフトねじ:5/16インチ24-UNF
  • マジック付ダズリングバフ(Φ100) コンパクトツール

    マジック付ダズリングバフ(Φ100)

    コンパクトツール
    2,798税込3,078
    1枚
    3日以内出荷
    塗膜用ポリッシングバフです。シングルアクションポリッシャーΦ97マジックパッドに取り付けて塗膜面のポリッシングに。
    用途塗膜用仕様Φ97mmパッド用適合シングルアクションポリッシャーΦ97マジックパッド材質ウール質量(g)48径(Φmm)100
  • Φ97ソフトパッド コンパクトツール

    Φ97ソフトパッド

    コンパクトツール
    4,598税込5,058
    1枚
    3日以内出荷
    Φ97mm非吸塵式サンダー用の交換用マジックパッドです。
    仕様マジック式適合機種505N、914L、914B2910C、917C、935C、937C、905A4915A4945A4715A2725、C-150Nなど材質ウレタン高さ(mm)15外径(Φmm)97ペーパー寸法(mm)100ねじサイズシャフトねじ:5/16インチ24-UNF
  • クッションパッド Φ148×5t コンパクトツール

    クッションパッド Φ148×5t

    コンパクトツール
    1,698税込1,868
    1枚
    3日以内出荷
    5mm厚の中間パッドです。
    高さ(mm)5外径(Φmm)148パッド(適合)6×10TMP-A等
  • ダズリングバフ(Φ190) コンパクトツール

    ダズリングバフ(Φ190)

    コンパクトツール
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷
    塗膜用ポリッシングバフです。適用機種に取り付けて塗膜面のポリッシングに。
    用途塗膜用仕様マジック無適合機種717A2材質ウール質量(g)167径(Φmm)190
  • 高圧ウルトラライトホース フジマック

    高圧ウルトラライトホース

    フジマック
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷
    エアーコンプレッサー用ホース バツグンに軽い! ホース重量を約25%軽減し、柔らかくて使いやすい仕様になっています。 両カプラがロータリー機構になっており、接続部分が回転してホースのねじれを防ぎます。 ※本製品は従来とは異なる専用カプラを使用しております。 軽量ロック一発カプラ付 柔らかくて使いやすい
  • ホルダスプリング 不二空機

    ホルダスプリング

    不二空機
    229税込252
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番569-8129
  • コレット CHKタイプ NSK(ナカニシ)

    コレット CHKタイプ

    NSK(ナカニシ)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    Φ6コレットです(工具シャンク径Φ5.91~Φ6.0用)。AA級高精度タイプです。
    用途CHKタイプのスピンドル用です。トラスコ品番780-4814
  • 62DMPパット U TOOLS

    62DMPパット

    U TOOLS
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    U-62、U-62D(非吸塵、吸塵)共通のマジックパットです。
    用途U-62、U-62D用(非吸塵、吸塵)の共通交換マジックパットです。トラスコ品番278-1423適合機種U-62、U-62D摘要マジック仕様寸法ペーパー:75×110ペーパー寸法(mm)75×110サイズ(mm)71×106×10
  • 部品 ダイグラインダー SI-SG40E-6L-1/4 SHINANO(信濃機販)

    部品 ダイグラインダー SI-SG40E-6L-1/4

    SHINANO(信濃機販)
    43税込47
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
空圧工具アクセサリー