掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,137件中 1,121~1,160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フットコントローラー NSK(ナカニシ)

    フットコントローラー

    NSK(ナカニシ)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • テンションプーリ組立 NSK(ナカニシ)

    テンションプーリ組立

    NSK(ナカニシ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    用途KBS-101・EBS-101用適合機種ファインベルトサンダー KBS-101・EBS-101
  • スピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    スピンドル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    6日以内出荷
    付属品コレットナット(CHN-A)/ スパナ(22×27): 1 枚・(8×5): 1 枚・ (9×11): 1 枚質量(g)170外径(Φmm)30コレットCHAグループ(Φ0.5~4.0)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)許容回転速度(min-1)80000(モーター回転速度)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    スピンドル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    ¥40,980~税込¥45,078~
    1個
    6日以内出荷
    用途E2000共用外径(Φmm)22.8コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)精度(μm)2以内(スピンドル振れ)回転速度(min-1[r.p.m])30000(AM-310R使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    スピンドル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    6日以内出荷
    付属品コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2 枚・(22×27):1 枚質量(g)253外径(Φmm)25コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)回転速度(min-1[r.p.m])50000RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーラインキット NSK(ナカニシ)

    エアーラインキット

    NSK(ナカニシ)
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    6日以内出荷
    エアーモータに安定したパワーを供給しスムーズな長時間運転を可能にします。 自動給油と空気消費量の調整を行い、製品寿命を大きく延ばします。 エアーフィルタ、レギュレータ、ルブリケータの3機能と回転速度調整機能を備えています。 床置き、壁掛けができるスマート設計です。
    付属品圧力計/レギュレータ/フィルタ/ルブリケータ/コントロールバルブ(CV-05)/配管用ホース(K-260)/潤滑油(K-211)質量(kg)2.2ろ過度(μm)5
  • アングルハンドピース NSK(ナカニシ)

    アングルハンドピース

    NSK(ナカニシ)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    6日以内出荷
    ナカニシ超精密加工技術の粋を結集。 パイプ内のドリル穴の面取り、バリ取り、修正に最適。
    付属品スパナ(7×5.1):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚質量(g)62RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータスエアーモータ NSK(ナカニシ)

    ロータスエアーモータ

    NSK(ナカニシ)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    6日以内出荷
    先端からクリーンなエアーを吹き出し、切削粉塵を排除できます。 その冷却効果により切削熱を緩和し工具寿命の延長も可能です。
    付属品ホース(K-207):2m/消音器(K-209)/ピンスパナ(K-233):1枚質量(g)約130(ホース除く)出力(W)46最大トルク(cN・m)6.6(0.4MPa時)空気圧力(MPa)0.3~0.45(適性)回転速度(min-1[r.p.m])3000~30000空気消費量(NL/min)75
  • チャックナット NSK(ナカニシ)

    チャックナット

    NSK(ナカニシ)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    6日以内出荷
    用途Xpeed1200用適合機種Xpeed1200
  • チャックナット NSK(ナカニシ)

    チャックナット

    NSK(ナカニシ)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    6日以内出荷
    用途Xpeed1600用適合機種Xpeed1600
  • コレットホルダ NSK(ナカニシ)

    コレットホルダ

    NSK(ナカニシ)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • エアー軸受タービンスピンドル NSK(ナカニシ)

    エアー軸受タービンスピンドル

    NSK(ナカニシ)
    ¥1,398,000~税込¥1,537,800~
    1個
    6日以内出荷
    仕様回転速度検知用識別表示マーク付砥石径(Φmm)2以下(使用最大/軸受Φ4mmシャンクの場合)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)軸受種類空気静圧軸受
  • エアー軸受タービンスピンドル NSK(ナカニシ)

    エアー軸受タービンスピンドル

    NSK(ナカニシ)
    ¥479,800~税込¥527,780~
    1個
    6日以内出荷
    微小径工具による高精度な加工が可能な、エアー軸受タービンスピンドルがお求めになりやすい価格で登場。 精密加工仕上げされた軸と軸受により、芯ブレ、振動を抑え、高い回転精度を実現しました。 軸を浮かした無接触の状態で回転させる機構のため、スピンドルの長寿命化に貢献します。
    精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
  • エアー軸受スピンドル NSK(ナカニシ)

    エアー軸受スピンドル

    NSK(ナカニシ)
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    欠品中
    付属品コレット : Φ3.0mm(CHK-3.0)/ コレットナット(K-265A)/スパナ(12×14): 2 枚・(22×27): 1 枚 / 配管継手(KQ2H04-M5N): 1 個/プラグ(KQ2P-04): 1 個、給気ホース(Φ4mm×4m): 1 本、棒レンチ(K-236): 1 本質量(g)560外径(Φmm)50砥石径(Φmm)使用最大8.0以下(軸径6.0mmシャンクの場合)コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)空気消費量(NL/min)35固定方法フランジマウント方式、M3 ボルト(8 個所、45°等配、PCD57)許容回転速度(min-1)80000(モーター回転速度)適合圧力(MPa)0.5RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類空気静圧軸受ホース接続径(Φmm)4(軸受給気)軸受基本負荷(N)ラジアル方向20/スラスト方向40
  • エアーラインキット NSK(ナカニシ)

    エアーラインキット

    NSK(ナカニシ)
    ¥319,800税込¥351,780
    1個
    6日以内出荷
    用途NRAF-5080用,Xpeed共用,ABT共用ろ過度(μm)0.01
  • エアーラインキット NSK(ナカニシ)

    エアーラインキット

    NSK(ナカニシ)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    6日以内出荷
    用途NRAF-5080用,ABT共用付属品配管用ホース(K-260) : 2mろ過度(μm)0.3
  • エアーラインキット NSK(ナカニシ)

    エアーラインキット

    NSK(ナカニシ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    6日以内出荷
    用途RG-3004M用付属品配管用ホース(K-260) : 2mろ過度(μm)0.3
  • エアーラインキット NSK(ナカニシ)

    エアーラインキット

    NSK(ナカニシ)
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    6日以内出荷
    AL-M1203BS2 は、NC 旋盤等にエアーモータを取り付ける際に必要な 3 点セット(フィルタ、レギュレータ、ルブリケータ)と、NC 装置によるM 信号で作動可能な電磁弁(DC24V)を 2 個セットしたもので、2 本のエアーモータを使用できます。 フィルタには、フィルタ内に溜まった水を自動で排出するオートドレン機構付きです。
    付属品配管用ホース(K-260):2m/潤滑油(K-202):1 本ろ過度(μm)0.3
  • エアーモータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    エアーモータスピンドル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    6日以内出荷から47日以内出荷
    形状ストレートホース長さ(m)給気2/排気1精度(μm)2以内(スピンドル振れ)
  • エアーモータ NSK(ナカニシ)

    エアーモータ

    NSK(ナカニシ)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    92日以内出荷
    ホース長さ(m)給気2/排気1適合圧力(MPa)0.3~0.5(空気)
  • エアータービンスピンドル NSK(ナカニシ)

    エアータービンスピンドル

    NSK(ナカニシ)
    ¥319,800税込¥351,780
    1個
    6日以内出荷
    付属品コレットナット(K-265)×1/スパナ(12×14)×2/給気ホース(K-254/2m)/フィルタジョイント(FJ-01)×1/消音器×1/回り止め1セット外径(Φmm)19.05空気圧力(MPa)0.4精度(μm)1以内(スピンドル振れ)空気消費量(NL/min)175コレット径(Φmm)最大6.35最高回転速度(min-1)65000
  • エアータービンスピンドル NSK(ナカニシ)

    エアータービンスピンドル

    NSK(ナカニシ)
    ¥319,800税込¥351,780
    1個
    6日以内出荷
    精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
  • プレストⅡ ユニットボックス NSK(ナカニシ)

    プレストⅡ ユニットボックス

    NSK(ナカニシ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    6日以内出荷
  • アングルスピンドル NSK(ナカニシ)

    アングルスピンドル

    NSK(ナカニシ)
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    6日以内出荷
    用途E3000と共用外径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • アストロ90°アングル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    アストロ90°アングル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    6日以内出荷
    用途E3000と共用付属品コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2 枚・(22×27):1 枚減速比1/2.67質量(g)413外径(Φmm)30コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)精度(μm)2以内(スピンドル振れ)回転速度(min-1[r.p.m])7200(出力側)/19000(入力側)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 90°スピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    90°スピンドル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    6日以内出荷
    用途E2000と共用付属品コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2 枚 ・(20×24):1 枚減速比1/2.67質量(g)325外径(Φmm)22.8コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)回転速度(min-1[r.p.m])出力側2870/入力側7650(ARG-01+AM-300R使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 90°スピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    90°スピンドル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    6日以内出荷
    用途E3000と共用付属品コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2 枚・(22×27):1 枚/減速器用グリース(10mリットル)/グリースニップル:1 個減速比1/1.5質量(g)580外径(Φmm)30コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)精度(μm)2以内(スピンドル振れ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 90°スピンドル NSK(ナカニシ)

    90°スピンドル

    NSK(ナカニシ)
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    6日以内出荷
    用途E2000と共用外径(Φmm)22.8コレットCHBグループ(Φ0.8~3.175mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸塵ホース コンパクトツール

    吸塵ホース

    コンパクトツール
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    813C2Dに接続する吸塵ホースになります。
    トラスコ品番240-2244材質塩ビ、樹脂、アルミ質量(g)120
  • 樹脂用フラットロング刃 ベッセル

    樹脂用フラットロング刃

    ベッセル
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷
    切り口を平らにカットする樹脂用ブレード。切断能力:軟質樹脂Φ9.5mm、硬質樹脂Φ5.5mm。
    適合機種GT-NR50F材質特殊合金晃全長(mm)160質量(g)394有効長(mm)50切断能力(mm)軟質樹脂Φ9.5、硬質樹脂Φ5.5刃開き(先端)(mm)35傾斜角度(°)30
  • エアーレギュレター ベッセル

    エアーレギュレター

    ベッセル
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    エアーツール本体(Rc1/4)に取りつけると手元で空気流量が簡単に調整でき便利。ダイヤル操作は目盛り1(最大)⇔ 3(最小)までの3段階。
    適合機種ベッセル製 P4.5XD・P6EXD・P6LXD・P4.5DR・P5LS・P6LSⅢ・P6HS・その他エアーツール全長(mm)50質量(g)90ねじ径(めねじ)×(おねじ)Rc 1/4×R 1/4使用空気圧力(MPa)0.59
  • フラットチゼル 専用チゼル 空研

    フラットチゼル 専用チゼル

    空研
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番195-1257適合機種BRH-6KH全長(mm)176質量(g)200刃先形状フラット針タガネ径(Φmm)200アズワン品番64-8785-33
  • 部品 YAC-50用 プレナットフレームCP ヨコタ工業

    部品 YAC-50用 プレナットフレームCP

    ヨコタ工業
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット
    3日以内出荷
    部品名称プレナットフレームCP形状図番36
  • 部品 YAC-50用 a)プラネットフレーム ヨコタ工業

    部品 YAC-50用 a)プラネットフレーム

    ヨコタ工業
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷
    部品名称a)プラネットフレーム形状図番36
  • 部品 YAC-50用 カッタ A 54×10×0.85 N=96 ヨコタ工業

    部品 YAC-50用 カッタ A 54×10×0.85 N=96

    ヨコタ工業
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    部品名称カッタ A 54×10×0.85 N=96形状図番-
  • 部品 YAC-50用 カッタ B 45×10×0.7 N=56 ヨコタ工業

    部品 YAC-50用 カッタ B 45×10×0.7 N=56

    ヨコタ工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    部品名称カッタ B 45×10×0.7 N=56形状図番-
  • 部品 YAC-50用 c)プラネットギア ヨコタ工業

    部品 YAC-50用 c)プラネットギア

    ヨコタ工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    部品名称c)プラネットギア形状図番36
  • 部品 YAC-50用 g)ロータベベルギア ヨコタ工業

    部品 YAC-50用 g)ロータベベルギア

    ヨコタ工業
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    3日以内出荷
    部品名称g)ロータベベルギア形状図番36
  • 部品 YAC-50用 d)インタナルギア ヨコタ工業

    部品 YAC-50用 d)インタナルギア

    ヨコタ工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    部品名称d)インタナルギア形状図番36
  • 部品 YAC-50用 e)ボールベアリング EE4 ヨコタ工業

    部品 YAC-50用 e)ボールベアリング EE4

    ヨコタ工業
    ¥819税込¥901
    1個
    3日以内出荷
    部品名称e)ボールベアリング EE4形状図番36
空圧工具アクセサリー