カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(22)
- 日東工器(1,364)
- 日本ニューマチック工業(237)
- 室本鉄工(220)
- NSK(ナカニシ)(189)
- SHINANO(信濃機販)(164)
- ベッセル(145)
- 東空販売(83)
- コンパクトツール(79)
- 不二空機(79)
- BAHCO(バーコ)(63)
- 日本レヂボン(59)
- エスコ(58)
- マキタ(49)
- ウシオ(UHT)(39)
- BTB(30)
- 瓜生製作(28)
- 空研(28)
- SI(28)
- ヨコタ工業(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 空圧工具アクセサリー

エアーハンマーチゼル
SK11(2件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷ハツリ方向が決めやすい先端がフラットなチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。用途コンクリートや石材などのハツリ作業。適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K)材質SCM材(クロームモリブデン鋼)軸径(Φmm)10全長(mm)127先端形状フラット(幅20mm)
ニューソフトラップ(093・123用)
ウシオ(UHT)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981ケース(25枚)当日出荷用途研磨用仕様ラバーパット1個入直径(Φmm)30質量(g)45取付寸法M7×P0.75
タガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース
ノーブランド¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から3日以内出荷用途振動・打撃工具から発生する振動を吸収し、カプラ(ソケット)への影響を減少。使用温度範囲(℃)-5~+60材質(ホース)合成ゴム使用流体空気材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
ユニバーサルジョイントソケット
AIR WAVE(和コーポレーション)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷エアーインパクトレンチが入らない箇所にこのユニバーサルジョイントソケットを付ける事により、 インパクトレンチを斜めから構える事ができ、インパクトレンチが入らない狭い場所にお使頂けます。用途エアーインパクトを使って、トラクターロータリー爪交換作業に向いています。差込角(mm)12.7首振角度(°)最大40材質クロムモリブデン鋼(本体)、アルミ(青色部)RoHS指令(10物質対応)対応
リベッター M用ノーズピース 4.0 B10029
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥969税込¥1,0661個当日出荷用途ロブテックスS型・M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品トラスコ品番786-4914適合機種エアリベッター(S.M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1)適合本体R1A1、AR2000SV、AR2000MVAR2000S、AR2000M、AR011M、AR011S、AR011P、ARV011M、AR022M、ARV022M、ARV025M、ARV015S、ARV015M、R1B1、@R03i、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300リベット径(Φmm)4
ニューモータ用エキゾーストホース
ゼム(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷排気エアが人体にあたるのを防ぎます。適合機種M-109、M-111、M-112、U-101、M-101E
ギア型イレーサーパッド
MASTER AIR(7件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷角が多くステッカーやラインを効率よく削り取ります!! 低速ドリル等で使用出来ます。仕様6Φアダプター付き適合機種MPT38660厚さ(mm)27直径(Φmm)100ねじ寸法5/16-24許容回転数(min-1[r.p.m])3500RoHS指令(10物質対応)対応
ベタディスク シールはがし用 ハード
ヤナセ(柳瀬)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷従来のシールはがし(BDGM01)より耐久力が1.5倍!スピードも2倍!。ガラス・金属に貼ってあるシールを簡単に剥がします。強力なシールも簡単に取ることが可能です。インパクト軸で着脱がワンタッチです。用途各種シールはがし用。軸径(Φmm)6.35(六角軸)幅(mm)12色ブラック質量(g)48タイプハード最高回転数(min-1[r.p.m])4000軸長(mm)30サイズ(mm)52×50×50外径(mm)Φ50
フラットチゼル 幅30mm エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用
¥1,498税込¥1,6481本当日出荷エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用の先端工具です。用途エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用先端工具適合エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用材質SCM440幅(mm)30寸法(mm)12.6X250質量(g)364タイプフラットチゼルシャンク形状丸型販売区分業務用
ポイントチゼル エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用
¥1,298税込¥1,4281本当日出荷エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用の先端工具です。用途エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用先端工具適合エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用材質SCM440寸法(mm)12.6X250質量(g)332シャンク形状丸型販売区分業務用