カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(22)
- 日東工器(1,354)
- 日本ニューマチック工業(237)
- 室本鉄工(220)
- NSK(ナカニシ)(190)
- ベッセル(167)
- SHINANO(信濃機販)(164)
- 東空販売(83)
- コンパクトツール(81)
- 不二空機(79)
- BAHCO(バーコ)(63)
- 日本レヂボン(59)
- エスコ(56)
- マキタ(49)
- ウシオ(UHT)(39)
- 空研(29)
- BTB(29)
- 瓜生製作(28)
- SI(28)
- ヨコタ工業(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

OリングX-100 2S.3TS
日東工器¥439税込¥4831個当日出荷カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。品番EPDM
NC1840DA用コンクリート釘
HiKOKI(ハイコーキ)¥12,980税込¥14,2781箱(1000本)当日出荷18V充電式コンクリート釘打機 NC1840DA用 コンクリート釘。形名 C2620-2。コレット色 青。用途 コンクリート。寸法 長さ20mm×軸径Φ2.6mm×首下長さ19mm×頭径6.2mm。入り本数 1000本 (10連×100)用途一般コンクリート用寸法(mm)長さ20×軸径Φ2.6×首下長さ19×頭径6.2色【コレット】青入数(本)1000
レシプロン
ミニター¥99,980税込¥109,9781台欠品中振幅0~8mm、振動数260~3,500回/分 ストローク重視型です。最大ストローク8mm、毎分振動数3,500回まで設定できます。取り付け可能なセンタンツール軸径はΦ2.0mm~Φ6.35mmです。適合【カーボンブラシ】KE-580その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3ストローク(mm)0-8質量(g)790定格電圧 DC V3-30取付可能軸径(Φmm)2.0-6.35振動数(回/min-1)【無負荷】260-3500
フックイットディスクパッド20352
3M(スリーエム)¥4,498税込¥4,9481枚当日出荷ダブルアクションサンダー用の一体成型のパッドです。マジック方式でパッド(フック面)にディスク(ループ面)を取り付けします。用途ダブルアクションサンダー用のパッドとして。トラスコ品番567-3582色赤品名ディスクパッド外径(mm)127
タガネ/チッパー 樹脂エアー ホース 東洋型+オスカプラ
ノーブランド¥7,298~税込¥8,028~1本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-5~+50最小曲げ半径(mm)ホース:64材質(ホース)軟質塩ビホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5使用流体空気カプラータイプ40P(オス)許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)材質(カプラ)東洋型:鉄(メッキ付)
タガネ/チッパー 樹脂エアー リードホース オスネジ+東洋オス
ノーブランド¥8,398~税込¥9,238~1本当日出荷から3日以内出荷用途ライトピックハンマやロートハンマ等、6分ホースへの変換用に使用温度範囲(℃)-5~+50最小曲げ半径(mm)ホース:64接続ねじ本体側:R3/8、ホース接続側:G1"材質(ホース)軟質塩ビホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5使用流体空気材質(金具)鉄(メッキ付)許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)
タガネ/チッパー 樹脂エアー ホース 東洋型+メスカプラ
ノーブランド¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から3日以内出荷使用温度範囲(℃)-5~+50最小曲げ半径(mm)ホース:235材質(ホース)軟質塩ビホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5使用流体空気カプラータイプ40S(メス)許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)材質(カプラ)東洋型:鉄(メッキ付)
MPパッド Assy
コンパクトツール¥4,198税込¥4,6181枚4日以内出荷813TS専用交換用マジックパッドです。用途マジックパッド仕様マジック式適合機種813TS材質ウレタン幅(mm)73質量(g)60奥行(mm)105ペーパー寸法(mm)75×110
ウレタンバフ Φ95 黄 段付
コンパクトツール¥1,098税込¥1,2081枚3日以内出荷ダブルアクションポリッシャー(CP80)の他、Φ72のMPパッドに貼り付けて使用することが可能です。(Φ80ウレタンバフと同等の使い方です)。バイクパーツやヘルメット、車用パーツ、エアロパーツ、バンパー、ヘッドライトなどの磨きに最適です。用途磨き用適合機種CP80450P-L、723725942材質ウレタン高さ(mm)25外径(Φmm)95
73×98 LPパッド
コンパクトツール¥4,498税込¥4,9481枚4日以内出荷813専用交換用レザーパッドです。サンダーの特性(高研削性 高バランスなど)を引き出すように考えられたパッドです。用途レザーパッド仕様レザータイプ(ノリ式)適合機種813材質アルミ板、ウレタン幅(mm)73質量(g)40奥行(mm)98ペーパー寸法(mm)75×110
Φ123×5t ネオクッションパッド
コンパクトツール¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷柔軟性のある5mm厚の中間パッド。サンダーのマジックパッドとサンディングペーパーの間に挟んで使用する中間パッドです。用途クッションパッド仕様マジック式適合機種914Lなど厚さ(mm)5質量(g)17外径(Φmm)123
コレット CHKタイプ
NSK(ナカニシ)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷Φ6コレットです(工具シャンク径Φ5.91~Φ6.0用)。AA級高精度タイプです。用途CHKタイプのスピンドル用です。トラスコ品番780-4814![エア調圧器 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69974740-240529-02.jpg)
エア調圧器
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥10,980税込¥12,0781個当日出荷スーパーエア・調圧器です。高圧→常圧へ変換。用途エア工具の圧力調整器・高圧→常圧に変換。仕様高圧→常圧へ変換種別AC96010使用温度範囲(℃)-10~45圧力調整範囲(MPa)0~0.8
スーパーエアーホース19mm
十川産業¥21,980~税込¥24,178~1本翌日出荷土木定番の6分ホースです。両端金具付きです。用途コンクリートブレーカとコンプレッサーの接続用等に仕様両端加工:東洋型加締、金具付接続口径G1最高使用圧力(MPa)1材質(ホース)軟質PVCホース寸法(内径×外径)(mm)19×27.5
























![エア調圧器 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69974740-240529-02.jpg)