カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(22)
- 日東工器(1,367)
- 日本ニューマチック工業(237)
- 室本鉄工(220)
- NSK(ナカニシ)(188)
- ベッセル(167)
- SHINANO(信濃機販)(164)
- 東空販売(83)
- コンパクトツール(81)
- 不二空機(79)
- BAHCO(バーコ)(63)
- 日本レヂボン(59)
- エスコ(56)
- マキタ(49)
- ウシオ(UHT)(39)
- 空研(29)
- 瓜生製作(28)
- SI(28)
- ヨコタ工業(27)
- ATI(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

エアーハンドブレーカー用チゼルCB-20用 450L
関西工具製作所¥19,980税込¥21,9781箱(10本)当日出荷経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。用途東空・中谷・古河などの20番ブレーカー用のチゼルです。寸法(Φ×mm)30×450
エアーハンドブレーカー用チゼルCB-10(CA-7)用 450L
関西工具製作所¥17,980税込¥19,7781箱(10本)7日以内出荷経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。用途ピックスチールとも呼ばれる、東空・中谷・古河などの10番ブレーカー用のチゼルです。寸法(Φ×mm)26×450
電気モータスピンドル
NSK(ナカニシ)¥639,800~税込¥703,780~1個6日以内出荷BMS-4040と比べ、スラスト方向・ラジアル方向共に剛性が約2倍となっています。付属品コレットナット(CHN-16)/ スパナ(17×22):2 枚最大出力(W)1200最大トルク(N・m)0.5外径(Φmm)40コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)空気圧力(MPa)0.35(冷却)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)空気消費量(NL/min)100(冷却)曲げ半径(mm)70(コード)RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)40000コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース)
モータ
NSK(ナカニシ)¥359,800~税込¥395,780~1個6日以内出荷付属品スパナ(36):1 枚最大出力(W)1200外径(Φmm)40空気圧力(MPa)0.35(冷却)空気消費量(NL/min)100(冷却)曲げ半径(mm)70(コード)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース)
スピンドル コレット別売
NSK(ナカニシ)¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷付属品コレットナット(CHN-16)/ スパナ(17×22):2 枚・スパナ(36):1 枚質量(g)700外径(Φmm)40コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)許容回転速度(min-1)40000(モーター回転速度)RoHS指令(10物質対応)対応適合モーターEM-4020・EM-4020A・EM-4040・EM-4040A
モータスピンドル コレット別売
NSK(ナカニシ)¥419,800~税込¥461,780~1個6日以内出荷付属品コレットナット(CHN-16)/ スパナ(17×22):2 枚最大出力(W)1200外径(Φmm)40コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)空気圧力(MPa)0.35(冷却)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)空気消費量(NL/min)100(冷却)曲げ半径(mm)70(コード)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース)
減速器用グリース
NSK(ナカニシ)¥829~税込¥912~1個6日以内出荷用途E3000共用適合機種ARG-011E・ARG-021E・PMR-3005K・PMA-3013K・RAX-271E・RAX-71E
減速器
NSK(ナカニシ)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から6日以内出荷用途E3000共用付属品減速器用グリース(10mリットル)/グリースニップル:1 個外径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
モータスピンドル
NSK(ナカニシ)¥959,800~税込¥1,055,780~1個6日以内出荷クーラント液をスピンドル後方から圧縮注入し、工具先端からクーラント液を排出して加工を行うスピンドルです。 クーラント液が工具先端から出て、加工粉の排出が良好になり、加工精度向上、加工時間短縮、工具寿命が延びます。付属品コレットナット(CHN-16)/ インサート / フェルールセット/スパナ(17×22):2 枚最大出力(W)1200外径(Φmm)40コレットCH16OHグループ(Φ3.0~10.0mm)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)曲げ半径(mm)70(コード)RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.2~3.0(クーラント)/0.2~1.0(オイルミスト)コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース)
セーフティリレーBOX
NSK(ナカニシ)¥73,980税込¥81,3781個6日以内出荷E4000 コントローラに取り付けてモータスピンドルを非常停止させるための装置です。 非常停止信号が入力されるとリレーが作動し、モータ電力を確実に遮断します。 同時にブレーキをかけて緊急停止させます。 リレーの補助接点を利用することで、機械の安全システムが構築できます。付属品中継コード(モータ動力線)/非常停止用コード質量(g)850コード長さ(mm)中継コード(モータ動力線)400/非常停止用コード400RoHS指令(10物質対応)対応
チャックナット
NSK(ナカニシ)¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷用途CH16コレット用ナット適合機種BMS-4020・BMS-4040・BMS-4020 2M・BMS-4040 2M・BMS-4020RA・BMS-4040RA・NR-4040・QC5-16(NRR4040-QC)・QC5-16(NR4040-AQC)・BMS-4020-MQL・BMS-4040-MQL・BMS-4020-MQL-2M・BMS-4040-MQL-2M・BMS-4040-RGD-03M・BMS-4040-RGD-2M・BMS-4040RA-RGD-03M・BMS-4040RA-RGD-2M
スピンドル
NSK(ナカニシ)¥179,800税込¥197,7801個6日以内出荷レバー式チャッキング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます。 コレットホルダを使って、機外で工具の準備ができ、段取り作業の大幅な改善ができます。 2種類のコレットホルダ、幅広いサイズのコレット(CH16、CHK)が選択可能です。質量(g)1300外径(Φmm)40精度(μm)1以内(スピンドル振れ)適合コレットホルダQC5-16 / QC5-16-R QC5-K / QC5-K-RRoHS指令(10物質対応)対応開閉角度(°)90(レバー)最高回転速度(min-1)40000(モーター回転速度)適合モーターEM-4020 ・EM-4020A ・EM-4040 ・EM-4040A
モータスピンドル コレット別売
NSK(ナカニシ)¥219,800税込¥241,7801個6日以内出荷スピンドルの固定や取り外し、機械への取り付け加工が容易に出来ます。 ホルダの締めすぎによる故障が起こりません。 スピンドルを狭い間隔で取り付けることが可能です。セット内容コレットナット(K-265)/ スパナ(12×14):2 枚、エアーホース 0.3m : 1 本/締め付けボルト(M4 六角穴付きボルト) : 4 本質量(g)620最大出力(W)350外径(Φmm)30コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)許容回転速度(min-1)60000RoHS指令(10物質対応)対応
モータ
NSK(ナカニシ)¥129,800~税込¥142,780~1個6日以内出荷従来製品と比較しトルク性能が大幅向上。最大出力(W)350外径(Φmm)30回転速度(min-1[r.p.m])1000~30000RoHS指令(10物質対応)対応
超精密高速スピンドル コレット別売
NSK(ナカニシ)¥269,800~税込¥296,780~1個6日以内出荷最大出力(W)340精度(μm)1以内(スピンドル振れ)回転速度(min-1[r.p.m])5000~50000RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシレスモータスピンドル
NSK(ナカニシ)¥209,800税込¥230,7801個6日以内出荷付属品コレット:Φ3.0mm(CHSS-3.0)/ スパナ(7×5.1)・(8×6.1):各 1 枚減速比1/1.5質量(g)605最大出力(W)275外径(Φmm)30コレットCHSSグループ(Φ1.0~3.175)精度(μm)3以内(スピンドル振れ)許容回転速度(min-1)最大21300(出力側)/32000(入力側)RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドル コレット別売
NSK(ナカニシ)¥66,980税込¥73,6781個6日以内出荷外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のスピンドルです。 NR-403E はアンギュラベアリング仕様で 40000min-1 対応のスピンドルです。 コレットのサイズが豊富です。用途E3000シリーズ用付属品スピンドル本体×1、コレットナット(K-265)×1、スパナ(12×14)×2、スパナ(22×27)×1、検査成績表×1、取扱説明書×1質量(g)440精度(μm)1以内(スピンドル)使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa騒音レベル(dB(A))60以下(1m離れた位置)保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPaRoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)19000(エアモータ)/40000(ブラシレスモータ)
スピンドル コレット別売
NSK(ナカニシ)¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷付属品コレットナット(CHN-A)/ スパナ(22×27): 1 枚・(8×5): 1 枚・ (9×11): 1 枚質量(g)170外径(Φmm)30コレットCHAグループ(Φ0.5~4.0)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)許容回転速度(min-1)80000(モーター回転速度)RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドル コレット別売
NSK(ナカニシ)¥40,980~税込¥45,078~1個6日以内出荷用途E2000共用外径(Φmm)22.8コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)精度(μm)2以内(スピンドル振れ)回転速度(min-1[r.p.m])30000(AM-310R使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドル コレット別売
NSK(ナカニシ)¥71,980税込¥79,1781個6日以内出荷付属品コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2 枚・(22×27):1 枚質量(g)253外径(Φmm)25コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)回転速度(min-1[r.p.m])50000RoHS指令(10物質対応)対応
エアーラインキット
NSK(ナカニシ)¥30,980税込¥34,0781個6日以内出荷エアーモータに安定したパワーを供給しスムーズな長時間運転を可能にします。 自動給油と空気消費量の調整を行い、製品寿命を大きく延ばします。 エアーフィルタ、レギュレータ、ルブリケータの3機能と回転速度調整機能を備えています。 床置き、壁掛けができるスマート設計です。付属品圧力計/レギュレータ/フィルタ/ルブリケータ/コントロールバルブ(CV-05)/配管用ホース(K-260)/潤滑油(K-211)質量(kg)2.2ろ過度(μm)5
アングルハンドピース
NSK(ナカニシ)¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷ナカニシ超精密加工技術の粋を結集。 パイプ内のドリル穴の面取り、バリ取り、修正に最適。付属品スパナ(7×5.1):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚質量(g)62RoHS指令(10物質対応)対応
ロータスエアーモータ
NSK(ナカニシ)¥48,980税込¥53,8781個6日以内出荷先端からクリーンなエアーを吹き出し、切削粉塵を排除できます。 その冷却効果により切削熱を緩和し工具寿命の延長も可能です。付属品ホース(K-207):2m/消音器(K-209)/ピンスパナ(K-233):1枚質量(g)約130(ホース除く)出力(W)46最大トルク(cN・m)6.6(0.4MPa時)空気圧力(MPa)0.3~0.45(適性)回転速度(min-1[r.p.m])3000~30000空気消費量(NL/min)75