カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(22)
- 日東工器(1,367)
- 日本ニューマチック工業(237)
- 室本鉄工(220)
- NSK(ナカニシ)(188)
- ベッセル(167)
- SHINANO(信濃機販)(164)
- 東空販売(83)
- コンパクトツール(81)
- 不二空機(79)
- BAHCO(バーコ)(63)
- 日本レヂボン(59)
- エスコ(56)
- マキタ(49)
- ウシオ(UHT)(39)
- 空研(29)
- 瓜生製作(28)
- SI(28)
- ヨコタ工業(27)
- ATI(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

グリップ付ポンチ チゼルセット 5本組
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥9,198税込¥10,1181セット翌日出荷付属品フラットコールドチゼル(125mm)、クロスカットチゼル(125mm)、センターポンチ(430 122 0)、テーパーポンチ2本(ポイントサイズΦ3mm・Φ4mm)、ハンドガード、プラスチックケース材質クロムバナジウム鋼全長(mm)165質量(g)585
SDS PLUSチゼル250mm
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥7,998~税込¥8,798~1セット(3本)翌日出荷セット内容フラットチゼル(212 25000)、ポイントチゼル(212 25001)、スペードチゼル(212 25014)
レバーロック
日東工器¥6,598~税込¥7,258~1個4日以内出荷液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。 端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。 ソケットには”特殊リップパッキン”を採用(3/4”・1”は除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。 接続寸法は米軍規格A-A-59326(MIL-C-27487)に準じています。 幅広い用途に対応できるよう他にも各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を取り揃えています。材質(本体)銅合金バルブ構造バルブなし(プラグバルブなし)材質(シール)ニトリルゴム使用温度範囲-20~+80℃最高使用圧力1.8MPa本体形状ソケット(プラグ用キャップ)耐圧力(MPa)2.7MPa適合流体水・作動油・空気・粉体
ディップモールキャップ HSU-8P
日東工器¥799税込¥8791個4日以内出荷カプラ製品アクセサリシリーズ HSUカプラの樹脂製(PVC)防塵キャップです。 塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。(Oリングへの異物付着などを防止します。) プラグ用、HSU-8P用用途カプラ製品アクセサリシリーズ HSUカプラの樹脂製(PVC)防塵キャップです。 塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。(Oリングへの異物付着などを防止します。) プラグ用、HSU-8P用
ディップモールキャップ HSU-6P
日東工器¥629税込¥6921個4日以内出荷カプラ製品アクセサリシリーズ HSUカプラの樹脂製(PVC)防塵キャップです。 塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。(Oリングへの異物付着などを防止します。) プラグ用、HSU-6P用用途カプラ製品アクセサリシリーズ HSUカプラの樹脂製(PVC)防塵キャップです。 塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。(Oリングへの異物付着などを防止します。) プラグ用、HSU-6P用
ディップモールキャップ HSU-3P
日東工器¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷カプラ製品アクセサリシリーズ HSUカプラの樹脂製(PVC)防塵キャップです。 塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。(Oリングへの異物付着などを防止します。) プラグ用、HSU-3P用用途カプラ製品アクセサリシリーズ HSUカプラの樹脂製(PVC)防塵キャップです。 塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。(Oリングへの異物付着などを防止します。) プラグ用、HSU-3P用
ディップモールキャップ HSU-2P
日東工器¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷カプラ製品アクセサリシリーズ HSUカプラの樹脂製(PVC)防塵キャップです。 塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。(Oリングへの異物付着などを防止します。) プラグ用、HSU-2P用用途カプラ製品アクセサリシリーズ HSUカプラの樹脂製(PVC)防塵キャップです。 塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。(Oリングへの異物付着などを防止します。) プラグ用、HSU-2P用
出力ユニット(ショートタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥87,980税込¥96,7781個11日以内出荷電動タイヤレンチETW70シリーズで使用するショートタイプの出力ユニットです。 出力ユニットを交換することで、JIS方式(6&8穴ホイール)、新ISO方式(8&10穴ホイール)のいずれにも対応できます。適合機種ETW70
出力ユニット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥87,980税込¥96,7781個4日以内出荷から11日以内出荷電動タイヤレンチETW70シリーズで使用する標準タイプの出力ユニットです。 出力ユニットを交換することで、JIS方式(6&8穴ホイール)、新ISO方式(8&10穴ホイール)のいずれにも対応できます。適合機種ETW70
シンプルトルコン増力器
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥649,800~税込¥714,780~1個11日以内出荷シンプルトルコンとの組合せで、大きな出力トルクを得ることができます。 両回転用途電動レンチ用 六角ボルト用付属品ストレート形反力受:1、六角棒L形レンチ[8-180PX用(5mm),12-350PX用(5mm),12-500PX用(6mm),20-1000PX用(8mm),20-1500PX用(8mm),20-2500PX用(10mm)]:各1、取扱説明書:1、メタルケース:1差込角(mm)63.5寸法S(mm)54寸法B(mm)63.5寸法W(mm)25.4
エクスホルダ ソケット延長アタッチメント
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷から10日以内出荷シヤーレンチ本体とソケットの間に装着することで、ソケットを延長できるアタッチメントです。寸法L(mm)100