カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(22)
- 日東工器(1,367)
- 日本ニューマチック工業(237)
- 室本鉄工(220)
- NSK(ナカニシ)(188)
- ベッセル(167)
- SHINANO(信濃機販)(164)
- 東空販売(83)
- コンパクトツール(81)
- 不二空機(79)
- BAHCO(バーコ)(63)
- 日本レヂボン(59)
- エスコ(56)
- マキタ(49)
- ウシオ(UHT)(39)
- 空研(29)
- 瓜生製作(28)
- SI(28)
- ヨコタ工業(27)
- ATI(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

シートメタルチゼルB
日東工器¥3,698税込¥4,0681本当日出荷(SS400)板厚:0.8mm、切粉は下にでます。用途鋼板切断、車両のボディー・パネルの切断トラスコ品番814-7922適合機種A-302部品番号1004
メガネホイールキット Ass'y
日東工器¥44,980税込¥49,4781セット4日以内出荷用途ミルスケーラー用トラスコ品番777-1045セット内容Cグリップ、ホルダ(ガイドピン付)、6角穴付サラ小ネジ M5×12、ジェットホイール 74Ass'y
三爪ジョーセット(大)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥7,998税込¥8,7981セット4日以内出荷適合機種AR2000H、AR2000HV、AR021EX(AR011H、AR021Hはジョーケースヘッド大 使用)
三爪ジョー(中)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷適合機種AR2000M、AR2000MV、AR011M、AR011P、ARV015M、AR022M、ARV022M、ARV025M
エアヒートニッパ用デジタル表示トランス
室本鉄工¥51,980税込¥57,1781台翌々日出荷温度設定により、最適な温度で樹脂ゲートの切断ができ、きれいな仕上がりになります。デジタル表示部でヒータ部の温度確認と温度設定ができます。温度設定により、最適な温度で樹脂ゲートの切断ができ、きれいな仕上がりになります。用途ヒーター部の温度確認と温度設定。トラスコ品番466-0277質量(kg)1.2最大出力(W)64定格周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×96×101電源コード(m)1.85温度設定範囲(℃)70~200
スウィブルレギュレーター
オフィスマイン¥3,964税込¥4,3601個5日以内出荷2方向にスイングしエアーホースのねじれのストレスを軽減できます。 ダイヤル式エアー調整ネジ付 あらゆるエアー工具にお使いいただけます。仕様エアー調整レギュレター機構材質アルミニウム質量(g)84最高使用圧力(MPa)1.1取付口RC1/4オネジ、メネジRoHS指令(10物質対応)対応
ピン38(仕上用)セット品
マキタ¥33,980税込¥37,3781セット3日以内出荷打ち込むと飛散し易い連結材を使用しているため、鋲頭と相手材の「ツライチ」が必要な用途に最適。用途一般コンクリート/仕上用セット内容専用ガス缶1本、ピン1000本(1連10本×100連)長さ(mm)38頭径(Φmm)6胴径(Φmm)2.8圧縮強度(N/mm2)25程度まで(コンクリートピン)
エヤーニッパ用替刃(超硬クリッパータイプ)
室本鉄工¥16,980税込¥18,6781個当日出荷【リム】切り口キレイ【セグメント】速切れ お得な計4枚入用途コンクリート・ブロック・レンガ・スレートの切断や溝切りにトラスコ品番368-9280適合本体MR-20種別替刃(MR20用)質量(g)135刃形超硬クリッパー刃