カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(22)
- 日東工器(1,367)
- 日本ニューマチック工業(237)
- 室本鉄工(220)
- NSK(ナカニシ)(188)
- ベッセル(167)
- SHINANO(信濃機販)(164)
- 東空販売(83)
- コンパクトツール(81)
- 不二空機(79)
- BAHCO(バーコ)(63)
- 日本レヂボン(59)
- エスコ(56)
- マキタ(49)
- ウシオ(UHT)(39)
- 空研(29)
- 瓜生製作(28)
- SI(28)
- ヨコタ工業(27)
- ATI(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

マイクロスピンドル MSB-1/8(1/8インチコレット)
ウシオ(UHT)¥54,980税込¥60,4781個当日出荷機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。用途機械装着での精密研削、研磨作業トラスコ品番537-0116セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)143材質(本体)亜鉛合金質量(g)147無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000チャック内径(Φmm)3.175(1/8)使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4排気方向後方
マイクロスピンドル MSA-1/8(1/8インチコレット)
ウシオ(UHT)¥54,980税込¥60,4781個当日出荷機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。用途機械装着での精密研削、研磨作業トラスコ品番537-0094セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)127材質(本体)亜鉛合金質量(g)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000チャック内径(Φmm)3.175(1/8)使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4排気方向側方
GU-1 フルセット(スピンドル1~4+本体セット)
ウシオ(UHT)¥429,800税込¥472,7801個当日出荷トラスコ品番537-0086セット内容No.1スピンドル、No.2スピンドル、No.3スピンドル、No.4スピンドル、Φ3軸付砥石(Φ3・Φ6・Φ10 各1本)、Φ19カップ砥石(SA・WA・19A 各1個)、Φ32カップ砥石(SA・WA・19A 各1個)、Φ48カップ砥石(SA・WA・19A 各1個)、Φ75切断砥石 1枚、砥石カバー、切断砥石カバー 、ハウジングセット、標準エアモータ、タイミングベルト(88MXL×6.4)2本、工具セット、エアホース3m、バンド、金具付、梱包用木箱質量(kg)14パッケージサイズ(mm)480×340×220
GU-1 No.4セット
ウシオ(UHT)¥199,800税込¥219,7801個翌々日出荷GU-1本体とNo.4スピンドルのセットです。 汎用旋盤に取り付けて使用する、小型内径/外径研磨機です。用途汎用旋盤に取り付けての円筒研磨トラスコ品番537-0035セット内容ハウジングセット、GU-1エアモータ、No.4スピンドル、エアホース3m質量(kg)8.5砥石サイズ(mm)48/75空気消費量(m3/min)0.3~0.38供給空気圧力(MPa)0.5~0.8ホース取付口R1/4オネジ
ベベラー用チップ
エス・ピー・エアー¥38,980税込¥42,8781個当日出荷SP-9250BV、SP-9252BV-K、SP-1251BV用替チップです。 各チップには専用ガイドローラーが必要です。適合【ガイドローラー】R2.5-8トラスコ品番541-4512適合機種SP-9250BV、SP-9252BV-K、SP-1251BV質量(g)110面取能力2.5R
NPK ストレートフラットチゼル 300mm NF-20用
日本ニューマチック工業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷消耗・交換パーツです。用途NF-20に取り付けて使用トラスコ品番816-0167適合機種NF-20用チゼル全長(mm)300質量(g)182
NPK ストレートフラットチゼル 250mm NF-20用
日本ニューマチック工業¥2,498税込¥2,7481個当日出荷消耗・交換パーツです。用途NF-20に取り付けて使用トラスコ品番816-0166適合機種NF-20用チゼル全長(mm)250質量(g)152
CBR-03用チップ
日東工器¥41,980税込¥46,1781個当日出荷滑らかな仕上げ面を実現するスローアウエイチップです。 4面使用可能です。用途軟鋼用トラスコ品番814-8077適合機種CBR-03、CBR-03R