充電工具 本体 :「diy」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
220USB-P1 電ドラボールプラス ベッセル 動画あり
1つのボディで3つの回転・トルクモードを搭載した、電ドラボールプラス、新登場!!。回転数・トルク3段階切替モード。強化ギア&ボディで従来比20%強度アップ。充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。
用途電気設備・盤の組み立て。機器・装置のメンテナンス。自動車・二輪の整備/DIYなど 充電時間(分)約60 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])280(低)/340(中)/400(高) 質量(g)170 環境温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~45(動作中および保管時) 充電可能回数約500回 付属品ビット:+2x100mm×1本、充電ケーブル×1本、取扱説明書 電圧(V)DC3.6 最大締付トルク(N・m)電動:1.2(低)/1.6(中)/2.0(高) バッテリー容量(Ah)0.8 適合バッテリーリチウムイオン 関連資料(1.3MB)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

電ドラボール ベッセル 動画あり
電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル。早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。高輝度LEDライト付き。USB充電式Li-ionバッテリー(3.6V-800mAh)搭載。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応 充電時間(分)約60 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最大)280 質量(g)160(付属品含まず) 電圧(V)3.6 出力充電器:5V_1A 入力本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz) 連続使用時間(分)(無負荷時)約40 最大締付トルク(N・m)(電動最大)2、(耐久手動)10 バッテリー容量(Ah)0.8 周囲環境(動作温度)-10~45℃、(充電温度)0~40℃ 充電方式Micro_USB-typeB_USB充電 適合バッテリーLi-ion_3.6V スリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック 充放電回数(回)約500 適合ビット(mm)対辺6.35mm、片頭・両頭ビット
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル。 高輝度LEDライト付き。 USB充電式Li-ionバッテリー(3.6V-800mAh)搭載。 早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。 六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応 質量(g)160 電圧(V)3.6 入力5V・1A 連続使用時間(分)(無負荷時)約40 最大締付トルク(N・m)(電動最大)2、(耐久手動)10 バッテリー容量(Ah)0.8 周囲環境(動作温度)-10~45℃、(充電温度)0~40℃ 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(最大)280 充電時間(分)60 充電方式Micro_USB-typeB_USB充電 適合バッテリーLi-ion_3.6V RoHS指令(10物質対応)対応 スリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック 充放電回数(回)約500 適合ビット(mm)対辺6.35、片頭・両頭ビット
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

220USB-S1 電ドラボール ハイスピード ベッセル 動画あり
電ドラボールの4倍速い!!無負荷回転数1200回転/分。着座時の反動が驚くほど少なく、指だけでも支えられます。毎分1200回転を実現する高精度ギアを新設計。配電盤への電線の取り付けには、圧倒的なスピードで高い作業性を発揮します。低反動のため、ラックの組み立てやOA機器のメンテナンスなど、狭い箇所での作業にも最適です。
用途電気、設備工事や配電盤、一般産業盤の配線作業、端子台、ブレーカー取付。収納ラックや生産台の分解、組み立て。OA機器のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応 付属品USB充電ケーブル(1m)、ビット1本付[(+)2(100mm)] 質量(g)160(付属品含まず) タイプビット1本付 電圧(V)3.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200 入力本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz) 最大締付トルク(N・m)(電動最大)0.4、(耐久手動)10 バッテリー容量(Ah)0.8 周囲環境(動作温度)0~40℃、(充電温度)0~45℃ 充電時間(分)約60 充電方式Micro_USB-typeB_USB充電 充電可能回数約500 アズワン品番65-1943-55 適合バッテリーLi-ion_3.6V スリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック 適合ビット(mm)対辺6.35mm、片頭・両頭ビット
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

ベッセル電ドラボールⅡ(本体のみ)
エコ商品
電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!。端子台で増締めが少なくなる!。木工下穴あけで止まりにくい!。ロングビットでも力が伝わる!。強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)。落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応 セット内容本体のみ 質量(g)170(本体のみ) 最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])280 入力5V1A(MAX) 連続使用時間(分)約40(無負荷時) バッテリーLi-ion3.7V 800mAh 充電時間(分)60 充電方式USB Type-C充電 サイズ(mm)個装:176×46×44 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログチラシ(0.98MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!。端子台で増締めが少なくなる!。木工下穴あけで止まりにくい!。ロングビットでも力が伝わる!。強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)。落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応 質量(g)170(本体のみ) 最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])280 入力5V1A(MAX) 連続使用時間(分)約40(無負荷時) バッテリーLi-ion3.7V 800mAh 充電時間(分)60 充電方式USB Type-C充電 サイズ(mm)個装:250×100×64 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログチラシ(0.98MB)
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)