充電工具 本体 :「ハンマー小型」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ワンハンド」ハンマドリル。究極の使いやすさを追求。 小型・軽量。振動を低減。手元に近い重心、最適バランス。 クリーンに作業、集じんカップ付。サイドグリップ付。
付属品サイドグリップ、ストッパポール、集じんカップ 質量(kg)1.7(バッテリ装着時) 回転数(min-1[r.p.m])0~850 打撃数(min-1[回/分])0~4900 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×74×179 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)10.8 作業量(目安)1充電あたり(穴あけ コンクリート・圧縮強度40MPa)/Φ6mm・深さ30mm:約35本、Φ10.5mm・深さ40mm:約15本 振動3軸合成値(m/s2)6.5(ハンマドリル)、3.0(ドリル)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)