リフォーム現場などの狭い場所や、電源の確保が難しい場所での作業に!。業界初(2010年2月現在、メーカ調べ)Li-ion工具との接続で最高の取り回しを実現!コードレス小型集じん機。
用途粉じん専用
バッテリー容量(Ah)3
集塵量(L)3
吸込仕事率(W)強:45、弱:15
連続使用時間(分)(1充電あたりの目安)「強」:約10、「弱」:約20
充電時間(分)22
真空度(kPa)最大5.2[530mm水柱]
仕様2スピード、連動コンセントなし
運転音(dB)強:77、弱:67
質量(kg)2.3(バッテリ含む)
電圧(V)14.4
風量(m3/min)3.3
適合バッテリーA-60698,A-60660
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。