1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)18V充電式のこぎり
コンセントがない場所でも使用できるコードレスタイプ。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。セーフティロックボタンを押さないとスイッチが入らない安全設計。再起動防止スイッチ採用モデル
用途庭木の剪定、粗大ゴミの解体に ストローク量(mm)10 ストローク数(min-1)0~4,100 付属品充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA)、レシプロブレード(No.68)、レシプロソー用ブレードホルダー(六角穴付ボルト(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体取付) 質量(kg)1.5(電池含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×79×126 切断能力(mm)庭木(径)45、木材(厚さ)40、塩ビパイプ(径)120、軟鋼材(厚さ)2.5
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷