絞り込み
充電時間
- 1~2時間未満(1)
ブランド
- SP(サイキョウ・ファーマ)
- モノタロウ(7)
- BLACK&DECKER(41)
- BOSCH(ボッシュ)(152)
- DEWALT(24)
- DIAMOND(25)
- EARTH MAN(39)
- HiKOKI(ハイコーキ)(243)
- JTC(35)
- KTC(22)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](45)
- Panasonic(パナソニック)(85)
- SHINANO(信濃機販)(21)
- SHINKO(新興製作所)(13)
- SK11(17)
- アイリスオーヤマ(35)
- エスコ(43)
- オグラ(26)
- マキタ(481)
- ミルウォーキーツール(84)
- 京セラインダストリアルツールズ(55)
- ブランドをもっと見る
特価

コードレスインパクトレンチ
SP(サイキョウ・ファーマ)¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷狭いスペースでの作業に最適です。リチウムイオンバッテリーが2個付属しています。用途自動車のエンジンルームなど自動車整備・板金作業など。付属品電池パック(SP81982)×2個、充電器(SP81892)、収納ケーストラスコ品番421-1693全長(mm)285差込角(mm)9.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])260締付け能力普通ボルトM8最大締付トルク(N・m)39ソケット差込角(mm)9.5充電時間(分)60
スイングサンダー
SP(サイキョウ・ファーマ)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷用途特に塗装面に付着したブツ・ホコリ取りに。トラスコ品番541-4962全長(mm)268使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.3振動角度(°)3ホース接続口(NPT)1/4振動数(回/min-1)20000
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら


















![ツインタイア用タイワイヤ MAX(マックス)[事務用品・工具] ツインタイア用タイワイヤ MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono55286386-200807-02.jpg)