充電工具 本体 :「モーター用ブラシ」の検索結果

充電工具 本体とは、バッテリーを充電して使用する、コードの不要な工具の本体のことです。コンセントのない野外や、工具を持って頻繁に移動する必要のある現場、または難しい体制で作業する時に便利です。現在、電動ドライバーは充電式が主流となっています。バッテリーが本体に内蔵されているタイプと、外付けのタイプがあります。リチウムイオンで外付けのものを選ぶと、同じメーカーの電化製品で同電圧であればバッテリーを使い回せる互換性があることも。(製品によって異なります)
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り回し容易なコンパクトシリーズ。多様な切断に対応し、ブレードの取り付けは簡単なワンタッチクランプを採用。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。他の10.8Vと共用できる2.0Ahリチウムイオン電池を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。
本体質量(kg)1.38 切断能力(mm)木材90 バッテリーリチウムイオン ストローク数(min-1[回/分])0~2800 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)10.8 切断能力(mm)非鉄金属40 振動(m/s2)5.7 切断能力(mm)プラスチック900 ストローク長(mm)16
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

取り回し容易なコンパクトシリーズ。コンパクトボディでも57.5Nmの高トルク。2段階変速機能付き。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。他の10.8Vと共用できる2.0Ahリチウムイオン電池を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
回転数(min-1[r.p.m])0~425/1500 打撃数(min-1[回/分])0~7225/25500 本体質量(kg)0.96 チャック寸法(mm)1.5~10 バッテリーリチウムイオン 締付トルク(N・m)57.5 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)10.8 振動(m/s2)15.5
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

小型・軽量でも190Nmの高トルク。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。5.0Ahの高容量電池「TSTAKキッドボックス」を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
回転数(min-1[r.p.m])0~2800 打撃数(min-1[回/分])0~3200 本体質量(kg)0.96 チャック寸法(mm)6.35 バッテリーリチウムイオン 締付トルク(N・m)190 バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)18 振動(m/s2)21
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

取り回し容易なコンパクトシリーズ。コンパクトボディでも57.5Nmの高トルク。2段階変速機能付き。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。他の10.8Vと共用できる2.0Ahリチウムイオン電池を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
回転数(min-1[r.p.m])0~425/1500 本体質量(kg)0.87 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工20 チャック寸法(mm)1.5~10 バッテリーリチウムイオン 締付トルク(N・m)57.5 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)10.8 振動(m/s2)2.5
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

65Nmの高トルクで金工やコンクリートの穴あけに。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。5.0Ahの高容量電池「TSTAKキッドボックス」を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
回転数(min-1[r.p.m])0~450/1650 打撃数(min-1[回/分])0~7650/28050 本体質量(kg)1.2 チャック寸法(mm)1.5~13 バッテリーリチウムイオン 締付トルク(N・m)65 バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)18 振動(m/s2)15
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

コンパクトなボディながらも65Nmの高トルクを実現。2段変速機能付き。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。5.0Ahの高容量電池「TSTAKキッドボックス」を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
付属品5.0Ahバッテリー2個、充電器、TSTAKキットボックス 回転数(min-1[r.p.m])0~450/1650 本体質量(kg)1.1 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 チャック寸法(mm)1.5~13 バッテリーリチウムイオン 締付トルク(N・m)65 バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)18 振動(m/s2)2.5
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷

全長101mmのコンパクトなヘッドで205Nmの高トルク。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。5.0Ahの高容量電池「TSTAKキッドボックス」を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
付属品TSTAKキットボックス×1個、DCB184(18V 5.0Ahバッテリー)×2個、DCB1104(4A 充電器)×1個 回転数(min-1[r.p.m])0~1000/2800/3250 打撃数(min-1[回/分])0~3800 本体質量(kg)0.95 チャック寸法(mm)6.35 バッテリーリチウムイオン 締付トルク(N・m)205 バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)18 振動(m/s2)18.5
1台
58,980 税込64,878
翌日出荷

スポットライトモード搭載の90Nmの高トルク振動ドリルドライバー。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。5.0Ahの高容量電池「TSTAKキッドボックス」を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。スポットライトモード搭載の高輝度LED搭載。角度調節可能な高輝度LEDライトを採用。20分連続点灯ができるのでスポットライトとしても活用できます。
回転数(min-1[r.p.m])0~650/2000 打撃数(min-1[回/分])0~11050/34000 本体質量(kg)1.34 チャック寸法(mm)1.5~13 バッテリーリチウムイオン 締付トルク(N・m)90 バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)18 振動(m/s2)11
1台
60,980 税込67,078
翌々日出荷

小型・軽量でも2800回/分の高ストローク。多様な切断に対応し、ブレードの取り付けは簡単なワンタッチクランプを採用。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。5.0Ahの高容量電池「TSTAKキッドボックス」を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
本体質量(kg)1.43 切断能力(mm)木材90 バッテリーリチウムイオン ストローク数(min-1[回/分])0~2800 バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)18 切断能力(mm)非鉄金属40 振動(m/s2)8.1 切断能力(mm)プラスチック900 ストローク長(mm)16
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷

小型・軽量でも163Nmの高トルク。スピードは3段階に切り替えが可能。低速はネジがなめるリスクを低減できるプレシジョンドライブ機能を搭載。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。他の10.8Vと共用できる2.0Ahリチウムイオン電池を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
回転数(min-1[r.p.m])0~950/1950/2850 打撃数(min-1[回/分])0~3600 本体質量(kg)0.8 チャック寸法(mm)6.35 バッテリーリチウムイオン 締付トルク(N・m)163 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)10.8 振動(m/s2)6.7
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷