絞り込み
バー全長(mm)
  • 250(3)
チェーン形式
  • 25AP-60E
  • 21BPX-64E(1)
  • 21BPX-72E(1)
  • 25AP(2)
  • 25AP-42E(1)
  • 25AP-52E(1)
  • 25AP-68E(4)
  • 25AP-76E(4)
  • 25AP-84E(4)
  • 90PX-40E(5)
  • 90PX-45E(2)
  • 90PX-46E(2)
  • 90PX-52E(6)
  • 91P033X(2)
  • 91PX-46E(3)
  • 91PX-52(6)
  • 91PX-52E(10)
  • 91PX-58E(2)
  • H00(9)
  • その他(22)
チェーンスピード(m/s)
  • 20(3)
ブランド
  • マキタ(3)
  • シングウ(新宮商行)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンジンチェーンソーとは、動力となるエンジンを搭載した電動ノコギリのことを言います。チェーン状になった外刃が動力によって回転し、対象となるものを切削してゆく工具です。樹木を伐採したり、丸太を切り落としたりする際に使用するため、林業には欠かせない工具です。その用途によって、チェーンやガイドバーを適宜交換します。2サイクルエンジンが主流となっており、燃料は、ガソリンとエンジンオイルを混合したものを使用します。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
250ミリ充電式チェンソー マキタ250ミリ充電式チェンソーマキタ
34,980税込38,478
1台
当日出荷
高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感! 18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー! 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。 切断スピード向上!パワーモード搭載 金属製スパイクバンパ付
付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4セット内容本体のみ長さ(mm)250厚さ(mm)ゲージ:1.3質量(kg)4.5(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)ピッチ1/4”電源(V)直流36(18×2)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×512×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)タンク容量(mL)30チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-60E振動3軸合成値(m/s2)<2.5商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)ガイドバー種類スプロケットノーズ
チェンソー XV250TD シングウ(新宮商行)チェンソー XV250TDシングウ(新宮商行)
52,980税込58,278
1台
5日以内出荷から12日以内出荷
本体乾燥重量2.3kgと超軽量。 枝打ち作業に最適で趣味・アウトドアでのご使用にも。 カービングバー仕様で、チェンソーアートの彫刻作業などの細かい作業も。
排気量(mL)25質量(kg)2.3仕様【チェンオイル調整】あり、【アイシング防止装置】あり、【チェーン張り機構】サイドアジャスター、【プライミングポンプ】あり安全装置チェーンブレーキ標準装備スパークプラグNGK CMR7H燃料混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)始動方法軽1スタート(始動時減圧装置付きスターター)RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)4排出ガス対策型3次規制適合オイルタンク容量(mL)140燃料タンク容量(cc)190
250ミリ充電式チェンソー(赤) マキタ250ミリ充電式チェンソー(赤)マキタ
75,980税込83,578
1台
3日以内出荷
高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感! 18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー! 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。 切断スピード向上!パワーモード搭載 金属製スパイクバンパ付
付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4セット内容本体、バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD長さ(mm)250厚さ(mm)ゲージ:1.3質量(kg)4.5(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)ピッチ1/4”電源(V)直流36(18×2)バッテリーリチウムイオン本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×512×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)タンク容量(mL)30チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-60E振動3軸合成値(m/s2)<2.5商品タイプ本体+バッテリ・充電器ガイドバー種類スプロケットノーズ1充電当たりの作業量BL1860B:杉角材50mm/約610本
250ミリ充電式チェンソー(赤) マキタ250ミリ充電式チェンソー(赤)マキタ
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感! 18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー! 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。 切断スピード向上!パワーモード搭載 金属製スパイクバンパ付
付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4セット内容本体のみ長さ(mm)250厚さ(mm)ゲージ:1.3質量(kg)4.5(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)ピッチ1/4”電源(V)直流36(18×2)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×512×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)タンク容量(mL)30チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-60E振動3軸合成値(m/s2)<2.5商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)ガイドバー種類スプロケットノーズ

チェーンソー』には他にこんなカテゴリがあります

チェーンソー本体