絞り込み
バー全長(mm)
  • 300(2)
チェーン形式
  • 91PX-46E
  • 21BPX-64E(1)
  • 21BPX-72E(1)
  • 25AP(2)
  • 25AP-42E(1)
  • 25AP-52E(1)
  • 25AP-60E(4)
  • 25AP-68E(4)
  • 25AP-76E(4)
  • 25AP-84E(4)
  • 90PX-40E(5)
  • 90PX-45E(2)
  • 90PX-46E(2)
  • 90PX-52E(6)
  • 91P033X(2)
  • 91PX-52(6)
  • 91PX-52E(10)
  • 91PX-58E(2)
  • H00(9)
  • その他(22)
チェーンスピード(m/s)
  • 0~1200(2)
  • 14.5(1)
ブランド
  • マキタ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンジンチェーンソーとは、動力となるエンジンを搭載した電動ノコギリのことを言います。チェーン状になった外刃が動力によって回転し、対象となるものを切削してゆく工具です。樹木を伐採したり、丸太を切り落としたりする際に使用するため、林業には欠かせない工具です。その用途によって、チェーンやガイドバーを適宜交換します。2サイクルエンジンが主流となっており、燃料は、ガソリンとエンジンオイルを混合したものを使用します。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンソー(電動式) マキタチェーンソー(電動式)マキタ(21件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
「新・工具レス調整機構」搭載 チェーンオイルの安定供給 ハイパワー1430W
用途薪作り、枕木の切断等に。電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)1.25チェーンスピード(m/s)[m/分]14.5[870]振動3軸合成値(m/s2)4.7仕様二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油付属品チェーンオイル、チェーンカバー質量(kg)3.9
充電式チェンソー マキタ充電式チェンソーマキタ(1件のレビュー)
72,980税込80,278
1台
3日以内出荷
高出力+高回転 工具レスチェーン調整 360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ONサッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 「アプト」防滴・防じん 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
バッテリー容量(Ah)6.0充電時間(分)約55分充電(2本同時)チェーン形式91PX-46E付属品チェーンオイル・チェーンカバーセット内容本体、バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD付質量(kg)5.2(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)電圧(V)36(18×2)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×215×235(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)バッテリーリチウムイオン作業量(目安)1充電あたり/杉丸太Φ200mm 約54本・杉角材50mm約650本(BL1860B[2個])チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200振動3軸合成値(m/s2)4商品タイプ本体+バッテリ・充電器ガイドバー長さ(mm)300
充電式チェンソー(本体のみ) マキタ充電式チェンソー(本体のみ)マキタ
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
高出力+高回転 工具レスチェーン調整 360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ONサッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 「アプト」防滴・防じん 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
チェーン形式91PX-46E付属品チェーンオイル・チェーンカバーセット内容本体のみ質量(kg)5.2(バッテリ(別売)、チェーン刃、ガイドバー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×215×235(バッテリ(別売)、チェーン刃、ガイドバー含む)チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200振動3軸合成値(m/s2)4商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)ガイドバー長さ(mm)300

チェーンソー』には他にこんなカテゴリがあります

チェーンソー本体