絞り込み
バー全長(mm)
  • 100(5)
  • 105(1)
  • 115(1)
  • 125(1)
  • 150(2)
  • 152(1)
  • 170(1)
  • 200(6)
  • 203(2)
  • 250(13)
  • 296(1)
  • 300(12)
  • 350(11)
  • 400(4)
  • 406(1)
  • 420(1)
  • 450(1)
  • 661(1)
  • 1028(1)
  • 1090(1)
チェーン形式
  • 21BPX-68E(3)
  • 21BPX-72E(5)
  • 25AP(3)
  • 25AP-52E(5)
  • 25AP-60E(10)
  • 25AP-68E(9)
  • 25AP-76E(13)
  • 25AP-84E(9)
  • 73DPX-84E(3)
  • 90PX-40E(6)
  • 90PX-45E(8)
  • 90PX-52E(9)
  • 91PX-46E(3)
  • 91PX-52(7)
  • 91PX-52E(12)
  • 91VXL-58E(4)
  • 95TXL-68E(5)
  • 95TXL-72E(4)
  • H00(10)
  • その他(28)
チェーンスピード(m/s)
  • 0~1200(5)
  • 2.4(2)
  • 3.5(2)
  • 5(8)
  • 6.7(2)
  • 7.3(3)
  • 7.5(2)
  • 7.7(5)
  • 8(5)
  • 10(6)
  • 11(2)
  • 12(1)
  • 12.1(2)
  • 12.4(1)
  • 12.6(2)
  • 14(1)
  • 14.5(1)
  • 14.9(2)
  • 20(15)
  • 24(3)
ブランド
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • EARTH MAN(4)
  • ECHO(エコー)(23)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(9)
  • WAKO(和光商事)(3)
  • YARD FORCE(6)
  • アルミス(7)
  • エスコ(5)
  • ケルヒャー(5)
  • シングウ(新宮商行)(7)
  • ゼノア(24)
  • ナカトミ(2)
  • ハスクバーナ(24)
  • マキタ(34)
  • ミルウォーキーツール(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(23)
  • 共立(9)
  • 工進(2)
  • 新ダイワ(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンジンチェーンソーとは、動力となるエンジンを搭載した電動ノコギリのことを言います。チェーン状になった外刃が動力によって回転し、対象となるものを切削してゆく工具です。樹木を伐採したり、丸太を切り落としたりする際に使用するため、林業には欠かせない工具です。その用途によって、チェーンやガイドバーを適宜交換します。2サイクルエンジンが主流となっており、燃料は、ガソリンとエンジンオイルを混合したものを使用します。
240件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ハンディソー マキタ

    充電式ハンディソー

    マキタ(7件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    さっと、手軽に、手のこ感覚 手軽に使えるハンディタイプ+本格切断性能 「安心」可動式ガード:ガイドバー上部をカバーし、切り込み深さに応じてガードが可動します 手を保護するゴム製ハンドガード:柔らかく変形し、入り組んだ場所での作業時にジャマになりにくい ハイパワーブラシレスモータ搭載 チェーン部への給油を自動で行い使用時の注油の手間を省きます レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行えます
    付属品チェーンカバー、チェーンオイルチェーンスピード(m/s)[m/分]8 [480]チェーン形式80TXL-26Eオイルタンク容量(mL)55ガイドバー長さ(mm)100
  • 充電式ハンディソー マキタ

    充電式ハンディソー

    マキタ(5件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    付属品チェーンカバー、チェーンオイルセット内容本体のみチェーンスピード(m/s)[m/分]8[480]チェーン形式80TXL-32E商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)ガイドバー長さ(mm)150
  • 18V 200ミリ充電式高枝チェンソー マキタ

    18V 200ミリ充電式高枝チェンソー

    マキタ
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    質量(kg)3.4チェーンスピード(m/s)[m/分]6.7[402]チェーン形式80TXL-38オイルタンク容量(mL)55ガイドバー長さ(mm)2001充電当たりの作業量【目安】杉角材50mm(本)(6Ah/3Ah):600/300
  • 350mm充電式チェンソー マキタ

    350mm充電式チェンソー

    マキタ(15件のレビュー)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    当日出荷
    高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感! 工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ON。サッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
    長さ(mm)(ガイドバー)350質量(kg)5.2(バッテリ含む)電圧(V)18×2本本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)773×215×235チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200チェーン形式91PX-52E振動3軸合成値(m/s2)4.8
  • チェーンソー(電動式) マキタ

    チェーンソー(電動式)

    マキタ(21件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    「新・工具レス調整機構」搭載 チェーンオイルの安定供給 ハイパワー1430W
    用途薪作り、枕木の切断等に。付属品チェーンオイル、チェーンカバー仕様二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油質量(kg)3.9電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430コード長さ(m)1.25チェーンスピード(m/s)[m/分]14.5[870]振動3軸合成値(m/s2)4.7
  • エンジンチェンソー ジャストシリーズ ゼノア

    エンジンチェンソー ジャストシリーズ

    ゼノア(2件のレビュー)
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    当日出荷
    GZ3500T-EZは、環境にやさしく、使う人にやさしい環境対応エンジン、「ストラト・チャージド 」を搭載しており、排出ガスを低減すると同時に、従来機種と比較し約30%の燃費効率を向上させています。また、玉切りから低木の伐倒、果樹の剪定に幅広く活用でき、軽さとパワーのバランスに非常に優れたモデルです。その他、工具なしでエアクリーナカバーの着脱が簡単に行える容易なメンテナンス性能や、プライマリポンプ付きで始動性がよいなど、ユーザー様にとって扱いやすい機能が多く搭載されています。
    質量(kg)3.4排気量(mL)35.2チェンタイプ91PX全長(cm)30燃料タンク容量(L)0.25スパークプラグNGK CMR6Hキャブレターダイヤフラム、バタフライバルブ式(始動ポンプ付き)全高(cm)23全幅(cm)23.5バー(cm)35
  • 充電式ハンディソー マキタ

    充電式ハンディソー

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    当日出荷
    付属品チェーンカバー、チェーンオイルセット内容本体、バッテリBL1860B×1本、充電器DC18RFバッテリーリチウムイオン商品タイプ本体+バッテリ・充電器
  • 300ミリチェンソー マキタ

    300ミリチェンソー

    マキタ(11件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    小型・軽量で優れた取り回し。 電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。 切断能力もアップしました(メーカー比)
    全長(mm)568質量(kg)2.2電流(A)8.1電源(V)100消費電力(W)770コード長さ(m)2バー全長(mm)ガイドバー:300チェーンスピード(m/s)[m/分]7チェーン形式90PX
  • 替え専用ソーチェーン アルミス

    替え専用ソーチェーン

    アルミス
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    用途AFT-18V・AFT-21V・AHD-21VVI用替えチェーン仕様ケージ幅(1.1mm):0.43刃数14ピッチ0.25コマ数28
  • コードレスミニチェンソー HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスミニチェンソー

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ハイパワーの高トルクブラシレスモーター搭載によりトップクラスの粘り強さで太い枝の切断でも止まりにくく、快適に作業できます。薄刃ソーチェン採用により低振動・低反発を実現しました。ソーチェンとガイドバーはツールレスでサッと交換可能です。別売のポールアタッチメントに取り付け、高所作業にも使用可能です。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
  • 小型コードレスチェーンソー デジタルランド

    小型コードレスチェーンソー

    デジタルランド
    ¥7,698税込¥8,468
    1セット
    欠品中
    庭木のお手入れをはじめ、落とした枝のカットなど、作業性に優れたハンディタイプのチェーンソーです。電源不要のコードレス式なので大変便利。女性やご年配の方も楽に扱いやすい軽量で超小型。最大直径約8cmの枝も切断できます。安全ストッパー付き。LEDライト搭載。
    用途庭木の剪定や太枝の切断に。付属品充電用ACアダプター・レンチ・バッテリー・ドライバー・専用ケース・取扱説明書(保証書)寸法(mm)310×100×60質量(g)780出力ACアダプター:21V 0.75A電源リチウムイオン電池 1500mAh入力ACアダプター:100~240V 50/60Hz 0.8A連続使用時間(時間)約1チェーンスピード(m/s)約5充電時間約3時間30分バッテリー容量(mAh)約1500
  • 充電式ハンディチェンソー  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進

    充電式ハンディチェンソー 18V 2.0Ah スマートシリーズ

    工進(1件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    小型で使いやすいハンディタイプのチェンソー。オレゴン社製チェーンとバーを採用。毎秒8.5mのチェーンスピードで素早く切断が可能。チェーンオイル自動給油機能付き、オイル注油が不要です。工具無しでチェーン調整・交換が可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途枝の切り落としに寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×240×100本体質量(kg)1.8モーターブラシモーターチェーンスピード(m/s)8.5バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー作業量(目安)Φ30ミリ×300本(杉)充電時間(分)約60チェーン形式80BX-26ガイドバー長さ(mm)100
  • 24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載) YARD FORCE

    24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載)

    YARD FORCE(9件のレビュー)
    ¥24,364税込¥26,800
    1セット
    3日以内出荷
    YARD FORCE 24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載) YARD FORCEシリーズ累計40万台以上販売の大人気「高枝電動チェーンソー」が、最新の24Vコードレス仕様で新登場! 1回のフル充電でなんと180本の枝が切れるスタミナ120%UPを実現※。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園でも使えて、立ち回りも楽々。だから作業も素早くできます。 刃は世界の「OREGON(オレゴン)」ブランドで、吸い込まれるような滑らかさでパワフル切断。 長さは230~280cmに伸縮し、ヘッド角度も変えられるので、枝の向きに合わせて作業でき、3m以上の高枝も切断出来ます。 Wスイッチで誤作動も防げて、刃の張り調整も工具不要。体にあわせベルト位置を調節して腕への重さを軽減できます。 届いてすぐ作業できるバッテリー1個、充電器、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、チェーン部カバーも標準付属します。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので使わない時は隙間にスッキリ収納出来ます。 最新式なので使いやすさはシリーズナンバーワンです。 世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。 コードレスながらチェーン高回転5.5m/秒で最大18cm径の太高枝をみるみる切断します。 24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
    セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)材質スチール、アルミ、樹脂他長さ(mm)203質量(kg)本体:約3.4電圧(V)24全長(cm)約230~280(伸縮式)バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)角度調整範囲ヘッド部(3段階):0°・15°・30°バッテリー容量(Ah)2.0充電時間(分)フル:約80チェーンスピード(m/s)[m/分]5.5チェーン形式搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチガイドバー長さ(mm)203最大切断能力(Φmm)180寸法(幅W×高さH)(cm)約15×9稼働時間(分)(無負荷作動時)35チェーン搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)
  • 18V1.5Ahリチウムイオンバッテリー アルミス

    18V1.5Ahリチウムイオンバッテリー

    アルミス(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    残量確認表示付
    幅(mm)75質量(kg)0.3高さ(mm)48奥行(mm)130バッテリー容量(Ah)1.5
  • エンジンチェンソー(120e Mark II ) ハスクバーナ

    エンジンチェンソー(120e Mark II )

    ハスクバーナ(7件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    使いやすく、始動も簡単。小木の伐採や薪つくりを時々行うホームオーナーに最適なガーデンチェンソー。 低排ガス、低燃費のX-Torq(R)エンジンテクノロジーとフィルターを清潔に保つエアインジェクションの特長を備えています。 安全性を高めるためのローキックバックチェン付き。サイドチェンテンショナーにより、チェン張りも工具を使わず、簡単に行えます。SmartStart(R)で、始動性も抜群。
    用途薪割、剪定、日曜大工質量(kg)5.1排気量(mL)38.2スパークプラグチャンピオン RCJ7Yチェーン形式3/8[91PX]、52コマ
  • エンジンチェンソー 新ダイワ

    エンジンチェンソー

    新ダイワ
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×233×271乾燥質量(kg)3.7燃料タンク容量(L)0.28点火方式フライホイールマグネト始動方式softスタート点火プラグNGK BPMR8Yエンジン総排気量(cm3)34.4振動3軸合成値(m/s2)5オイルタンク容量(L)0.23
  • 36V コードレスチェンソー HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスチェンソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1台
    当日出荷
    「軽さとパワーの両立で快適切断」取り回しやすいクラス最軽量ボディ! 本体の大きさを約40%小型化!(従来機CS3630DA比) ハイパワーの高トルクモーター搭載によりトップクラスの粘り強さ! チェンスピードアップで太い枝でも使いやすい! 低振動長寿命 ナット脱落防止機能でチェンの交換時にナットが脱落しにくい チェンオイル流量調節機構搭載 チェンブレーキ付 金属製スパイク付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    仕様刃のピッチ(インチ):3/8質量(kg)3.1(蓄電池装着時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)528×184×194(蓄電池装着時)チェンタイプ90PX-40Eチェンスピード(m/sec)12.6給油方式自動給油振動3軸合成値(m/s2)2.8オイルタンク容量(mL)70ガイドバー長さ(mm)2501充電当たりの作業量杉角材50×50mm:約390カット
  • 350ミリ充電式チェンソー マキタ

    350ミリ充電式チェンソー

    マキタ
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感! 18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー! 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。 切断スピード向上!パワーモード搭載 金属製スパイクバンパ付
    付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4長さ(mm)350厚さ(mm)ゲージ:1.3質量(kg)4.8(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)ピッチ1/4”電源(V)直流36(18×2)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×612×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)タンク容量(mL)30チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-76E振動3軸合成値(m/s2)<2.5ガイドバー種類スプロケットノーズ
  • 電気チェンソー 京セラインダストリアルツールズ

    電気チェンソー

    京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    ●よく切れてコンパクトでバランスも良いハーフトップハンドルタイプのチェンソーです ●頭上の作業がしやすいように軽量になっています ●オイルリターン機構を採用していますので余分なオイルの吐出をオイルタンクに戻し循環させることが出来ます ●ハンドルにソフトグリップを採用しているため握りやすく滑り止めに効果があります ●モーター冷却用の風窓はブラインド構造を採用し故障の原因となる小石の侵入を防ぎます ●モーター出力とチェーンスピードがアップしており切れ味の良い軽快な切断を実現しています
    用途枝打ち、丸太・木材の切断付属品ガイドバー×1・ソーチェン×1・チェンカバー×1・六角棒レンチ(本体収納/5mm)×1・チェンオイル(50mL)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄/電源コード:PVCタイプハーフトップハンドル有効切断能力(mm)250電流(A)8.3電源(V)単相100消費電力(W)790コード長さ(m)2型番CS-2502ハンドルハーフトップハンドル電源(単相/V)100電源コード(m)2絶縁方式二重絶縁電源タイプAC電源式チェーンスピード(m/s)[m/分]7.3ソーチェーン90PX-40E有効切断長さ(mm)250
  • 充電式チェーンソー マキタ

    充電式チェーンソー

    マキタ(13件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!
    付属品丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー長さ(mm)(ガイドバー)115質量(kg)2.5(バッテリ含む)電圧(V)18カーボンブラシ呼び番号430チェーンスピード(m/s)[m/分]5.0[300]チェーン形式25AP-42E適合バッテリーマキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)振動3軸合成値(m/s2)4.3
  • 18Vコードレスポールソー HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vコードレスポールソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    「手が届きにくいところの作業も、自分で、手軽に。」 簡単にポールの伸縮ができる! 安全に配慮したロックオフボタン付 共通のポールでヘッドアタッチメント(別売)を付け替えできる! チェンオイル自動給油機能付 ソーチェンの交換・張り調整がツールレスで可能 別売のヘッドアタッチメントに交換すれば、ポールヘッジトリマとしての使用も可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    寸法(mm)機体:1880~2470×110×165質量(kg)3.3(BSL1820M装着時)使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池バッテリー電圧(V)18給油方式自動適合替刃90PX-33Eオイルタンク容量(mL)70ガイドバー長さ(mm)200
  • 250ミリ充電式チェンソー マキタ

    250ミリ充電式チェンソー

    マキタ
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感! 18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー! 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。 切断スピード向上!パワーモード搭載 金属製スパイクバンパ付
    付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4セット内容本体のみ長さ(mm)250厚さ(mm)ゲージ:1.3質量(kg)4.5(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)色青ピッチ1/4”電源(V)直流36(18×2)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×512×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)タンク容量(mL)30チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-60E振動3軸合成値(m/s2)<2.5商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)ガイドバー種類スプロケットノーズ
  • 電池・充電式チェーンソー SHINKO(新興製作所)

    電池・充電式チェーンソー

    SHINKO(新興製作所)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    片手で使えるクラス最軽量1.1kgのハンディチェーンソー チェーンソーオイル付属。 左利きにも使いやすいスイッチボタン配置。 枝も竹もバリバリ切断可能です。
    付属品バッテリー 充電器 六角棒レンチ ソーチェーン (本体装着済み) ソーチェーンカバー チェーンソーオイル長さ(mm)100(チェーンスピード)質量(kg)1.1(バッテリー含む)切断能力(mm)35×35角材 約100本チェーンスピード(m/s)6.1バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4充電時間(分)約90使用充電器入力電源 単相100V最大切断能力(Φmm)100まで
  • 高枝切り電動チェーンソーVmax (100V電源20mコード付/OREGON製チェーン刃搭載) YARD FORCE

    高枝切り電動チェーンソーVmax (100V電源20mコード付/OREGON製チェーン刃搭載)

    YARD FORCE(8件のレビュー)
    ¥21,880税込¥24,068
    1セット
    3日以内出荷
    YARD FORCE 高枝切り電動チェーンソーVmax(100V電源コード仕様/OREGON製チェーン刃搭載)は、 3mもの高い場所の直径25cmとなる太枝も世界的老舗ブランドOREGON(オレゴン)刃と高枝チェーンソーVmaxの機能性によって、 吸い込まれるような速さでズバッ!っとスピーディーかつスムーズに切断する問答無用の約1馬力(700kW)のパワーと切れ味がある 100Vコンセントコード電源供給型仕様の高枝切り電動チェーンソーです。 大変で面倒な高枝切りが自分で簡単に出来る「YARDFORCE高枝切り電動チェーンソー」が、 更にシリーズ最大の切断力約1馬力(700W)に加え、OREGONハイクラスチェーン91シリーズソー刃(ピッチ3/8inch・9.5mm、リンク数40)にパワーアップして登場。 切れ味を徹底的に求めて特別ロングガイドバーにオレゴン91シリーズ刃を採用することで、YARDFORCEシリーズ最大の切断直径25cmを実現しました。 長さは本体ポール225~280cmに無段階調節できるので、身長を入れると3mの高さにある25cmの太い枝も力要らずでバッサリ切り落とせます。 組立式でコンパクトなので収納、保管も省スペース。もちろん使いやすさはそのままで、角度調節も刃の張り調節も簡単。 本体機器付属の安全装置Wスイッチ、肩ベルト、保護メガネも付いて初心者でも安心です。 アタッチメントを替えることなくモーターヘッド先端部の重みを利用しながら25cmまでの太枝に OREGON刃を当てるだけでスムーズにすーと切り進むことができます。 ヘッド部分は作業性に便利なワンタッチで3段階(0・15・30度)に角度調節できるので様々な角度の枝も工夫して切断ができ、 100V電源コードの長さは余裕の20mで広範囲の敷地作業が可能です。 世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。 スピーディーかつスムーズに切断する問答無用の回転スピード12m/秒と約1馬力(700kW)のパワーが魅力 3mもの高い場所の直径25cmとなる太枝も簡単バッサリ! 20mコード付きなので広作業範囲で作業が可能。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
    セット内容本体(20m電源コード付)、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)材質スチール、アルミ、樹脂他質量(kg)約3.6(コード含まず)電源(V)家庭用電源AC100消費電力(W)700電源コード(m)100V:20角度調整範囲ヘッド部(3段階):0°・15°・30°バー全長(mm)約300チェーンスピード(m/s)[m/分]無負荷時:12チェーン形式使用:OREGON 91P040X「ピッチ3/8(9.5mm) コマ数40)安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)本体:150×90×2200~2820最大切断能力(Φmm)250
  • 充電式ハンディチェンソー 京セラインダストリアルツールズ

    充電式ハンディチェンソー

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    ●ハイパワーモーター搭載で硬い枝でも止まらずに効率良く快適な作業ができる片手で使える充電式ハンディチェンソーです ●1バッテリーあたり約130カット、チェンスピード10m/s、ハイパワーモーター搭載で硬い枝でも止まらずに効率良く快適な作業ができます(40mm角の杉の切断を1500mAhの付属バッテリーで行った場合) ●ソーチェンの最小ピッチが1/4インチで最薄ゲージ厚が1.1mmのため切り口が滑らかで切断時の負担も小さく使用時間が伸びます ●ソーチェンの張り調整が不要なので初心者でも気軽に使えます ●ガイドバーやソーチェンを工具なしで交換可能なので気軽にメンテナンスが行えます ●安全性を考慮した2つのガード(可動式ガードとハンドガード)でケガの防止ができます
    用途枝打ち、枝の剪定・切断付属品ガイドバー×1・ソーチェン×1・チェンオイル(40mL)×1・チェンカバー×1・電池パック(B-1815LA)×1・充電器(UBC-1803L)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄質量(kg)1.5(電池パック取付け時)電源(V)DC18型番BHCS-1810L1バッテリーB-1815LA(リチウムイオン)バッテリー電圧(V)18電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]10バッテリー容量(mAh)1500適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625Lソーチェーン1/4P11-28E(ピッチ1/4”)有効切断長さ(mm)100
  • 18V充電式チェンソー 京セラインダストリアルツールズ

    18V充電式チェンソー

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット
    当日出荷
    ●コードレスタイプで小回りが効き機動性に優れた気軽に庭木のお手入れが出来る軽量・コンパクトタイプの充電式チェンソーです ●ハーフトップハンドルにすることで重心までの距離が近くなり持ち重りが軽く操作性も抜群です ●スイッチをひくとチェンオイルが自動給油されて焼きつきを抑制します ●ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンス可能です ●再起動防止機能を搭載しています ●保護回路(お知らせランプ)機能付きです
    用途枝の剪定・切断などの庭木のお手入れ、丸太・木材の切断付属品チェンオイル(50mL)×1・ガイドバー×1・ソーチェン(90PX-40E)×1・チェンカバー×1・電池パック(B-1815LA) ×1・充電器(UBC-1803L)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄質量(kg)2.3(電池パック取付け時)電源(V)DC18型番BCS-1800L1ハンドルハーフトップハンドルバッテリーリチウムイオン充電時間(分)69電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]3.5バッテリー容量(mAh)1500電池パックB-1815LA適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625Lソーチェーン90PX-40E使用充電器UBC-1803L振動3軸合成値(m/s2)2.5以下有効切断長さ(mm)250切断長(mm)推奨150以下
  • ドリームパワー エンジンチェーンソー ナカトミ

    ドリームパワー エンジンチェーンソー

    ナカトミ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    小型&軽量のトップハンドルタイプのチェーンソー。始動がしやすいスターター(スムーズに引けるダンパー付きスターター)。
    用途材木、丸太の切断、枝払いに。エンジンチェンソーとして。切断 伐採 丸太 枝 園芸 ガーデニング 剪定材質樹脂/スチール使用燃料潤滑油混合ガソリンエンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスターター(ダンパー付き)給油方式自動保証期間1年点火プラグNGK BPMR7A
  • 充電式チェンソー  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進

    充電式チェンソー 18V 2.0Ah スマートシリーズ

    工進(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    枝切り用の充電式小型軽量チェンソー 簡単操作、充電式で静かに作業が可能 安全に使える 跳ね返り防止ガード付き 直径5cmの枝を2.5秒、3cmなら300本切断可能 本体2.3kgの業界最軽量クラス 工具無しでチェーン調整・交換が可能 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途家周りの枝の切断にモーターブラシモーターバッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah充電時間(分)約60
  • 18V充電式ポールチェンソー 京セラインダストリアルツールズ

    18V充電式ポールチェンソー

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    当日出荷
    ●ポールがワンタッチで収縮できる高い場所にある枝木の切断や木材の伐採に最適な充電式チェンソーです ●充電式ですので電源のない場所でも思いついた時に気軽に木の切断や木材の伐採ができます ●枝までの距離に合わせてポールの長さを調節できます(1,619~2,454mm) ●軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプを採用しています ●チェーンソー部分をポールから取り外しできるので収納や移動が楽になります ●安定した切れ味のオレゴン製ソーチェンを採用しています
    用途高い場所にある枝木の切断や木材の伐採付属品ガイドバー(本体取付)×1・ソーチェン(本体取付)×1・チェンカバー(本体取付)×1・六角棒レンチ(5mm/チェンカバーに収納)×1・チェンオイル(40mL/チェンカバーに収納)×1・保護めがね×1・電池パック(B-1815LA)×1・充電器(UBC-1803L)×1材質ハウジング:ABS/ガイドバー:鉄/パイプ:アルミ質量(kg)2.8(電池パック取付け時)電源(V)DC18型番BPCS-1800L1連続使用時間(分)20バッテリーリチウムイオン充電時間(分)69電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]3.8バッテリー容量(mAh)1500電池パックB-1815LA適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L使用充電器UBC-1803L振動3軸合成値(m/s2)2.5以下有効切断長さ(mm)150
  • 36V コードレスチェーンソー HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスチェーンソー

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    低振動。 高トルクのモーターでパワフル切断! ブラシレスモーターで高効率、長寿命を実現。 ソーチェン交換と調整がツールレスで可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    電圧(V)36モーター直流ブラシレスモーター充電器形名UC18YDL2チェーンスピード(m/s)[m/分]14.9[894]蓄電池タイプ使用可能:マルチボルト蓄電池オイルタンク容量(mL)チェーン:100
  • 350ミリチェンソー マキタ

    350ミリチェンソー

    マキタ(6件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    小型・軽量で優れた取り回し。 電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。 切断能力もアップしました(メーカー比)
    全長(mm)621質量(kg)2.2消費電力(W)770バー全長(mm)ガイドバー:350
  • 18V1.5Ah用充電器 アルミス

    18V1.5Ah用充電器

    アルミス
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    コンセント差し込み後、バッテリーに接続するとランプが赤になります。緑になれば満充電となります。
    幅(mm)45質量(kg)0.1高さ(mm)60奥行(mm)100
  • エンジンチェンソー(135 Mark II ) ハスクバーナ

    エンジンチェンソー(135 Mark II )

    ハスクバーナ
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    小木の伐採や薪つくりに時々チェンソーを使用する一般のユーザーの方向けのガーデンチェンソー。 堅牢なつくりで、信頼性があり、使いやすいチェンソー。サイドチェンテンショナーでチェン張りも楽に行え、始動性もよく、簡単に取り扱うことができます。バーサイズは14"。
    用途薪割、剪定、日曜大工質量(kg)4.7排気量(mL)38スパークプラグNGK BPMR7Aチェーン形式3/8[S93G]、52コマ
  • エンジンチェーンソー(E2125TS) 新ダイワ

    エンジンチェーンソー(E2125TS)

    新ダイワ(3件のレビュー)
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1台
    3日以内出荷
    圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー
    質量(kg)2.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×201×196排気量(mL)25使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1機能チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、サイドアクセス、ナット脱落防止機構燃料タンク容量(L)0.19スパークプラグCMR7H始動方式Softスタート振動3軸合成値(m/s2)4オイル量(L)0.14
  • 350ミリ充電式チェーンソー(40Vmax) マキタ

    350ミリ充電式チェーンソー(40Vmax)

    マキタ
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    3日以内出荷
    エンジン式35mLクラス チェーンスピード25.5m/秒の高速切断で玉切りから伐倒、枝払いまで幅広い作業がスピーディに行えます。 ハイパワーブラシレスモータ搭載、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。 エンジン式同等の粘り強い使用感 過度な押付け力による回転数低下を感覚的に把握しやすく、刃物を押し付ける力の調整がしやすい。 「リトリガ」不要で素早く再起動(ロック時)※※過負荷によりロックしても、負荷を取り除けば、トリガを引き直さずに再起動。トリガを引いたまま作業を再開できます。※ロックの状態によっては再起動しない事があります。 エンジン式同等以上の優れた加速性 トリガオンから素早く全速回転 オン/オフを繰り返す、細かい枝払い作業が軽快に行えます。優れたトリガレスポンスで連続作業も快適。 軽量で優れた取り回し性 質量4.9kg※と軽量なため、細かな連続作業も軽快にこなします。※BL4040F装着時。 伐倒にも 正確な切断をサポートする最適ハンドル設計により安定した切断が行えます。視認性に優れた伐倒ライン 高い防水性能 雨の中でも運転可能な、防滴・防じん「ウェットガード」& 防水保護等級「IPX4」を採用。 薄刃 80TXL仕様 ゲージ厚1.1mmの薄刃仕様。切断抵抗を大幅低減。鋭い喰いつきで快速切断。竹切断にも対応。ピッチ:0.325”。 スプロケットノーズバー 先端部のスプロケット(歯車)でチェーンの回転抵抗を減らし、パワーを最大限に伝達。 新ツールレスチェーン調整機構で大型ダイヤル方式でテンション調整がしやすい。 金属製スパイクで材料に鋭く食い込む。 「収納式」大口径オイルタンクキャップ 金属製チェーンキャッチャ
    付属品チェーンオイル、チェーンカバー、レンチ13-16、丸型ヤスリ4長さ(mm)ガイドバー:350質量(kg)4.9バッテリー【使用推奨】BL4050F(5.0Ah) (別販売品)、BL4040F(4.0Ah) (標準付属品)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)225×752×271バッテリー電圧(V)直流36(40max)作業量(目安)(1充電)杉丸太200mm約58本チェーン形式80TXL-59Eチェーンスピード(m/min)0~1,530振動3軸合成値(m/s2)3.5
  • 12Vコードレス 高枝チェーンソーミニ (ハンディ・高枝ポール 2WAYタイプ) YARD FORCE

    12Vコードレス 高枝チェーンソーミニ (ハンディ・高枝ポール 2WAYタイプ)

    YARD FORCE
    ¥16,000税込¥17,600
    1セット
    3日以内出荷
    軽くて作業がとってもラクな超軽量コンパクトなハンディー仕様及び高枝切りポール仕様で使える2WAYタイプチェーンソー「YARDFORCE 12Vコードレス高枝チェーンソーミニ」が新登場! お客様からのリクエストで一番多い「もっと軽い高枝チェーンソーないの?」の声に...ついにお応えする「2WAYタイプ高枝電動チェーンソーミニ」。 とにかく軽量化を追求してヘッド部を極限まで小型化しました。 重さはなんとヘッド部分のハンディーミニチェーンソーがバッテリー含めて約1.1kgと軽量小型。 ポール部を接続してもハンディー部分・ポール部分・バッテリー含めて総本体重量が1.7kgと従来の高枝電動チェーンソー商品の半分以下を実現。 小型とはいえチェーンソーなので切れ味は抜群。 最長175cmまで伸ばせて、身長も合わせて高さ2mもの高枝切りもバッサリラクラクです。 枝切断能力は、切断枝径最大10cm! フル充電で連続30分稼働!(※無負荷時)・105本切断!(※径2cmの枝の場合) 安全構造のWスイッチや刃カバー付きでポール手元スイッチ部も可変式で操作も安心です。 軽量ボディー12V充電式なので、持運びも楽であり、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山林等でも高い枝切りや手元の枝や木材切りに使えて、立ち回りも楽々に使用できます。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
    セット内容本体(ヘッド部本体)、高枝切り用ポール、12Vリチウムイオンバッテリー1個、充電器(100V用)、チェーンソーオイル(メーカー標準付属)、サブハンドル(ハンディー使用時に取付)、チェーン刃部プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書) 付材質樹脂、アルミ、スチール他質量(kg)本体(ミニハンディー部・ポール):約1.5、バッテリー:約0.2寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)ハンディ時:約110×100×390(ポール取付時:長さ1280~1750)バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式)充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)回転速度約5m/s最大切断径(Φmm)木材:100(樹木によって異なる)バッテリー稼動時間約30分(無負荷時)作動音(dB)90ガイドバー長さ(mm)105(刃渡り)
  • 24Vブラシレス高枝チェーンソー (24V2.0Ah残量ケージ付バッテリー/充電式) YARD FORCE

    24Vブラシレス高枝チェーンソー (24V2.0Ah残量ケージ付バッテリー/充電式)

    YARD FORCE
    ¥27,000税込¥29,700
    1セット
    3日以内出荷
    人気の「YARDFORCEコードレス高枝電動チェーンソー」がブラシレスモーター搭載と新設計で、。更なる軽さと重量バランス・パワーを備えて実現!。最も取り回しやすくなり、バッテリー含めても約3Kgと軽量化されて新登場しました!。延長ポール内蔵の伸縮式なので短いまま手軽に運べ、サッと伸ばして簡単に高枝切断ができる、。どこにでも運べて使える大人気コードレスタイプのブラシレス高枝チェーンソーです。稼働長持ちとパワーを生み出すYARDFORCE製品共有型の24Vバッテリーを搭載した充電式なので。電源コードが届かない広い家、別荘、果実園、畑、山林などでも力強い作業性を発揮、。本体長さは145~205cmに伸縮可能、身長もあわせると3m以上の高枝切りも取り回し良く切断が出来ます。小型で高出力のブラシレスモーターにより、ガイドバーサイズ203mm・切断能力は最大径約203mmの太枝もパワフルにスムーズに切断していきます。Wスイッチ採用により誤作動も防げ、チェーンソー刃の張り調整も簡単操作設計。標準付属24V2.0Ahバッテリーは、フル充電時間約1.5時間、稼働時間は約35分(無負荷作動時)。肩ベルト装着して腕への重さを軽減できます。届いてすぐに作業できるチェーンソーオイル付なので安心です。
    用途充電式なので電源コードが届かない広い家、別荘、果実園、畑、山林などでも力強くスピーディーな枝切断作業性を発揮仕様回転スピード(無負荷時):10m/sセット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電アダプター、肩ベルト、、ブレードカバー、チェーンソーオイル、取扱説明書(兼保証書)材質スチール、アルミ、グラスファイバー、樹脂他質量(kg)本体2.5kg、バッテリー440gサイズ(cm)(約)幅10×高さ16.5×全長145~205規格チェーン:GC08-38-43P(ピッチ7.6mm ゲージ1.1mm リンク数38)モーターブラシレスバッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)フル 約80安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチガイドバー長さ(mm)203最大切断能力(Φmm)203(実質150)稼働時間(分)約35(無負荷作動時)
  • 充電式タイルパッチ 京セラインダストリアルツールズ

    充電式タイルパッチ

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    欠品中
    圧着張り工法に比べタイルの剥離を抑制できる密着張り工法へ対応した商品 密着張り工法に最適なタイル貼り
    用途タイル貼り付属品電池パック B-1815LA 1台・充電器 UBC-1803L 1台・アタッチメント中、小 径50,20mm各1個・クッションパット中、小(径50,20mm)・ベルトフック(本体取付)・キャリングケース質量(kg)0.98(電池パック含む)電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18定格電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)197×79×212振動数(min-1)(無負荷)12500
  • エンジンチェーンソー EARTH MAN

    エンジンチェーンソー

    EARTH MAN(6件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    使用燃料潤滑油混合ガソリン始動方式リコイルスターター給油方式自動給油式点火プラグNGK BPMR7A(CHAMPION RCJ7Yも使用可)混合比25(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用オイル)エンジン型式単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン
  • コードレス式電動チェーンソー デジタルランド

    コードレス式電動チェーンソー

    デジタルランド
    ¥6,980税込¥7,678
    1台
    6日以内出荷
    太枝もらくらくカット!。軽量なのでお年寄り、女性、腕力が弱い方でも大丈夫。最大切断直径:約8cm。作業中の木くずの飛散を防ぐ防護カバー付き。予期せぬ起動を防止する安全ロックボタン付き。
    用途伐採、剪定、定期的な庭のお手入れにセット内容本体、専用ケース、バッテリー×1、ドライバー、レンチ、充電用ACアダプター、取扱説明書(保証書付)本体質量(g)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×10×320使用時間(分)50チェーンスピード(m/s)5充電時間(時間)約3.5~4バッテリー容量(mAh)1500(リチウムイオン電池)素材PP、合金、鉄

『チェーンソー』には他にこんなカテゴリがあります

チェーンソー本体