絞り込み
チェーン形式
- 2BPX-68E(1)
- 20BPX-78E(1)
- 21BPX-68E(2)
- 21BPX-72E(4)
- 21BPX-76E(1)
- 21BPX-80E(1)
- 25AP(1)
- 25AP-76E(2)
- 25AP-84E(2)
- 73DPX-72E(2)
- 73DPX-84E(3)
- 73LP-72E(1)
- 73LP-76E(1)
- 73LPX-68E(1)
- 73VL-72E(1)
- 73VL-76E(1)
- 95TXL-68E(3)
- 95TXL-72E(3)
- 363AG-72E(1)
- その他(7)
- チェーン形式をもっと見る

エンジンチェンソー 560XPG-MarkⅡ
ハスクバーナ(1件のレビュー)¥189,800税込¥208,7801台5日以内出荷560 XP(R)G Mark II は、林業プロの様々な作業と樹種に使用できる多用途の 60cm3 のチェンソーです。50cm (20インチ) の X-TOUGH(TM) LIGHT バーと X-CUT(TM) S35G (0.325 インチ) を装備しています。スリムで操作性のよいボディに、大型チェンソーのパワーを求めるなら、このチェンソーはメーカーの最高のエンジン式チェンソーの 1 台です。AutoTune(TM)3.0 (オート・チューン 3.0) と SST (シンプルスタートテクノロジー) を搭載したこのチェンソーは、常に簡単に始動し、あらゆる状況で最適に動作します。高回転の X-Torq(R) エンジンにより、広葉樹や大型針葉樹の伐採、玉切り、枝払いが簡単に行えま。ヒーティングハンドル仕様。仕様●排出ガス (CO2 EU V):778 g/kWh●等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:3.7 m/s2●等価振動レベル (ahv , eq) 前 ハンドル:3.7 m/s2ピッチ.325"出力(kW)3.5チェンタイプS35G乾燥質量(kg)本体6チェンスピード(m/sec)(最大出力時)18.5騒音レベル(dB(A))(耳元)107適合寸法(cm)推奨バー長:33~50音響パワーレベル(dB)118(A)(LWA)保証値バー(cm)50排気量(cm3)59.8
エンジンチェンソー 560XP-MarkⅡ
ハスクバーナ¥179,800税込¥197,7801台5日以内出荷560 XP(R) Mark II は、林業プロの様々な作業と樹種に使用できる多用途の 60cm3 のチェンソーです。50cm (20インチ) の X-TOUGH(TM) LIGHT バーと X-CUT(TM) S35G(0.325 インチ) を装備しています。スリムで操作性のよいボディに、大型チェンソーのパワーを求めるなら、このチェンソーはメーカーの最高のエンジン式チェンソーの 1 台です。AutoTune(TM)3.0 (オート・チューン 3.0) と SST (シンプルスタートテクノロジー) を搭載したこのチェンソーは、常に簡単に始動し、あらゆる状況で最適に動作します。高回転の X-Torq(R) エンジンにより、広葉樹や大型針葉樹の伐採、玉切り、枝払いが簡単に行えます。仕様●排出ガス (CO2 EU V):778 g/kWh●等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:3.7 m/s2●等価振動レベル (ahv , eq) 前 ハンドル:3.7 m/s2ピッチ.325"出力(kW)3.5チェンタイプS35G乾燥質量(kg)本体5.8チェンスピード(m/sec)(最大出力時)18.5騒音レベル(dB(A))(耳元)107適合寸法(cm)推奨バー長:33~50音響パワーレベル(dB)118(A)(LWA)保証値バー(cm)50排気量(cm3)59.8
チェンソー 545 MKII 18R72E PX
ハスクバーナ¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷出力(kW)2.7チェンタイプSP33G乾燥質量(kg)5.3燃料タンク容量(L)0.53オイルタンク(L)0.32振動3軸合成値(m/s2)3.6排気量(cc)50.1
エンジンチェンソー(プロソー)
共立¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷チェン駆動のスプロケットをクラッチ一体型からリムスプロケットタイプに変更したことで、優れた鋸断性能とメンテナンス性を向上しました。伐倒・玉切りに必要な中・低速域でのトルクと、枝払いに対応する高速域の伸びを両立した高性能エンジンを搭載。好評のG-FORCEシステムにより、気化器ケース内に入った鋸屑は強制的に外に排出させるので、エアクリーナのメンテナンスサイクルが延びます。適合ソーチェン:25AP-76E質量(kg)本体乾燥:4.5タイプガイドバー:先端交換型スプロケット長さ(cm)ガイドバー:35燃料タンク容量(L)0.42寸法(長さ×幅×高さ)(mm)395×240×280オイルタンク容量(L)0.21排気量(cm3)38.4
エンジンチェンソー(プロソー) CS7330P/60R73
ECHO(エコー)¥279,800税込¥307,7801台6日以内出荷チェンタイプ73DPX-84E燃料タンク容量(L)0.8オイルタンク(L)0.36バー(cm)60
50Vバッテリーチェンソー BCS530-35H25E
ECHO(エコー)¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷チェンタイプ25AP-76Eバッテリー2Pバッテリー(充電器付き)バー(cm)35ガイドバー種類ハードノーズバー1充電当たりの作業量杉丸太200mmおよそ71カット
エンジンチェンソー(プロソー) CS7330PH/60R73
ECHO(エコー)¥299,800税込¥329,7801台6日以内出荷チェンタイプ73DPX-84E燃料タンク容量(L)0.8オイルタンク(L)0.36バー(cm)60
エンジンチェンソー
新ダイワ¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷クラスを超えた鋸断性能!付属品チェーンカバー、ソケットレンチ13×19、調整ドライバ、丸ヤスリ、ヤスリ用グリップ、エルレンチT27形状バー:先端交換式スプロケットノーズ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形416×225×277使用燃料混合燃料乾燥質量(kg)(本体)4.3燃料タンク容量(L)0.4オイルタンク(L)0.27スパークプラグCMR7H始動方式リコイルスタート(ソフトスタート)振動3軸合成値(m/s2)4.9排気量(cm3)42.9
エンジンチェンソー
新ダイワ¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷豊かなトルクバンドと高速域の伸びを兼ね備えたミドルクラスプロソー付属品チェーンカバー、ソケットレンチ13×19、調整ドライバ、丸ヤスリ、ヤスリ用グリップ、六角レンチ4mm、六角レンチ3mm本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形395×240×280使用燃料混合燃料乾燥質量(kg)(本体)4.5燃料タンク容量(L)0.42オイルタンク(L)0.21スパークプラグBPM8Y始動方式リコイルスタート(ソフトスタート)振動3軸合成値(m/s2)4.9排気量(cm3)38.4
チェンソー 565 20インチ 3/8 C85
ハスクバーナ¥229,800税込¥252,7801個5日以内出荷出力(kW)3.7チェンタイプC85乾燥質量(kg)6.5燃料タンク容量(L)0.7オイルタンク(L)0.35振動3軸合成値(m/s2)5.2排気量(cc)70.6
エンジンチェンソー 根切機(RC6200DP直接駆動式)
ゼノア¥279,800税込¥307,7801台4日以内出荷パワフルな直接駆動式で、コンパクトな形状なため作業性が向上します。また、軽量設計で根切機専用軽量バーを標準装備し、操作・運搬も簡単に行えます。さらに、三重構造の高性能エアクリーナーを装備し、エンジンの耐久性向上が図られており、超硬チップ付きリムスプロケットで抜群の耐久性を誇ります。質量(kg)6.4排気量(mL)62全長(cm)41燃料タンク容量(L)0.67スパークプラグNGK BPM7Aキャブレターダイヤフラム式バタフライバルブ全高(cm)29全幅(cm)27
エンジンチェンソー 根切機(RC6200P減速式)
ゼノア¥319,800税込¥351,7801台4日以内出荷Vベルト式減速駆動方式採用で大きなトルクを確保。切断時の抵抗による回転の低下が少ないので、粘質土や硬い土、太い根などでも切削作業がスムーズです。さらに、軽量設計で根切機専用軽量バーを標準装備しているため、操作・運搬も簡単に行えます。三重構造の高性能エアクリーナーを装備し、エンジンの耐久性向上が図られています。質量(kg)7.9排気量(mL)62
エンジンチェンソー プロソー
ゼノア¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷低速のねばり・加速がさらに向上!林業プロのためのゼノア最上級コンパクト&余裕のパワーのハイエンドプロソー!ヒーティングハンドル仕様。ストローク(mm)31.1質量(kg)4.7排気量(mL)43.1全長(cm)39燃料タンク容量(L)0.42スパークプラグNGK CMR7H全高(cm)27.5全幅(cm)23.5
エンジンチェンソー プロソー
ゼノア¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷低速のねばり・加速がさらに向上!林業プロのためのゼノア最上級コンパクト&パワフルプロソー!ヒーティングハンドルタイプ。質量(kg)4.6排気量(mL)39.1
エンジンチェンソー(365 Special)
ハスクバーナ¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷ハスクバーナ365は典型的なプロ用チェンソーです。 過酷な作業につくプロの方々と協力して開発されてきました。 軽さと高出力が魅力の頑丈なエンジンを搭載したこのチェンソーは 使い勝手でずば抜けており、幅広い用途で使用できるチェンソーです。用途間伐 伐採 造園業 防災 解体スパークプラグチャンピオン RCJ7Y
エンジンチェーンソー
新ダイワ¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷新開発の高出力&高耐久エンジンを搭載 山林プロが求める「軽さ」の基準を超えた一台 デコンプ&softスタートで始動性向上 ハードノーズバー仕様もあります仕様慣性式チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、ターボクリーン、ナット脱落防止機構形状先端交換式スプロケットノーズバー質量(kg)4.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×235×290排気量(mL)50.2使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1燃料タンク容量(L)0.5スパークプラグBPM8Y始動方式デコンプ&softスタート振動3軸合成値(m/s2)5.2バー(cm)48オイルタンク容量(L)0.28
エンジンチェンソー
日工タナカエンジニアリング¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷チェンブレーキ 緊急時にソーチェンを瞬時に止めます。 デコンプ機能 シリンダ内の圧力を下げリコイルの引き力を軽減。 ソーチェン楽々調整 調整ボルトをサイドに設置。ドライバー1本で簡単調整。付属品両口ボックススパナ質量(kg)5.2(燃料、チェンバー、ソーチェンを含みません)出力(kW)2.4排気量(mL)50.1寸法(全長×全高×全幅W)(mm)391×294×232燃料タンク容量(L)0.53オイルタンク(L)0.27バー全長(mm)500点火プラグBPMR7Aチェーン形式20BPX-78E振動3軸合成値(m/s2)<2.5
プロ向けチェンソー
ゼノア¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷高い耐久性と信頼性を備えたプロ仕様のチェンソーです。優れたパワーと切断性能を発揮し、長時間の連続作業に対応します。キックバックを低減するチェンブレーキを搭載しています。用途木材の切断、伐倒、枝払い、剪定などの森林・林業作業に使用します。プロの現場での連続作業に適しています。
根切機
ゼノア¥379,800~税込¥417,780~1台4日以内出荷植木の根切り作業に対応する根切機です。高速回転する刃物で、確実な根切り作業を行えます。用途植木の根切り作業に使用します。本来の用途以外には使用しないでください。
シングウチェンソー
シングウ(新宮商行)¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷伐倒、玉切り、枝払いなどさまざまな作業に使用できるチェンソーです。バーチェンが装着しやすいインボードクラッチです。メンテナンス性の高いリムスプロケットとローラーチェーンキャッチャーが特徴です。スケルトン燃料タンクや優れたアイシング防止機能も搭載しております。排気量(mL)35.2油タンク容量(L)0.21チェンタイプソーチェン:オレゴン25AP/95TXL乾燥質量(kg)4.5燃料タンク容量(L)0.42スパークプラグBPM8Y燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルオイル)50:1振動3軸合成値(m/s2)4.9
エンジンチェンソー(プロソー)
共立¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷チェン駆動のスプロケットをクラッチ一体型からリムスプロケットタイプに変更したことで、優れた鋸断性能とメンテナンス性を向上しました。伐倒・玉切りに必要な中・低速域でのトルクと、枝払いに対応する高速域の伸びを両立した高性能エンジンを搭載。好評のG-FORCEシステムにより、気化器ケース内に入った鋸屑は強制的に外に排出させるので、エアクリーナのメンテナンスサイクルが延びます。長さ(cm)ガイドバー:35刃の種別25AP-76E乾燥質量(kg)4.5燃料タンク容量(L)0.42寸法(長さ×幅×高さ)(mm)395×240×280オイルタンク容量(L)0.21ガイドバー種類先端交換型スプロケット排気量(cm3)38.4
ルートカッター
新ダイワ¥309,800~税込¥340,780~1台3日以内出荷樹木の植替えに便利な根切り専用機 根切り作業が速く、楽にできる! 泥はけの良い改良型。質量(kg)6.8排気量(mL)73.5使用燃料混合燃料エンジン部総排気量(mL)73.5外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)425×300×305燃料タンク容量(L)0.77オイルタンク(L)0.36
エンジンチェンソー
新ダイワ¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷ハイトルクで大径木の処理に最適仕様チェンブレーキ付、やまびこ純正チェンオイル質量(kg)6.2排気量(mL)59.8使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×246×296燃料タンク容量(L)0.65オイルタンク(L)0.65始動方式リコイルスタータ(デコンプ付)点火プラグNGK BPM8Y振動3軸合成値(m/s2)4.4
エンジンチェンソー
新ダイワ¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷プロの使いやすさを追求し、さらにバージョンアップ! 調整しやすいチェン張り機構の継承。 優れたアイシング防止機能を継承。 ローラーチェンキャッチャーの採用。 バーチェンが装着しやすいインボードクラッチを継承。 大型給油キャップ。 高性能エアクリーナ。 スケルトン燃料タンク。用途伐倒から枝払いまで幅広い作業に。仕様チェンブレーキ付、やまびこ純正チェンオイル排気量(mL)44.6使用燃料混合燃料始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)
エンジンチェンソー
新ダイワ¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷使いやすい!オールマイティなプロソー。 新型掃気ポート形状(Y型掃気)の採用(特許出願中) 最大出力約3%、最大トルク約7%アップ。 全モデルにリムスプロケット(R)を採用。 ローラーチェンキャッチャーの採用。 バーチェンが装着しやすいインボードクラッチを継承。 大型給油キャップ。 スケルトン燃料タンク。 優れたアイシング防止機能を継承。用途伐倒・玉切りから枝払いまで、あらゆる場面で活躍!仕様チェンブレーキ付、やまびこ純正チェンオイル質量(kg)4.5使用燃料混合燃料エンジン部総排気量(mL)38.4外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×240×280燃料タンク容量(L)0.42始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)点火プラグNGK BPM8Y