絞り込み
チェーン形式
  • 25AP-52E
  • 21BPX-68E(3)
  • 21BPX-72E(5)
  • 25AP(3)
  • 25AP-60E(10)
  • 25AP-68E(9)
  • 25AP-76E(13)
  • 25AP-84E(9)
  • 73DPX-84E(3)
  • 90PX-40E(5)
  • 90PX-45E(8)
  • 90PX-52E(9)
  • 91PX-46E(3)
  • 91PX-52(7)
  • 91PX-52E(13)
  • 91VXL-58E(4)
  • 95TXL-68E(5)
  • 95TXL-72E(4)
  • H00(10)
  • その他(28)
ブランド
  • ECHO(エコー)(2)
  • 共立(1)
  • 新ダイワ(1)
  • シングウ(新宮商行)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンジンチェーンソーとは、動力となるエンジンを搭載した電動ノコギリのことを言います。チェーン状になった外刃が動力によって回転し、対象となるものを切削してゆく工具です。樹木を伐採したり、丸太を切り落としたりする際に使用するため、林業には欠かせない工具です。その用途によって、チェーンやガイドバーを適宜交換します。2サイクルエンジンが主流となっており、燃料は、ガソリンとエンジンオイルを混合したものを使用します。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンジンチェーンソー(E2125TS) 新ダイワ

    エンジンチェーンソー(E2125TS)

    新ダイワ(3件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー
    排気量(mL)25質量(kg)2.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×201×196使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1機能チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、サイドアクセス、ナット脱落防止機構燃料タンク容量(L)0.19スパークプラグCMR7H始動方式Softスタート振動3軸合成値(m/s2)4オイル量(L)0.14
  • チェンソー XV250TD シングウ(新宮商行)

    チェンソー XV250TD

    シングウ(新宮商行)
    48,980税込53,878
    1台
    5日以内出荷から9日以内出荷
    本体乾燥重量2.3kgと超軽量。 枝打ち作業に最適で趣味・アウトドアでのご使用にも。 カービングバー仕様で、チェンソーアートの彫刻作業などの細かい作業も。
    排気量(mL)25質量(kg)2.3仕様【チェンオイル調整】あり、【アイシング防止装置】あり、【チェーン張り機構】サイドアジャスター、【プライミングポンプ】あり安全装置チェーンブレーキ標準装備スパークプラグNGK CMR7H燃料混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)始動方法軽1スタート(始動時減圧装置付きスターター)RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)4排出ガス対策型3次規制適合オイルタンク容量(mL)140燃料タンク容量(cc)190
  • エンジンチェンソー(トップハンドルソー) 共立

    エンジンチェンソー(トップハンドルソー)

    共立
    79,980税込87,978
    1台
    6日以内出荷
    燃料タンク容量(L)0.19オイル量(L)チェンオイル:0.14
  • 50Vバッテリーチェンソー BCS510T/20SCE ECHO(エコー)

    50Vバッテリーチェンソー BCS510T/20SCE

    ECHO(エコー)
    88,980税込97,878
    1台
    6日以内出荷
    チェンタイプ25AP-52Eバッテリー1Pバッテリー(充電器付き)バー(cm)20ガイドバー種類先細スプロケットノーズバー1充電当たりの作業量角材50mmおよそ212カット
  • 50Vバッテリーチェンソー BCS510T/20HCE ECHO(エコー)

    50Vバッテリーチェンソー BCS510T/20HCE

    ECHO(エコー)
    91,980税込101,178
    1台
    6日以内出荷
    チェンタイプ25AP-52Eバッテリー1Pバッテリー(充電器付き)バー(cm)20ガイドバー種類カービングバー1充電当たりの作業量角材50mmおよそ212カット

チェーンソー』には他にこんなカテゴリがあります

チェーンソー本体