環境に優しいECOエンジン。独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。
エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。
エンジン高回転対応により切削スピードが向上。
インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。
寸法(mm)(ガイドバー)350/14インチ
スパークプラグCJ-8Y
付属品プラグレンチ
質量(kg)3.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)237×580×212
排気量(mL)30.1
使用燃料25:1混合燃料
燃料タンク容量(L)0.24
オイルタンク(L)0.18
エンジン形式2サイクルエンジン
始動方式Rスタート(リコイル方式)
エンジン総排気量(cm3)30
チェーン形式91PX-52E
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
『チェーンソー』には他にこんなカテゴリがあります
- チェーンソー本体
- チェーンソーヤスリ/目立て/デプス調整器
- チェーンソー替刃
- チェーンソー関連部品
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。