QUIK-LOK(TM) ポールヘッジトリマーアタッチメントミルウォーキーツール5日以内出荷
31ccエンジン式を上回るパワー汎用性に優れたアタッチメントシステム最速1秒でフルパワーハイパワーと高トルクにより、過酷な作業においても止まることなく常に最高回転数を維持し、ユーザーの生産性を高く保つQUIK-LOK(TM)には豊富なアタッチメントが揃っているため、季節や仕事の種類を問わずユーザーに高い生産性をもたらす即時のスロットル応答により、必要な瞬間にパワーとコントロールがもたらされ、作業中の制御性が向上するエンジン式による排気ガスや不満と無縁のミルウォーキーは、いついかなる時も瞬時に始動する
M18 FUEL 356mmトップハンドルチェーンソーミルウォーキーツール8日以内出荷
POWERSTATE ブラシレスモーターは、エンジン式以上の高出力が可能にする硬材を切断するハイパワー高負荷時に安定したチェーンスピードをキープできるFUELテクノロジー搭載35ccのエンジン式に 勝る切断速度モーターが止まらずに硬材を切断するパワー ・ トルクを発揮排気ガス排出ゼロランヤード固定ループ:高所作業用のタイオフポイント無段変速トリガー:思い通りにパワーを制御可能
付属品本体、レンチ、チェーンオイル寸法(mm)チェーンゲージ:1.1質量(kg)3.2(ガイドバーとチェーンを除く)、3.8(本体のみ)チェーンピッチ(mm)8.3/ ロープロファイル電圧(V)18チェーンスピード(m/s)15リンク数59切断可能寸法(mm)木:343 (13.5インチ)ガイドバー長さ(mm)356(14インチ)
アングルプレートオレゴン(OREGON)税込¥1,428¥1,298
電照LED電球HotaluX(ホタルクス)税込¥1,868¥1,698