チェーンソー本体 :「のこぎり 剪定用」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジン式とは違い、振動が少なく楽々作業可能に。パワーモード、エコモード切り替えを採用。パワーモードではエンジン式に負けないチェーンスピード13.3m/sを実現。ガイドバー&ソーチェーンは切れ味抜群の薄刃を採用したので、作業スピードが充電式とは思えない程早い。チェーンの張り方はクイックサイドテンション機構を採用。本体横のハンドルを回すだけでOK。過負荷保護装置、チェーンブレーキも標準装備ですので安全に作業可能。
用途切断、枝切り、ガーデニング、薪、切断、伐採、粗大ごみ、高枝切り、粗大ごみ、粗大ゴミ、チェーンソーアート、材木、丸太、切断、枝払い、枝木、剪定、丸太、伐採、薪割りに。切断工具、万能のこぎり、チェンソ、チェンソー、電気チェーンソー、電動チェーンソー、作業用品、チェーンソー、電動ノコギリ、電動のこぎり、電気のこぎり、エンジンチェーンソー、エンジンチェンソーとして。 バッテリー容量(Ah)2.5 質量(kg)4.1 電圧(V)36 最大回転数(min-1[r.p.m])(パワーモード)7000、(エコモード)6000 モーターブラシレスモータ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×715×248 連続起動時間(分)(パワーモード)15(±20%)、(エコモード)18(±20%) 速度範囲(m/s)チェーン:13.3(800m/分)、11.4(685m/分) ガイドバー長さ(mm)300(12インチ) モータ出力(W)最大:820
1台
39,980 税込43,978
欠品中

『チェーンソー』には他にこんなカテゴリがあります