チェーンソー本体 :「くさり」の検索結果
エンジンチェーンソーとは、動力となるエンジンを搭載した電動ノコギリのことを言います。チェーン状になった外刃が動力によって回転し、対象となるものを切削してゆく工具です。樹木を伐採したり、丸太を切り落としたりする際に使用するため、林業には欠かせない工具です。その用途によって、チェーンやガイドバーを適宜交換します。2サイクルエンジンが主流となっており、燃料は、ガソリンとエンジンオイルを混合したものを使用します。
関連キーワード
パワフルな直接駆動式で、コンパクトな形状なため作業性が向上します。また、軽量設計で根切機専用軽量バーを標準装備し、操作・運搬も簡単に行えます。さらに、三重構造の高性能エアクリーナーを装備し、エンジンの耐久性向上が図られており、超硬チップ付きリムスプロケットで抜群の耐久性を誇ります。
質量(kg)6.4
排気量(mL)62
全長(cm)41
燃料タンク容量(L)0.67
スパークプラグNGK BPM7A
キャブレターダイヤフラム式バタフライバルブ
全高(cm)29
全幅(cm)27
1台
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
ゴールドの塗装した16インチのガイドバー付き。(ゴールドガイドバーは2020年限定。以降、標準のガイドバーとなります。)
バー全長(mm)400
質量(kg)4.2
タイプスプロケットノーズバー
排気量(mL)37.2
チェーン形式25AP
1台
¥83,980
税込¥92,378
4日以内出荷
排出ガス濃度を大幅に抑制する「ストラト・チャージド エンジン」を搭載し、低エミッション&低燃費。そして、最適ハンドルバランスで、身体への負担が少なく、操作性も抜群です。軽量・コンパクトで、パワフル-比類ない切れ味で、作業時間を短縮します。造園土木、農家向け。
ストローク(mm)31.1
質量(kg)4.4
排気量(mL)39.1
全長(cm)39
燃料タンク容量(L)0.42
スパークプラグNGK CMR7H
全高(cm)27.5
チェーン形式91VXL
全幅(cm)23.5
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
排気量37.2cm3でありながら、EZスタートで軽いスタート!プライマリーポンプ付きで、エンジン始動も楽々!16"バー搭載で、軽さ・パワー・耐久性がバランスよく、農業用途でオールマイティに活躍します。
タイプスプロケットノーズバー
チェンタイプ91VXL
乾燥質量(kg)4.2
全長(cm)37
燃料タンク容量(L)0.32
スパークプラグチャンピオン RCJ7Y
全高(cm)27
全幅(cm)23
バー(cm)40
オイルタンク容量(L)0.2
排気量(cm3)37.2
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
雑木の処理から薪づくりまで、幅広く使える農家向けのチェンソーです。お求めやすいジャストシリーズとして新登場し、軽量ながらクラストップの切れ味を誇ります。環境に対応したストラト・チャージド(R)エンジンを搭載しています。
タイプスプロケットノーズバー
チェンタイプ91VXL
乾燥質量(kg)3.7
全長(cm)42
燃料タンク容量(L)0.3
スパークプラグNGK CMR6H
全高(cm)25.5
全幅(cm)24
バー(cm)40
オイルタンク容量(L)0.2
排気量(cm3)35.2
1台
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
排出ガス濃度を大幅に抑制するストラト・チャージド(R)エンジンを搭載し、低エミッション&低燃費。そして、最適ハンドルバランスで、身体への負担が少なく、操作性も抜群です。軽量・コンパクトで、パワフル-比類ない切れ味で、作業時間を短縮します。造園土木、農家向け。
タイプスプロケットノーズバー
チェンタイプ91VXL
乾燥質量(kg)4.4
全長(cm)39
燃料タンク容量(L)0.42
スパークプラグNGK CMR7H
全高(cm)27.5
全幅(cm)23.5
バー(cm)35
オイルタンク容量(L)0.27
排気量(cm3)39.1
1台
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
クラス最軽量のロングセラーモデル。EZスタート搭載で、軽い引き力で軽快に始動します。果樹の選定、チェンソーアート等用途は多彩。12"~14"のバー長に対応。
タイプスプロケットノーズバー
チェンタイプ25AP
乾燥質量(kg)3.4
全長(cm)38
燃料タンク容量(L)0.27
スパークプラグチャンピオン RCJ7Y
全高(cm)25
全幅(cm)23
バー(cm)30
オイルタンク容量(L)0.2
排気量(cm3)33.4
1台
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
雑木の処理から薪づくりまで、幅広く使える農家向けのチェンソーです。お求めやすいジャストシリーズとして新登場し、軽量ながらクラストップの切れ味を誇ります。環境に対応したストラト・チャージド(R)エンジンを搭載しています。
タイプスプロケットノーズバー
チェンタイプ25AP
乾燥質量(kg)3.7
全長(cm)42
燃料タンク容量(L)0.3
スパークプラグNGK CMR6H
全高(cm)25.5
全幅(cm)24
バー(cm)40
オイルタンク容量(L)0.2
排気量(cm3)35.2
1台
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
農家、造園、林業と、フルタイムに使える軽量プロフェッショナルソー。トップハンドル、コンパクトなデザイン、パワフルで低エミッションのストラト・チャージド(R)エンジン搭載です。枝払いが、正確に、安全に、素早く行えます。
タイプスプロケットノーズバー
チェンタイプ25AP
乾燥質量(kg)2.6
全長(cm)26.5
燃料タンク容量(L)0.19
スパークプラグNGK CMR6A
全高(cm)21.5
振動(m/s2)等価振動レベル (ahv, eq) 前ハンドル:3.2、等価振動レベル (ahv, eq) リアハンドル:4.3
全幅(cm)22
バー(cm)25
オイルタンク容量(L)0.17
排気量(cm3)27
1台
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
プロの定番、最上級プロソー。低速のねばり・加速がUP!
ストローク(mm)シリンダー/31.1
回転数(min-1[r.p.m])クラッチ接続/3750
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)235×390×275
速度アイドリング/2700rpm
スパークプラグNGK CMR7H
オフセットシリンダーを搭載し、コンパクトながら、特に低・中速域でのパワーを発揮。従来機比10%の出力アップを実現しました。作業時間を短縮し、効率的に疲労感を少なく作業することができます。最適ハンドルバランス、コンペンセーター付きキャブレター等プロが長時間、快適に作業するための機能を満載。ゼノア30ccクラス最上位モデル。環境に対応したストラト・チャージド(R)エンジンを搭載しています。
タイプスプロケットノーズバー
チェンタイプ91VXL
乾燥質量(kg)4.4
全長(cm)39
燃料タンク容量(L)0.42
スパークプラグNGK CMR7H
全高(cm)27.5
振動(m/s2)等価振動レベル (ahv, eq) 前ハンドル:4.5、等価振動レベル (ahv, eq) リアハンドル:4
全幅(cm)23.5
バー(cm)40
オイルタンク容量(L)0.27
排気量(cm3)39.1
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
農家、造園、林業と、フルタイムに使える軽量プロフェッショナルソー。トップハンドル、コンパクトなデザイン、パワフルで低エミッションのストラト・チャージド(R)エンジン搭載です。枝払いが、正確に、安全に、素早く行えます。
ピッチ1/4"
チェンタイプH00
乾燥質量(kg)2.6
全長(cm)26.4
燃料タンク容量(L)0.19
スパークプラグNGK CMR6A
全高(cm)21.5
全幅(cm)21.7
オイルタンク容量(L)0.17
排気量(cm3)27
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。18.3ccながら25ccクラスのハイパフォーマンス。10"でも良くキレる。スゴキレ、。造園・林業プロにお勧め。
質量(kg)本体乾燥:2.2
タイプスパークプラグ:NGK CMR6A
ピッチ1/4"
速度最大出力時のチェン:14.1(m/s)
チェンタイプH00
全長(cm)27
燃料タンク容量(L)0.17
全高(cm)19
排気量18.3cm3
全幅(cm)19
オイルタンク容量(L)0.16
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。圧倒的な軽い引き力で楽々始動!スゴラク。農家、年配者、女性にお勧め。
質量(kg)本体乾燥:2.2
タイプスパークプラグ:NGK CMR6A
ピッチ1/4"
速度最大出力時のチェン:14.4(m/s)
チェンタイプH00
全長(cm)27
燃料タンク容量(L)0.17
全高(cm)19
排気量18.3cm3
全幅(cm)19
オイルタンク容量(L)0.16
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。圧倒的な軽い引き力で楽々始動!スゴラク。農家、年配者、女性にお勧め。
質量(kg)本体乾燥:2.2
タイプスパークプラグ:NGK CMR6A
ピッチ1/4"
速度最大出力時のチェン:14.1(m/s)
チェンタイプH00
全長(cm)27
燃料タンク容量(L)0.17
全高(cm)19
排気量18.3cm3
全幅(cm)19
オイルタンク容量(L)0.16
1台
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。18.3ccながら25ccクラスのハイパフォーマンス。10"でも良くキレる。スゴキレ、。造園・林業プロにお勧め。
質量(kg)本体乾燥:2.2
タイプスパークプラグ:NGK CMR6A
ピッチ1/4"
速度最大出力時のチェン:14.1(m/s)
チェンタイプH00
全長(cm)27
燃料タンク容量(L)0.17
全高(cm)19
排気量18.3cm3
全幅(cm)19
オイルタンク容量(L)0.16
1台
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
バッテリーチェンソーGi400/Gi400Tは造園・林業プロ・アーボリストと幅広い層に適しています。ハイパワーを実現するモーター出力+BLi200Xの組合せで40cm3クラスの鋸断性能に!。冷却性・耐久性が向上し、オーバーヒートが起きにくい!。スリムなボディに絶妙な重心点で高い操作性を実現!
ピッチ.325”mini
長さ(cm)バー:40
チェンタイプSP21G
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)36
適合バッテリーBLi200X、BLi200ZR、BLi300、BLi100、BLi10、BLi20
オイルタンク容量(L)0.2
排出ガス濃度を大幅に抑制するストラト・チャージド(R)エンジンを搭載し、低エミッション&低燃費。そして、最適ハンドルバランスで、身体への負担が少なく、操作性も抜群です。軽量・コンパクトで、パワフル-比類ない切れ味で、作業時間を短縮します。造園土木、農家向け。
ピッチ1/4"
チェンタイプH00
乾燥質量(kg)本体:4.4
全長(cm)39
燃料タンク容量(L)0.42
チェンスピード(m/sec)最大出力時:17.8
スパークプラグNGK CMR7H
全高(cm)27.5
長さ(inch)バー:16
全幅(cm)23.5
バー(cm)40
オイルタンク容量(L)0.27
排気量(cm3)39.1
1台
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
オフセットシリンダーを搭載し、コンパクトながら、特に低・中速域でのパワーを発揮。従来機比10%の出力アップを実現しました。作業時間を短縮し、効率的に疲労感を少なく作業することができます。最適ハンドルバランス、コンペンセーター付きキャブレター等プロが長時間、快適に作業するための機能を満載。ゼノア30ccクラス最上位モデル。環境に対応したストラト・チャージド(R)エンジンを搭載しています。
タイプハードノーズバー
チェンタイプ25AP
乾燥質量(kg)4.4
全長(cm)39
燃料タンク容量(L)0.42
スパークプラグNGK CMR7H
全高(cm)27.5
振動(m/s2)等価振動レベル (ahv, eq) 前ハンドル:4.5、等価振動レベル (ahv, eq) リアハンドル:4
全幅(cm)23.5
バー(cm)40
オイルタンク容量(L)0.27
排気量(cm3)39.1
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
農家、造園、林業と、フルタイムに使える軽量プロフェッショナルソー。トップハンドル、コンパクトなデザイン、パワフルで低エミッションのストラト・チャージド(R)エンジン搭載です。枝払いが、正確に、安全に、素早く行えます。
タイプカービングバー
チェンタイプ25AP
乾燥質量(kg)2.6
全長(cm)26.5
燃料タンク容量(L)0.19
スパークプラグNGK CMR6A
全高(cm)21.5
振動(m/s2)等価振動レベル (ahv, eq) 前ハンドル:3.2、等価振動レベル (ahv, eq) リアハンドル:4.3
全幅(cm)22
バー(cm)25
オイルタンク容量(L)0.17
排気量(cm3)27
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
『チェーンソー』には他にこんなカテゴリがあります
- チェーンソー本体
- チェーンソーヤスリ/目立て/デプス調整器
- チェーンソー替刃
- チェーンソー関連部品
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。