GZ2700T-25P10 チェーンソー

GZ2700T-25P10 チェーンソー ゼノア

農家、造園、林業と、フルタイムに使える軽量プロフェッショナルソー。トップハンドル、コンパクトなデザイン、パワフルで低エミッションのストラト・チャージド(R)エンジン搭載です。枝払いが、正確に、安全に、素早く行えます。

タイプスプロケットノーズバー チェンタイプ25AP 乾燥質量(kg)2.6 全長(cm)26.5 燃料タンク容量(L)0.19 スパークプラグNGK CMR6A 全高(cm)21.5 振動(m/s2)等価振動レベル (ahv, eq) 前ハンドル:3.2、等価振動レベル (ahv, eq) リアハンドル:4.3 全幅(cm)22 バー(cm)25 オイルタンク容量(L)0.17 排気量(cm3)27 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83711278 967723460
76,000
63,980
70,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする