チェーンソー本体 :「電動 剪定」の検索結果
エンジンチェーンソーとは、動力となるエンジンを搭載した電動ノコギリのことを言います。チェーン状になった外刃が動力によって回転し、対象となるものを切削してゆく工具です。樹木を伐採したり、丸太を切り落としたりする際に使用するため、林業には欠かせない工具です。その用途によって、チェーンやガイドバーを適宜交換します。2サイクルエンジンが主流となっており、燃料は、ガソリンとエンジンオイルを混合したものを使用します。
関連キーワード
小さくてもパワフル!。樹木の剪定、庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発されたプルーナ(ミニ剪定チェンソー)は、75mm径の枝を簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付き。キット内容:Aspire(TM) P5-P4A プルーナ+バッテリー P4A 18-B45+充電器 P4A 18-C70。。POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。
質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:1.3
ピッチ1/4"
チェーンスピード(m/s)最大出力時:5
チェンタイプSP11G
乾燥質量(kg)本体:1.3
バッテリーP4A 18-B45、種類:Li-Ion リチウムイオン
バッテリー電圧(V)18
充電器形名P4A 18-C70
騒音レベル(dB(A))75
振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.8
バッテリー数付属:1
オイル量(mL)Chain oil:Bio 50
長さ(inch)バー:5
音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:91(A)
1セット
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
小さくてもパワフル!。樹木の剪定、庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発されたプルーナ(ミニ剪定チェンソー)は、75mm径の枝を簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付。。POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。
質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:1.3
ピッチ1/4"
チェーンスピード(m/s)最大出力時:5
チェンタイプSP11G
乾燥質量(kg)本体:1.3
バッテリー種類:Li-Ion リチウムイオン
バッテリー電圧(V)18
騒音レベル(dB(A))75
振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.8
オイル量(mL)Chain oil:Bio 50
長さ(inch)バー:5
音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:91(A)
1セット
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
1.1kgで手軽に使える充電式ハンディチェーンソー。枝木の剪定や竹の切断に便利。チェーンソーオイル付属。左利きでも使いやすいボタン配置。残量表示ランプ付き。切断有効長さ約100mm。
用途枝木や竹などの切断に。チェーンソー/充電式/ポータブル/持ち運び/庭/花壇/木/枝/切断/軽量/コンパクト
付属品バッテリーパック、充電器、ソーチェーン、チェーンカバー、チェーンソーオイル、六角棒レンチ
質量(kg)1.1(バッテリーパックを含む)
電圧(V)14.4
切断能力(mm)目安:35×35 (角材 約100本)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×110×105
チェーンスピード(m/s)6.1
バッテリー【バッテリーパック仕様】型式:LBP-1415A、電池:リチウムイオン、電圧:DC14.4V、容量:1.5Ah、出力電圧:DC14.4V、質量:0.3kg
保証期間お買い上げ日より6か月
ソーチェーン【仕様】バーの長さ:10cm、ピッチ:1/4”、ゲージ:0.43(1.1mm)、コマ数:28
使用充電器【仕様】型式:LBC-1415A、電圧:AC100V、周波数:50/60Hz、入力:100-240V 50/60Hz 0.6A、出力:DC17.1V 1000mA、充電時間:約90分、質量:0.07kg
取扱説明書ハンディチェーンソーYDCHC-1415 取扱説明書(0.8MB)
最大切断能力(Φmm)100
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
バッテリー充電式のコンパクトで軽量な小型チェーンソーです。柄炊きの剪定や細断、DIYに便利にご使用いただけます。木片の飛び散り防止の保護バッフル付き。
仕様チェーン速度(m/秒):6
寸法(mm)幅355×高さ200×奥行115(パッケージ)
質量(kg)約1.7
電圧(V)21
連続使用時間(分)約10~20
バッテリー24Vリチウムイオン電池
充電時間(時間)約3
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
【排出ガス自主2次規制適合品】果樹や雑木の剪定に。取り回しやすく、作業性の良いトップハンドル。キックバックが発生しにくいカービングバー採用。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、
切断有効長さ(mm)250
点火プラグNGK BPM8Y
排気量(mL)30.1
質量(kg)(本体)3.4、(全装備)3.8
付属品プラグレンチ、チェンカバー
使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)
機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ
燃料タンク容量(L)0.25
オイルタンク(L)0.15
点火方式電子制御
キャブレターダイヤフラム式
給油方式自動給油式
アズワン品番64-5046-39
振動3軸合成値(m/s2)4.2
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
小型&軽量のトップハンドルタイプのチェーンソー。始動がしやすいスターター(スムーズに引けるダンパー付きスターター)。
用途材木、丸太の切断、枝払いに。エンジンチェンソーとして。切断 伐採 丸太 枝 園芸 ガーデニング 剪定
材質樹脂/スチール
使用燃料潤滑油混合ガソリン
エンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン
始動方式リコイルスターター(ダンパー付き)
給油方式自動
保証期間1年
点火プラグNGK BPMR7A
電源が確保できない場所でも使用できる充電式。コードを気にせず、取り回しの良い作業ができます。安全ボタンを握らないと電源が入らない安全設計。丸太(薪)切りや枝打ち等に最適です。刃を当てるだけで楽々切断。大容量の18V 4.0Ahリチウムイオン電池で、長時間運転が可能。
用途チェーンソーとして。切断 伐採 剪定などに。丸太 枝 エンジン音なし 排気ガスなし 充電式
付属品ソーチェーンカバー×1、充電器(BC18V4A)×1、バッテリー(BP18LI4A)×1、チェーンソーオイル×1
材質樹脂/スチール
質量(kg)3.4
切断有効長さ(mm)約220
チェーンスピード(m/s)3.5
連続使用時間(分)無負荷:約30(満充電時)
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)18
保証期間1年
モーター電圧(V)DC18
充電器出力DC23V 1500mA
充電器入力AC100V 50/60Hz 50VA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×24×24.5
充電時間(時間)約1.5、満充電:約3
バッテリー容量(mAh)4000
ソーチェーンE50S-40E(刃ゲージ(インチ):0.05、刃ピッチ(インチ):3/8LP、刃コマ数(枚):40)
ガイドバー長さ(mm)250(10インチ)
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
庭木のお手入れをはじめ、落とした枝のカットなど、作業性に優れたハンディタイプのチェーンソーです。電源不要のコードレス式なので大変便利。女性やご年配の方も楽に扱いやすい軽量で超小型。最大直径約8cmの枝も切断できます。安全ストッパー付き。LEDライト搭載。
用途庭木の剪定や太枝の切断に。
寸法(mm)310×100×60
質量(g)780
電源AC充電式
連続使用時間(時間)約1
チェーンスピード(m/s)約5
充電時間約3時間30分
バッテリー容量(mAh)約1500
1セット
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
高い木の切断に最適!
やや斜めになっている事で切りやすい。
用途高い枝の剪定、切断に。
質量(g)3100
規格ソーチェーン:91PX-33E(3/8”ピッチ)
電圧(V)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1460~2015×105×150
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)60
バー全長(mm)170(チェーン)
チェーンスピード(m/s)[m/分]2.8
オイルタンク容量(mL)80
運転時間(時間)20(無負荷時)
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
軽量・コンパクト、チェーンへの自動給油で、メンテナンス作業を軽減します。バランス設計で作業負担が軽減します。安全仕様のパワフルコードレスチェーンソーです。
用途樹木剪定・伐採作業・木材解体に最適です。
付属品5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP)
トラスコ品番658-7601
セット内容バッテリー・充電器
長さ(mm)661
幅(mm)231
高さ(mm)234
電源(V)100
電圧(V)18
チェーンスピード(m/s)7.7
バッテリー容量(Ah)5
充電時間(分)75
ソーチェーン3/8-40コマ
ガイドバー長さ(mm)250
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
高効率ブラシレスモーター (2100w) を搭載のパワフルな次世代チェーンソーです。バッテリー装填箇所が中心部で、重量感を軽減のバランス設計です。大径使用のパワフルコードレスチェーンソーです。
用途伐採・樹木剪定作業・木材解体に最適です。
付属品バッテリー(DCB547-JP)、充電器(DCB118-JP)
トラスコ品番658-7604
セット内容バッテリー・充電器
長さ(mm)1028
幅(mm)301
高さ(mm)301
電源(V)100
電圧(V)54
充電時間(分)75
バッテリー容量(mAh)3
ソーチェーン3/8-62コマ(91PX-62E)
ガイドバー長さ(mm)450
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
充電式&小型で持ち運びもラクラク!庭木の剪定や太枝をパワフル切断。高硬度と耐摩耗性に優れたチェーンで、樹皮への損傷を抑え枝を素早くパワフルに剪定します。使いやすさとチェーンソーの切れ味を両立!!。太枝もスパッと切断!!。LEDライト付きで、夜間の作業もできます。切削粉の跳ね返りを防ぐカバー付き。滑り止めハンドルで安心。誤作動を防ぐ安心のセーフティーボタン付き。有効切断直径約10cm。軽量約780g。組立不要完成品[仕様]。電源:AC充電式。充電時間:約3時間。連続使用時間:約20分。バッテリー容量:約1,500mAh。チェーン速度:約5m/s[セット内容]本体、バッテリー、ACアダプター、プラスドライバー、レンチ、収納ケース、予備バッテリー。6カ月間保証書付き
質量(g)(本体のみ)780
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×100×310
充電式&小型で持ち運びもラクラク!庭木の剪定や太枝をパワフル切断。高硬度と耐摩耗性に優れたチェーンで、樹皮への損傷を抑え枝を素早くパワフルに剪定します。使いやすさとチェーンソーの切れ味を両立!!。太枝もスパッと切断!!。LEDライト付きで、夜間の作業もできます。切削粉の跳ね返りを防ぐカバー付き。滑り止めハンドルで安心。誤作動を防ぐ安心のセーフティーボタン付き。有効切断直径約10cm。軽量約780g。組立不要完成品[仕様]。電源:AC充電式。充電時間:約3時間。連続使用時間:約20分。バッテリー容量:約1,500mAh。チェーン速度:約5m/s[セット内容]本体、バッテリー、ACアダプター、プラスドライバー、レンチ、収納ケース。6カ月間保証書付き
質量(g)(本体のみ)780
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×100×310
チェーンスピード(m/s)[m/分]5
キックバックを低減する200mmのチェーンバー長で、届きにくい場所での素早い切断に最適です。ポールは分離可能でコンパクトな収納が可能です。
用途高所の枝剪定作業に最適です。高所での脚立使用等での不安定作業が軽減でき安全確保がより可能になります。
付属品5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP)
トラスコ品番658-7597
セット内容バッテリー・充電器
長さ(mm)1090
幅(mm)215
高さ(mm)163
電源(V)100
電圧(V)18
充電時間(分)75
バッテリー容量(mAh)5
ソーチェーン3/8-34コマ
ガイドバー長さ(mm)200
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
18V共通バッテリーシリーズ。片手で使用可能なコンパクトサイズ。可動式安全ガードつき枝や木材構造物を切断可能。充電式なので電源のない場所にも便利。庭木の剪定や木材の切断に使用可能。充電式なので電源の確保とコードを気にせずに作業可能
用途枝木の剪定に。庭や農園等の作業に。電気チェーンソー 電気のこぎり 電のこ 剪定 枝切 伐採 枝木 軽量 充電式
質量(kg)1.3
電圧(V)直流18
チェーンスピード(m/s)4.8
保証期間1年間(本体のみ)
最大切断能力(mm)120(※別売のバッテリーYBP-1825の場合)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.5×57×12
ソーチェーンガイドバー125mm、コマ数32P・ピッチ1/4
標準作業時間30分
ガイドバー長さ(mm)125
エンジン式とは違い、振動が少なく楽々作業可能に。パワーモード、エコモード切り替えを採用。パワーモードではエンジン式に負けないチェーンスピード13.3m/sを実現。ガイドバー&ソーチェーンは切れ味抜群の薄刃を採用したので、作業スピードが充電式とは思えない程早い。チェーンの張り方はクイックサイドテンション機構を採用。本体横のハンドルを回すだけでOK。過負荷保護装置、チェーンブレーキも標準装備ですので安全に作業可能。
用途切断、枝切り、ガーデニング、薪、切断、伐採、粗大ごみ、高枝切り、粗大ごみ、粗大ゴミ、チェーンソーアート、材木、丸太、切断、枝払い、枝木、剪定、丸太、伐採、薪割りに。切断工具、万能のこぎり、チェンソ、チェンソー、電気チェーンソー、電動チェーンソー、作業用品、チェーンソー、電動ノコギリ、電動のこぎり、電気のこぎり、エンジンチェーンソー、エンジンチェンソーとして。
バッテリー容量(Ah)2.5
質量(kg)4.1
電圧(V)36
最大回転数(min-1[r.p.m])(パワーモード)7000、(エコモード)6000
モーターブラシレスモータ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×715×248
連続起動時間(分)(パワーモード)15(±20%)、(エコモード)18(±20%)
速度範囲(m/s)チェーン:13.3(800m/分)、11.4(685m/分)
ガイドバー長さ(mm)300(12インチ)
モータ出力(W)最大:820
1台
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
USプロ仕様モデルで、YARDFORCE新開発最強パワー・ハイトルクで効率的な回転率を実現するブラシレスモーターを搭載した「24Vブラシレスチェーンソープロ」が国内登場。
森林大国の米国でプロもエントリーモデルとしても愛用するチェーンソーを特別限定で発売です。
直径28cmの丸太もストレスなく切れ、OREGON(オレゴン)刃の切れ味はまさに一刀両断!
ブラシレスモーターからのパワーをOREGON(オレゴン)刃に余すことなく伝えることで、シリーズNo1の切れ味を実現。
枝の剪定、切り落とした枝の切断、根の解体、丸太の切断など、あらゆるシーンで大活躍です。
最先端の安全・便利機能も搭載し、前に押し出すだけで刃の回転が止まる緊急時回避装置「フロントガード」を搭載、
安心の「Wスイッチ」で誤作動を防止し、しっかり握れる「エンボスラバーグリップ」と「フロントハンドル」を装備しています。
YARDFORCE初である刃の取り付け・調節が回すだけの「ワンタッチ固定蓋」を採用したまさに力強い切れ味と機能性を持ったエントリーモデルの24Vコードレス電動チェーンソーです。
持運びも楽であり、電動ですので簡単に稼働が出来て作業性が良好です。
コードが届かない太い木々がある広い家、別荘、山林、丸太の解体等も力強く枝樹木を切断し、立ち回りも楽々に使用できます。
24Vリチウムイオンバッテリーで稼働する電動コードレス式ですのでエンジン式とは違い、引火性混合燃料を同時に持ち運ぶ必要もありません。
プロのエントリーモデルとしても可能な、ご家庭用でもDIYチェーンソーのワンランク上の使い方も出来る24Vブラシレスチェーンソーです。
セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー、充電器(100V用)、チェーンソーオイル(メーカー標準付属)、チェーン刃部プラスチックカバー
材質スチール、樹脂他
質量(kg)本体:約2.6、バッテリー:約0.46
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約200×190×530
バッテリー24V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー 充電式
充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)
回転速度約10m/s
チェーン形式搭載:OREGON 90PX045X(ピッチ3/8 コマ数45)
最大切断径(Φmm)木材:280(樹木によって異なる)
バッテリー稼動時間約20分(無負荷時)
安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ、チェーンブレーキ搭載
作動音(dB)100
ガイドバー長さ(mm)296(刃渡り)
1セット
¥24,000
税込¥26,400
3日以内出荷
果樹の剪定、チェンソーアートなど用途は多彩!
質量(kg)3.4
排気量(mL)33.4
全長(cm)38
燃料タンク容量(L)0.27
スパークプラグチャンピオン RCJ7Y
キャブレターダイヤフラム式バタフライバルブ(始動ポンプ付き)
全高(cm)25
全幅(cm)23
1台
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
使いやすく、始動も簡単。小木の伐採や薪つくりを時々行うホームオーナーに最適なガーデンチェンソー。
低排ガス、低燃費のX-Torq(R)エンジンテクノロジーとフィルターを清潔に保つエアインジェクションの特長を備えています。
安全性を高めるためのローキックバックチェン付き。サイドチェンテンショナーにより、チェン張りも工具を使わず、簡単に行えます。SmartStart(R)で、始動性も抜群。
用途薪割、剪定、日曜大工
スパークプラグチャンピオン RCJ7Y
質量(kg)5.1
排気量(mL)38.2
チェーン形式3/8[91PX]、52コマ
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
小木の伐採や薪つくりに時々チェンソーを使用する一般のユーザーの方向けのガーデンチェンソー。
堅牢なつくりで、信頼性があり、使いやすいチェンソー。サイドチェンテンショナーでチェン張りも楽に行え、始動性もよく、簡単に取り扱うことができます。バーサイズは14"。
用途薪割、剪定、日曜大工
スパークプラグNGK BPMR7A
質量(kg)4.7
排気量(mL)38
チェーン形式3/8[S93G]、52コマ
1台
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
軽量で高性能なチェンソーを求めるプロ志向のユーザーのためのチェンソーです。大工、建築業者、造園業者に最適で、優れた人間工学、高いパフォーマンス、チェンスピードが特長です。
用途剪定
乾燥質量(kg)2.4
寸法(inch)(バー)12
チェーン形式3/8(H38:90PX 45コマ)
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
庭木の剪定に! 。枝払いや枝木の細断に便利!! 。小さいけれど切れ味抜群!! 落とした枝のカットにも。女性でも使いやすい1.1kgの軽量ボディー。1回の充電で生木(シラカン)なら約140本切断可能!!
用途果樹・庭木の剪定、枝払い作業に最適。格段に作業効率を向上させます。
幅(mm)105
質量(kg)(電池装着時)約1.1
高さ(mm)355
奥行(mm)120
1台
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
庭木の剪定、木材の切断に手軽で扱いやすい。滑らかな切れ味で良く切れる薄刃のソーチェンを採用 。刃の間隔(ピッチ)が狭く切り口がキレイで剪定に最適。電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ。スイッチを離せば瞬時にソーチェンの回転が止まるブレーキ付。切り屑やソーチェンなどから手を守るハンドガード。ガイドバー、ソーチェンの交換はツールレスで簡単
付属品チェンオイル(40mL)・ガイドバー・ソーチェン・チェンカバー・電池パック ・充電器(UBC-1803L)
寸法(mm)長さ392×幅84×高さ248
質量(kg)1.5
バッテリーB-1815LA(リチウムイオン)
チェンスピード(m/sec)10
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(mAh)1500
ソーチェーン1/4P11-28E(ピッチ1/4”)
有効切断長さ(mm)100
1台
¥19,880
税込¥21,868
3日以内出荷
バッテリー式マルチツールMT36Bp用アタッチメントヘッジトリマー
高い生け垣や地面近くでの剪定を行うことができます。
用途電源のない場所での作業に
適合機種マルチツールMT36BP(注文番号:1.042-511.0)
質量(kg)2.6(アクセサリーを含まない)
電圧(V)36
バッテリー36Vバッテリープラットフォーム
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)951x197x188
定格回転速度(r.p.m)7800/6800
1台
¥62,980
税込¥69,278
5日以内出荷
高性能で、軽量かつ非常に扱いやすい、プロユーザーのためのトップハンドルチェンソーです。造園業者に最適な一台です。
用途大工作業、剪定、丸太切り
乾燥質量(kg)2.4
寸法(inch)(バー)12
チェーン形式3/8(H38:90PX 45コマ)
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
150mmのガイドバー採用により幅広い切断作業に対応します。コンパクトなので持ち運びもラクラクです。チェーンとガイドバーは簡単に取り付けが可能、チェーンのテンション調整もツールいらずで手間なくカンタンです。付属のチェーンテンション調整ガイドで最適な張り具合に。不意の動作を防ぐ2ステップスイッチで、安全な作業を実現します。ボッシュDIYガーデンツール共通のリチウムイオンバッテリー採用です。ブラシレスモーターを採用しています。3段階のバッテリー残量表示ランプでバッテリー残量の確認ができます。
用途木の枝・幹の切断、剪定
仕様●ドライブリンク厚さ:1.1mm(0.043インチ)●最大切断可能幅(mm):130
質量(kg)1.3
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)102×259×385
チェーンスピード(m/s)6.95
チェーン形式325''-80BX
RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドバー長さ(mm)150
1充電当たりの作業量ひば材50mm×約160本(2.5Ahバッテリー使用時目安)
軽量で、扱いやすいバッテリーチェンソーです。小径木の伐倒や庭木の剪定、趣味のDIYまで幅広く使えます。
バッテリーチェンソーなので、直感的なボタン操作で一発始動し、音も静かです。
SavETMモードのブラシレスモーターで、信頼性の高いパフォーマンスで長時間作業が可能です。
用途大工作業、剪定、丸太切り
乾燥質量(kg)2.95
寸法(inch)(バー)12
チェーン形式H38:90PX 45コマ
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
庭木の剪定、木材の切断に手軽で扱いやすい。滑らかな切れ味で良く切れる薄刃のソーチェンを採用 。刃の間隔(ピッチ)が狭く切り口がキレイで剪定に最適。電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ。スイッチを離せば瞬時にソーチェンの回転が止まるブレーキ付。切り屑やソーチェンなどから手を守るハンドガード。ガイドバー、ソーチェンの交換はツールレスで簡単
寸法(mm)長さ392×幅84×高さ248
質量(kg)1.5
バッテリーB-1815LA(リチウムイオン)
チェンスピード(m/sec)10
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(mAh)1500
ソーチェーン1/4P11-28E(ピッチ1/4”)
有効切断長さ(mm)100
1台
¥11,280
税込¥12,408
3日以内出荷
オールラウンドチェンソーは、使用頻度は少なくとも、強度や高い信頼性を求める品質志向のユーザーに最適なモデルです。X-Torq(R)エンジンは、燃料消費量を削減し、排気量を低減させます。オートリターン ・ストップスイッチ、ツールレステンショニング、燃料の残量を確認できる透明な燃料ラベルなどの機能を搭載し、より扱いやすい設計となっています。また、スマートスタート(R)やパージポンプにより、さらに始動性を高めました。
用途枝払い、造園業、薪割、剪定
質量(kg)5.1
排気量(mL)45.7
スパークプラグチャンピオン RCJ7Y、NGK BPMR7A
チェーン形式0.325"[21BPX]、72コマ
1台
¥97,980
税込¥107,778
4日以内出荷
非常に簡単に始動して、巧みに操作ができるチェンソーをお探しの方に、理想的な次世代の軽量高効率のオールラウンドソーです。ゆっくりとした始動操作でも簡単に始動し、ボディはさらにスリムになり、燃料キャップはフリップアップ式を採用しています。低燃費と排気ガスの排出量の削減を実現するX-TORQ(R)エンジンを搭載しています。また、スマートスタート(R)機能を備え、プライマポンプとチョーク一体型ストップスイッチにより、簡単に始動することが可能です。さらに、ツールレスチェーンテンショナーにより取り扱いが簡単になりました。
用途枝払い、造園業、薪割、剪定
質量(kg)4.4
排気量(mL)40.9
スパークプラグNGK BPMR7A、チャンピオン RCJ7Y
チェーン形式0.325"[21BPX]、64コマ
1台
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
比較的簡単なチェンソー作業を行う農家や一般ユーザーのために開発され、とても使い勝手がよく、軽量でコンパクトなチェンソーです。
X-Torq(R)エンジンを搭載し、環境に優しく低燃費です。また、スマートスタート(R)、燃料ポンプとオートリターン・ストップ・スイッチにより、簡単に始動できます。
用途造園業、薪割、剪定、日曜大工
スパークプラグNGK CMR6H
質量(kg)3.92
排気量(mL)35.2
チェーン形式3/8"[91PX]、52コマ
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
革新的デザイン。剪定枝払い専用。
超軽量で取扱しやすい充電式シングルハンドチェンソー。
Vine( バイン)iHS4 は、軽くて、速くて、力強く。
ソーチェンオイルタンク装備。
バッテリーも十分な稼働時間を達成しました。
用途果樹・庭木の剪定、枝払い作業に最適。格段に作業効率を向上させます。
電圧(V)25.2
消費電力(W)約100W(目安)
チェーン形式ピッチ 1/4、ゲージ 1.1mm、コマ数 34コマ
チェーンスピード(m/s)[m/分]11
バー全長(mm)125
質量(kg)1.8(バッテリー含む)
バッテリーリチウムイオンバッテリー24V/4.0Ah
チェンスピード(m/sec)11
充電時間(時間)2~3
RoHS指令(10物質対応)対応
ソーチェンピッチ(inch)1/4”ピッチ 1.1mmゲージ 38コマ専用チェン
駆動時間(分)45
1台
¥70,980
税込¥78,078
当日出荷
大型ごみ等の解体作業に便利!有効切断直径約10cm!1.1KG軽量で使いやすい。
用途木工切断、枝切り、伐採、庭木の剪定に!
セット内容本体x1、バッテリーパックx1、充電器x1、チェーン刃x1、チェーン刃カバーx1、ドライバーx1、オイルx1、収納ケースx1,取扱説明書x1
質量(kg)バッテリー装着時:約1.2
能力伐採:最大約10cm
チェーンスピード(m/s)5.2
バッテリーLi-ion DC21 1.5Ah
充電器電圧(V)入力100,出力21/1.2A
充電時間(時間)バッテリー:約2
バッテリー稼動時間約1時間(満充電無負荷の場合)
動作電圧(V)DC21
1台
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
軽量、ハイパワー、タフボディ。 広いパワーバンドで、パワフルに多用途で活躍します。造園土木や、公園管理作業に
用途間伐・伐採・枝払い・造園業・薪割・剪定・防災・解体
仕様電極ギャップ:0.5 mm
質量(kg)本体:5
出力(kW)2.4
最大トルク(N・m)2.7
排気量(mL)51.7
スパークプラグチャンピオン、RCJ7Y, NGK BPMR7A
燃料消費量(kg/h)1.26、531g/kWh
ポンプMax12 mL/min、Min5 mL/min
バー全長(mm)450
振動(m/s2)(ahv , eq) 前 ハンドル3.1、 (ahv , eq) リアハンドル3.2
回転速度(r/min)最大電力:9000 、アイドリング:2700
チェーン形式0.325”[H25:21BPX]
1台
¥99,800
税込¥109,780
4日以内出荷
女性でも使いやすい軽量ボディー(1.1kg)。竹も切れるフルカッターソーチェーン搭載!
用途庭木の剪定に!枝払いや枝木の細断に便利!
質量(kg)(バッテリー含む)(約)1.1
切断径(mm)有効:約100
バッテリーDC18V 1.5Ah
バッテリー電圧(V)AC100
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(約)380×100×120
充電時間(時間)(空状態から)(約)3
動作時間(満充電、無負荷にて)(約)1時間
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
GZ3500T-EZは、環境にやさしく、使う人にやさしい環境対応エンジン、「ストラト・チャージド 」を搭載しており、排出ガスを低減すると同時に、従来機種と比較し約30%の燃費効率を向上させています。また、玉切りから低木の伐倒、果樹の剪定に幅広く活用でき、軽さとパワーのバランスに非常に優れたモデルです。その他、工具なしでエアクリーナカバーの着脱が簡単に行える容易なメンテナンス性能や、プライマリポンプ付きで始動性がよいなど、ユーザー様にとって扱いやすい機能が多く搭載されています。
質量(kg)3.4
排気量(mL)35.2
全長(cm)30
燃料タンク容量(L)0.25
スパークプラグNGK CMR6H
キャブレターダイヤフラム、バタフライバルブ式(始動ポンプ付き)
全高(cm)23
全幅(cm)23.5
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
ブラシレスモーターにより、耐久性と静音性がUP!。竹も切れるフルカッターソーチェーン搭載!
用途果樹や庭木の剪定に!枝払いや枝木の細断に便利!
質量(kg)(バッテリー含む)(約)2
切断径(mm)有効:約170
バッテリーDC18V 3Ah
バッテリー電圧(V)AC100
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(約)510×155×195
充電時間(時間)(空状態から)(約)3
動作時間(満充電、無負荷にて)(約)1時間
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
Vine(バイン)iHS5Liteシングルハンドチェンソーは、ユーザーを満足させる革命的なデザインを採用。
片手でらくらく超軽量でハイパワーを実現。
さらにLCD画面で電池残量を一発確認可能。
14.4V2.5Ahの十分な容量のバッテリーでチェンスピードも7.5m/sと庭木、果樹の剪定、枝打ち枝払い作業に最適です。
作業効率も格段に向上します。
さらにキックバックに備えた安全ガードも装備しました。
※バッテリーはVineP32novaと共用が可能です。
用途果樹・庭木の剪定、枝払い作業に最適。格段に作業効率を向上させます。
仕様(チェンオイル)マニュアルオイルポンプ
質量(kg)1.2(バッテリー込)
バッテリー14.4V(16.8Vmax)2.5Ah
充電時間(時間)1~1.5
チェーンスピード(m/s)[m/分]7.5m/s
最大切断径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
ソーチェンピッチ(inch)ピッチ 1/4"、1.1mmゲージ、34コマ
ガイドバー種類5インチ
駆動時間(分)約40
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
果樹、庭木の枝打ちに最適!脚立不要で高枝の剪定が可能!
1.ハイパワー
大容量58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現し、切断力も抜群。
2.エンジン騒音&排ガスゼロ
エンジン騒音と排気ガスがないのでストレスフリー。
民家の近くでの早朝作業や学校・病院・公園・住宅街など、 騒音や排気ガスの気になる場所での作業が気兼ねなく行えます。
3.支障枝の処理にも便利!
先端部分は7段階角度可変式。刃が入りにくい場所でも使いやすく、様々な作業シーンに対応可能。細かく角度が変えられるので作業効率が抜群!
4.高い切断性能
直径約50mmの枝であれば、満充電の状態で500本以上切断可能。
5.付属の延長パイプで最大全長2700mmのロングリーチ
ワンタッチで簡単に脱着可能。セパレート式で分割できるので収納・持ち運びもラクラク
6.2.0Ahバッテリー・充電器各1個付属
付属品チェーンソーオイル・肩掛けバンド・工具セット・バッテリー・充電器
トラスコ品番258-1129
種類バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント
電圧(V)58
消費電力(W)800
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1945×330×200/2700×330×200
本体質量(kg)6.0(2.0Ahバッテリー付)
バッテリー容量(Ah)2
アズワン品番69-3118-80
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
『チェーンソー』には他にこんなカテゴリがあります
- チェーンソー本体
- チェーンソーヤスリ/目立て/デプス調整器
- チェーンソー替刃
- チェーンソー関連部品
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。