エンジンプレートコンパクター :「小型 土木 機械」の検索結果
エンジンプレートコンパクターは、建設現場や工事現場などで使用される建設機械のひとつです。主に、砂利や砕石の締固めや、アスファルト舗装の際の転圧、法面の整形などに使用されます。遠心力を発生させることで、プレートの上に搭載した起振機に振動を起こし、締固めをおこなうと同時に前進させることができます。コンパクトなため、ローラーが使用できないような狭い場所での締固めに使用が可能です。エンジンは4サイクル形式となっています。
土間のエッジ部(チリ周り)、壁や柱の周辺などの作業が楽に高品質に行えます。回転リング(ゴムベルト付)により、壁や柱などに当たっても反発せず、スムーズに進みます。遠心キルスイッチ(安全装置)でハンドルの空転を防止します。
用途土間のエッジ部、壁や柱の周辺のフローティング、仕上げ作業に。
トラスコ品番758-3745
幅(mm)650
質量(kg)52.0
高さ(mm)870
奥行(mm)1600
回転数(min-1[r.p.m])翼:70~140
タンク容量(L)2.0
燃料ガソリン
最大出力3.6PS
エンジンタイプ空冷4サイクルエンジン
爪数4枚
直径(mm)翼回転直径:595
1台
¥459,800
税込¥505,780
翌々日出荷
『転圧機』には他にこんなカテゴリがあります
- エンジンプレートコンパクター
- エンジンランマー
エンジン工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。