3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式プレートです。
用途舗装工事、道路路盤の砕石および砂利の締め固め。 付属品バッテリー トラスコ品番369-0999 幅(mm)350 高さ(mm)805 奥行(mm)910 定格出力(kW)1.6 最大速度(m/min)25 振動数範囲(Hz)93 遠心力(kN)10.1
1台
459,800 税込505,780
3日以内出荷

高振動によるハイスピードで締固め、路盤の表層仕上げ、アスファルト舗装をきれいに仕上げます。特殊な防振ゴムの採用により、オペレーターの疲労を軽減し作業能率を高めます。出力に余裕のある4サイクルエンジンを搭載し、騒音が少なく、耐久性も優れています。
用途道路路盤の砕石および砂利の締め固め。 トラスコ品番134-9395 幅(mm)500、転圧板:500 高さ(mm)810 奥行(mm)900、転圧板:480 タンク容量(L)3.1 燃料ガソリン エンジンタイプ4サイクルエンジン 振動数範囲(Hz)107 遠心力(kN)14.7
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷

特許取得のアキュームレーター内蔵油圧式前後進切替レバーにより、前後進切替操作を実現しました。スムーズな前後進性は溝内の転圧作業に最適です。積みおろしに便利な一点吊りフックガードを採用しています。
用途土木現場や舗装現場、建築現場の土や砂、アスファルト等の主に表層の締固めに。 燃料ガソリン エンジンタイプ4サイクルエンジン
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『転圧機』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング