絞り込み
ブランド
  • 明和製作所
  • 三笠産業[工具](34)
  • 友定建機(6)
  • 酒井重工業(2)
  • MEIWA(1)
  • MEIHO(ワキタ)(1)
  • AJ Tech(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレート 明和製作所

    プレート

    明和製作所
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    最軽量・幅狭プレート登場! 転圧幅がなんと260mm! ラッコのように器用に叩く! 狭い現場に対応できる優れもの
    仕様エンジン最大出力(PS)2.2燃料タンク容量(L)0.77主な使用エンジンホンダGXH50寸法(長さL×幅W)(mm)(振動板)345×260最大速度(m/min)20振動数(Hz[v.p.m.])96.7(5800)
  • 移動車輪装着型プレート 明和製作所

    移動車輪装着型プレート

    明和製作所
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    振動板(幅W×長さL)(mm)350×525
  • バイプロプレート 明和製作所

    バイプロプレート

    明和製作所(1件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    HPシリーズ全型式に中折れハンドルを標準装備。ライトバンへの積込みが容易となります。また切梁サポートの下を通し転圧が容易に出来ます。プレート保管スペースの省スペース化になります。 (グリップボルト標準装備はHP30・HP40・HP40サイドカットHP5Sのみ) 振動板の材質には高張力鋼板を使用。耐久性はいちだんと向上しています。 二段曲げ振動板を採用し、パッチング作業やすりつけ作業による振動板後部の早期摩耗を防止しました。(HP40サイドカット・HP80系は除く) さらに摩耗対策として振動板の後ろに補強を施しています。(HP40サイドカット・HP60系・HP80系・HP6Sは除く) 吊りフックを装備し、積込み・積降し作業を安全かつ便利に行えます。 ※HP40サイドカット(特殊仕様) 使用状況によっては、アスファルト面にマークが出る場合があります。
  • 前後進コンパクタ 明和製作所

    前後進コンパクタ

    明和製作所
    299,800税込329,780
    1台
    7日以内出荷から16日以内出荷
    砕石、適湿土の表層転圧から溝工事まで便利に使える軽量タイプ。 前後進のスムーズな機動性に加え、起振機構により、強力かつ効率的な締め固め作業を実現します。 使いやすいハンドル配置や充実した装備、さらに大口径操作レバー等により、操作性は抜群です。
    始動方法リコイルスタート走行速度(m/min)0~20(前後進)
  • プレート 明和製作所

    プレート

    明和製作所
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    仕様機械質量(kg):62本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)890×350×835燃料タンク容量(L)無鉛レギュラーガソリン(2.0)振動板(幅W×長さL)(mm)350×525エンジンタイプホンダGX120
  • 前後進プレート 明和製作所

    前後進プレート

    明和製作所
    899,800税込989,780
    1台
    8日以内出荷
  • 散水装置付きプレート 明和製作所

    散水装置付きプレート

    明和製作所
    159,800税込175,780
    1台
    5日以内出荷
    振動板(幅W×長さL)(mm)350×525
  • プレート 明和製作所

    プレート

    明和製作所
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    小回りの効くコンパクトボディ。狭い場所での作業も効率よくこなせます。 振動板の素材には高張力鋼板を使用。耐久性はいちだんと向上しています。 二段曲げ振動板を採用し、パッチング作業やすりつけ作業による振動板後部の早期摩耗を防止しました。 吊りフックを装備し、積込み・積み下ろし作業を安全かつ便利に行えます。
    仕様エンジン最大出力(PS)4.3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×350×830燃料タンク容量(L)2.3主な使用エンジンCCROBIN-EX13D寸法(長さL×幅W)(mm)(振動板)525×350機械本体質量(kg)63最大速度(m/min)25振動数(Hz[v.p.m.])95(5700)
  • インターロッキングブロック専用プレート 明和製作所

    インターロッキングブロック専用プレート

    明和製作所
    279,800税込307,780
    1台
    3日以内出荷
    転圧面に硬質ゴム製ロールを4本連結しています。 ロールによりソフト転圧ができ、ブロックを傷つける心配もありません。
    用途インターロッキングブロック敷設後の締め固めに。トラスコ品番217-8422幅(mm)385寸法(mm)(ゴムロール)320質量(kg)85高さ(mm)900奥行(mm)860タンク容量(L)2振動数95Hz遠心力(kN)9.8
  • 前後進コンパクタ 明和製作所

    前後進コンパクタ

    明和製作所
    599,800税込659,780
    1台
    3日以内出荷
    多くの作業環境に対応するポピュラータイプ。(RP150H) エンジンオイルドレーン、牽引フック、前後アンダーカバー標準装備。 使いやすいハンドル配置や充実した装備、さらに大口径操作レバー等により、操作性抜群。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(機体)1350×390×945エンジン部最大出力ホンダGX160[3.6kW](4.9PS)燃料タンク容量(L)無鉛レギュラーガソリン[3.1]振動板(幅W×長さL)(mm)390×630機械本体質量(kg)150始動方法リコイルスタート走行速度(m/min)0~20(前後進)起振力(kN[kgf])24.5[2500]振動数(Hz[v.p.m.])70[4200]
  • バイブロプレート 明和製作所

    バイブロプレート

    明和製作所
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    業界最軽量クラスのプレートです。 振動板に高張力鋼板を使用しているため、耐久性が向上しました。 中折れハンドル仕様で、ライトバンへも楽に積載できます。 振動板後部に補強板がある事で、パッチング作業やすりつけ作業による摩耗の耐久性が向上しました。
    用途道路の砕石および砂利の締め固めにトラスコ品番793-0577幅(mm)280寸法(mm)【転圧板】280×400高さ(mm)760奥行(mm)800タンク容量(L)1.5燃料ガソリンエンジンタイプ4サイクルエンジン振動数範囲(Hz)91.7遠心力(kN)4.9
  • バイプロプレート 明和製作所

    バイプロプレート

    明和製作所
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    従来機の振動板中空部を拡張し、騒音低減構造を組み込むことにより、騒音低減を実現しました。
  • バイプロプレート 明和製作所

    バイプロプレート

    明和製作所
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    小型から大型まで、現場作業に応じて選べるワイドな製品ラインナップ。 振動板の材質には高張力鋼板を使用。耐久性は一段と向上しています。 吊りフックを装備し、積込み、積降し作業を安全かつ便利に行えます。

転圧機』には他にこんなカテゴリがあります

エンジンプレートコンパクター