絞り込み
長さ(m)
  • 20(1)
  • 50(1)
コンセント形状
コンセント形状
3P 15A 250V
コンセント形状
2P 15A 125V(89)
コンセント形状
その他(62)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(63)
コンセント形状
接地2P 15A 250V(1)
コンセント形状
接地3P 20A 250V(9)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
特性
  • 防塵(1)
コンセント個数
  • 3(1)
電線仕様
  • VCT(1)
VCT
ブランド
  • ハタヤリミテッド(1)
ハタヤリミテッド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コードリールとは、コンセントから離れた場所で電気を使う際に使用する延長コードを、ドラムで巻き取ることでより簡単に使用、管理できるようにしたもののこと。体育館や商業施設などの屋内や、工事現場や野外イベントなどの屋外で使用されています。コードリールには、屋内での作業に使用する屋内型と、雨や砂埃などの影響を受けやすい屋外用に設計された防雨・防塵型があり、用途に合わせて選択することが可能です。アースや漏電防止機能などの安全への配慮がなされたもの多く、特に屋外用のものは強靭な鉄製のものが充実しています。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
20(1)
50(1)
三相200V型コードリール 標準型 ハタヤリミテッド三相200V型コードリール 標準型ハタヤリミテッド
32,980税込36,278
1台
当日出荷から22日以内出荷
三相200V対応の業務用コードリール。・グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。・W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鉄板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。・二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。・壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様種別200V型タイプ(屋内型)電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵

コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります

コードリール