コードリールとは、コンセントから離れた場所で電気を使う際に使用する延長コードを、ドラムで巻き取ることでより簡単に使用、管理できるようにしたもののこと。体育館や商業施設などの屋内や、工事現場や野外イベントなどの屋外で使用されています。コードリールには、屋内での作業に使用する屋内型と、雨や砂埃などの影響を受けやすい屋外用に設計された防雨・防塵型があり、用途に合わせて選択することが可能です。アースや漏電防止機能などの安全への配慮がなされたもの多く、特に屋外用のものは強靭な鉄製のものが充実しています。
商品豆知識
「長さ(m)」から絞り込む
2(7)
3(5)
5(18)
8(15)
10(46)
15(15)
20(89)
30
33(8)
50(43)
長さ(m)をもっと見る
現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。
使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。
用途工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。
材質円盤:鉄板製
コンセント個数4
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
限度電流(A)15
使用場所屋内
特性防塵
どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。
一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適!
定格電圧(V)125
電線太さ(mm2)1.25
使用場所屋外
特性防雨、アース付
防雨キャップで水・ホコリの浸入をシャットアウト!。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形した防雨型4ッ口コンセント。内部配線部への水の浸入は皆無です。
ハタヤ独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体形成しています。本体は強靭なオール鉄製構造です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181
芯数2P・防雨キャップ付
電線仕様-太さ(mm2)1.25
使用場所屋外
特性防雨
実用性と堅牢性!
長年、プロの方に信頼されています。
種別100V型タイプ(屋内型)
材質円盤:鉄板製
電線太さ(mm2)1.25
限度電流(A)15
使用場所屋内
タイプ屋外型
電線許容電流(A)22
電線仕様-太さ(mm2)2.0
使用場所屋外
特性防雨、防塵、アース付
作業現場で際立つ「ブラックカラー」。雨中でも安心の屋外用防雨型。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。
用途屋外での電源延長に。
質量(kg)5.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×326×178
電線太さ(mm2)1.25
芯数2P・防雨キャップ付
塗装色ブラック
使用場所屋外
特性防雨
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付です。屋内型です。ブレーカータイプは漏電保護専用です。入力プラグはポッキンプラグです。
用途屋内型の電工ドラム。
コンセント個数4
電線仕様-種別VCT
コンセント仕様接地2P・15A・125V
使用場所屋内
特性アース付
ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。
外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。
ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済)
ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済)
スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済)
ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。
防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済)
フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済)
配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。
ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム
種別100V型タイプ(屋内型)
コンセント個数4
コンセント形状接地2P 15A 125V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221
漏電遮断器仕様-
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-種別VCT
限度電流(A)15
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ
使用場所屋内
特性防塵、アース付
防雨型4ッ口コンセント採用。一体形成型フレーム。オール鉄製。接地(アース付)。とびプラグ付で2ッ口、3ッ口両方で使用できます。
用途雨天時の屋外で使用可能
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181
電線仕様-太さ(mm2)2.0
使用場所屋外
特性防雨、アース付
標準型【温度センサー付】現場のサブリールとして、ご家庭にも一台。お求めやすさの究極です。使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止します。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付。(手動復帰型)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。
定格電圧(V)125
コンセント個数4
芯数2P
電線仕様-種別VCT
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-心数(C)2
ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済)
ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済)
スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済)
防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済)
フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済)
種別100V型タイプ(屋内型)
コンセント個数4
コンセント形状2P 15A 125V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221
電線太さ(mm2)2.0
限度電流(A)15
使用場所屋内
特性防塵
電源ランプ: ○
タイプ屋内型
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)125
電線仕様-種別VCT
使用場所屋内
動力用電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。
用途屋内用
タイプ屋内型
電線許容電流(A)19
電線仕様-太さ(mm2)2.0
使用場所屋内
特性アース付
電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーを得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。
グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。
W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鋼板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。
二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。
壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防止します。また、背面部に設けられたダルマ形の穴を釘等に引っ掛けることで壁に掛けて使用することができます。
ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。
ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済)
コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。
放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。
大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。
正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ
種別200V型タイプ(屋内型)
電線太さ(mm2)2.0
限度電流(A)19
使用場所屋内
特性防塵、アース付
防塵シャッター付。
巻取りドラム全体が鉄製で、強靭構造のハイコストパフォーマンスモデル。
冬場でも巻きぐせのつきにくいソフトケーブル採用。
種別単相100V
許容電流(A)22(電線)
限度電流(A)15
特性防塵
30mタイプの電工ドラムです。自動復帰タイプ。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
用途屋内用100V一般型ドラム。
仕様アース付/アース・漏電保護専用・15mA感度
寸法(mm)290×210×363H
質量(kg)7.5
長さ(m)30
コンセント個数4
コンセント仕様接地2P・15A・125V
電線仕様VCT2.0×3芯×30m
使用場所屋内用
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
激しい雨や水しぶき、砂ほこりもシャットアウトします。
コンセント盤配電部の一体モールド成型構造の完全防雨型です。
冬場でも巻きぐせのつきにくいソフトケーブルを採用しました。
カチッと定位置に決まる防雨キャップです。
未使用時は押し込んで閉める事でコンセント内部へ水やホコリの進入を防ぎます。
パイロットランプで通電の確認ができます。
質量(kg)7.8
仕様AC100V、電線種:ソフトンVCT2.0、漏電過負荷短絡保護兼用
トラスコ品番767-4601
機能通電ランプ○、2P・3P兼用プラグ○
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-心数(C)3
使用場所屋外
特性防雨、アース付
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
コンセント部は回転せずに巻き取り部のみ回転。だから、本体のコンセントに工具のプラグを挿したままでも電線の出し巻きができる便利なドラムです。
抜けにくいL型プラグで、電線が斜めになっているので電源側のWコンセントを2個とも使用することができます。
漏電しゃ断器付なので感電事故を未然に防ぎます。
質量(kg)7.9
仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ブレーカー付、漏電保護専用(15mA感度)
トラスコ品番296-4112
芯数3P
電線仕様VCT
電線仕様-太さ(mm2)2
端子(接地端子)○
特性アース付
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
手頃なサイズに仕立てたコンパクト設計。あらゆる業種に使い勝手の良いハイクラスコードリールです。
コンセント本体と一体成形のコンセント防塵扉付です。コンセント内部へのゴミやホコリの侵入を防止します。
カラーケーブルを使用。
ST-30Kはアースピンのスライドにより2P/2P接地付コンセントのどちらにでも接続できるフキュートビプラグです。
コンセント個数4
屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!。ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!。持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。
用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに
仕様屋内・屋外兼用
質量(kg)7.7
タイプ漏電遮断器:過負荷漏電保護兼用
定格電圧(V)100
コンセント個数3
コンセント定格15A125V
コンセント形状防雨接地2P(キャップ付)
定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×348
入力AC100V
適合電線(mm2)VCT2.0×3芯
保護等級IPX3
電線長さ(m)30
パイロットランプあり
温度センサー自動復帰タイプ
入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ)
使用環境温度(℃)0~35
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
スッキリ巻取り収納の屋内型電工ドラムです。入力プラグは2Pプラグです。
定格電圧(V)125
コンセント個数4
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
コンセント仕様2P 15A 125V
電線仕様-太さ(mm2)2
使用場所屋内型
スッキリ巻取り収納の屋内型電工ドラム、漏電ブレーカー付!ブレーカータイプは漏電保護専用です。入力プラグはポッキンプラグです。
定格電圧(V)100
コンセント個数4
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
漏電遮断器仕様漏電保護専用
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数3
コンセント仕様接地2P 15A 125V
電流(mA)(漏電遮断器)15
電線仕様-太さ(mm2)2
使用場所屋内型
特性アース付
雨や水の多い場所でも安心して使用できます。
防雨キャップ付です。
質量(kg)7.7
仕様2P・3P兼用プラグ、通電ランプ、接地端子、漏電保護
トラスコ品番290-2079
芯数3P
電線仕様VCT
電線仕様-太さ(mm2)2
使用場所屋外
特性防雨、防塵、アース付
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
スッキリ巻取り収納の屋内型電工ドラム!入力プラグはポッキンプラグです。
定格電圧(V)125
コンセント個数4
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数3
コンセント仕様接地2P 15A 125V
電線仕様-太さ(mm2)2
使用場所屋内型
特性アース付
完全密封構造で水も埃もシャットアウト!。屋外使用には屋外仕様が安心です。防雨・防塵・短絡防止と三拍子そろった屋外用コードリールです。雨やちり、埃が原因の漏電や感電事故をしっかり防ぎます。屋外での安全作業には欠かす事の出来ない1台。屋外用防雨型リールはこれからの作業現場の必需品です。密封式防雨構造&コンセント防雨キャップ:特に重要な結線部は、表面には丈夫なゴム製防水ベース、内部には樹脂の特性を生かしたハタヤ独自の密封構造になっています。過酷なシャワーテストを完全にクリヤーし、軽量化と合理的な設計で高性能な密閉性を実現。
質量(kg)8.1
仕様パイロットランプ付とび出しプラグ防雨コンセントキャップ付ブレーキストッパー付円盤 樹脂製ネームプレート付
トラスコ品番105-5534
種別防雨タイプ(屋外型)
電線太さ(mm2)2.0
限度電流(A)15
使用場所屋内
特性防雨、アース付
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
雨や水の多い場所でも安心して使用できます。
防雨キャップ付なので、湿気や水のかかる場所、屋外現場、屋外用看板に使用できます。
特性防雨、防塵
電線仕様VCT
使用場所屋外
仕様2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○、防雨キャップ付
トラスコ品番290-2044
質量(kg)6.9
定格電圧(V)AC100
コンセント個数3
電線長さ(m)30
芯数2P
電線仕様-太さ(mm2)2
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
作業現場で際立つ「ブラックカラー」。雨中でも安心の屋外用防雨型・接地付。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。
用途屋外での電源延長に。
質量(kg)7.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×326×178
電線太さ(mm2)2
芯数2P・接地付・防雨キャップ付
塗装色ブラック
使用場所屋外
特性防雨
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーが得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。
コンセント個数2
電線太さ(mm2)2.0
種別200V型タイプ(屋内型)
漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型
限度電流(A)15
使用場所屋内
スッキリ巻取り収納の電工ドラムです。屋内型です。入力プラグはポッキンプラグです。
用途屋内型の電工ドラム。
質量(kg)7.4
コンセント個数4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341
電線長さ(m)VCT2.0mm2×3心×30
電線仕様-種別VCT
コンセント仕様接地2P・15A・125V
使用場所屋内
特性アース付
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
用途製鉄所、各種生産工場、ゼネコン、展示会での機器電源、農業機械器具など、200V用の移動電源です。
電線長さ(m)30
コンセント形状(引掛形)接地3P 20A 250V
特性防塵、アース付
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
仕様引掛け型 3P接地付プラグ、コンセント防塵キャップ、ドラム空転止め(ブレーキストッパー)、電源パイロットランプ付
トラスコ品番851-3842
材質(円盤)樹脂製
質量(kg)10
コンセント個数2
限度電流(A)19
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-心数(C)4
1台
¥89,980
税込¥98,978
欠品中
電源ランプ・接地端子(アース機能付)・ポッキンプラグ機能付。首ダレしない1本足フレーム。
タイプ屋内型
電線許容電流(A)22
電線仕様-太さ(mm2)2.0
使用場所屋内
特性アース付
雨の日や湿気の多い場所でも安心して使用できます。
本体用防雨コンセント。防雨キャップはスプリング式。
防雨・防塵に優れたユニット構造。二重絶縁構造と同様の安全性があります。
質量(kg)8.4
コンセント個数3
タイプ屋外型
コンセント形状接地2P 15A 125V
定格電流(A)125
電線長さ(m)30
電線仕様-種別VCT
電線許容電流(A)22
電線仕様-太さ(mm2)2.0
使用場所屋外
特性防雨、防塵、アース付
コンセントパネルが回転しないので工具を接続したまま巻き取りができます。ドラム本体は電源のそばに置き、コンセントが付いている先端を目的場所まで伸ばして使用します。高所・狭所作業に最適です。
用途高所・狭所作業に最適です。
色(側板)オレンジ
電線長さ(m)30(3+27)
電線太さ(mm2)2.0
コンセント個数3+4
質量(kg)8.4
仕様「ドラムストッパー」付ブレーカー付温度センサー付
トラスコ品番368-6655
電圧(V)AC100
コンセント形状2P 15A 125V
温度センサー手動復帰型センサー
電線仕様-種別VCT
限度電流(A)15
特性アース付
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
1
2
3
4
5
次へ
『コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります
- コードリール
- 延長コード
- コードリール/延長コード関連品
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。