絞り込み
長さ(m)
- 0.4
- 0.2(6)
- 0.3(14)
- 0.35(14)
- 0.5(20)
- 0.7(4)
- 0.95(7)
- 1(14)
- 1.5(4)
- 2(10)
- 2.5(4)
- 3(31)
- 5(70)
- 8(3)
- 10(140)
- 15(4)
- 20(76)
- 25(4)
- 30(19)
- 50(4)
- 長さ(m)をもっと見る
コンセント形状

2P 15A 125V(3)
コンセント個数
- 3(7)
色
イエロー(6)
オレンジ(1)
グリーン(5)
パープル(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
特性
- その他(4)
電線仕様
- VCT(6)
- VCTFK(1)
VCT・VCTFK
ブランド
- STAR Light(4)
- M&M(2)
- 正和電工(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
STAR Light・M&M・正和電工・BIGMAN(ビッグマン)・TAKAGI(高儀)
延長コードとは、電源から離れた場所で電動の工具等を使用する際に用いるコードのこと。一般家庭や施設などの屋内から、建設現場などの屋外まで、さまざまな環境で使用されています。屋内用の延長コードはソフトで扱いやすいものが多く、屋外用の延長コードは、湿気や雨にも耐えられる高い防水機能や漏電防止機能などが充実しているものが多いです。また、多くの延長コードは耐寒性に優れているので、寒さによってコードが固くなり扱いにくくなる心配はありません。コンセント部分の口の数やコードの長さにも違いがあるので、用途に合わせて選ぶのが良いでしょう。
商品豆知識
「長さ(m)」から絞り込む
0.3(14)
0.35(14)
0.5(20)
1(14)
2(10)
3(31)
5(70)
10(140)
20(76)
30(19)
長さ(m)をもっと見る

超ソフト延長コード
STAR Light(247件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。電線太さ(mm2)1.25電線仕様VCT電流容量(A)15特性耐寒性
カラー延長コード 3ツ口
M&M(1件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷から翌々日出荷定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V使用電力(W)1500電流容量(A)15
マルチタップ付延長コード VCTFK仕様
正和電工¥1,198税込¥1,3181本当日出荷VCTFK2.0mm2サイズ仕様の十字型ショーとマルチタップ延長コードです。 延長コードセット法規格、適合商品です。 T-30MGには、ムービプラグを装着しております。(MF品番は、ストレートプラグ)色白電線仕様-種別VCTFK
L型プラグ十字延長コード
STAR Light(1件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。色イエロー/グリーンコンセント個数3個口電線太さ(mm2)1.25芯数二極L型プラグ電線仕様-種別VCT電流容量(A)15コード長さ(cm)40特性耐寒性
十字延長コード
STAR Light¥519税込¥5711個当日出荷冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。色イエロー/グリーンコンセント個数3個口電線太さ(mm2)1.25芯数二極ストレートプラグ電線仕様-種別VCT電流容量(A)15コード長さ(cm)40特性耐寒性
カラー延長コード
TAKAGI(高儀)¥799税込¥8791個翌日出荷引っ掛けリング付き用途電源コードの接続・分岐に色イエロー定格125V15A1500Wコンセント形状2P 15A 125V電線仕様-種別VCT1.25コード長さ(cm)40電線仕様-太さ(mm2)VCT1.25×2
延長コードストレートタップ
STAR Light¥519税込¥5711個欠品中冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。色イエロー/グリーンコンセント個数3個口電線太さ(mm2)1.25芯数二極ストレートプラグ電線仕様-種別VCT電流容量(A)15コード長さ(cm)40特性耐寒性
ショートタップL型
BIGMAN(ビッグマン)¥699税込¥7691個4日以内出荷1500Wまでで長さ40cmのショートタップです。 十字の三口です。用途電動工具の延長コード色イエロー長さ(m)0.4電力(W)1500までコンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V